地面・鉢などの土に差し込んで使用します。
それぞれの温度範囲を色分けしてあるので、一目で読み取れます。
サビに強いステンレス製です。
精度(℃)±2
材質本体:ステンレス
寸法(mm)Φ35×140
質量(g)15
測定範囲(℃)-20~60
1目盛(℃)2
設置方式ハンディタイプ
温度表示方式アナログ
温度計の種類丸T字型温度計
見やすくて大きな目盛板で白黒の2色展開です。
サビに強いステンレス製です。
広い温度範囲なので様々な用途に使えます。
材質本体:ステンレス
寸法(mm)Φ83×215
質量(g)111
測定範囲(℃)0~200
1目盛(℃)5
精度(℃)±5
パイプ径(Φmm)8
目盛板径(Φmm)8
設置方式ハンディタイプ
パイプ長(mm)200
温度表示方式アナログ
温度計の種類丸T字型温度計
こんなお得な商品も!
棒状温度計 ケース付
モノタロウ
¥199
税込¥219
シンプル包装で低価格を実現しました。転がり防止ゴム付。
用途気温や水温、地温、食品など様々な温度の測定に。※地温を測る場合は、別売の金属ケースに入れてお使い下さい。
1目盛(℃)1
精度(℃)±1
設置方式手持ち
温度表示方式棒状目盛
RoHS指令(10物質対応)対応
温度計の種類棒状温度計
関連キーワード