38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホワイトボードミニ 伸縮式 MCSW項目マグシート付 シンワ測定 動画あり
写真撮影時のフラッシュが反射しにくく、はっきり写す事ができます。項目マグシート付です。
用途現場記録、写真撮影用のホワイトボード 付属品項目マグシート、ホワイトボードイレーザー、ホワイトボードマーカー 材質ボード/スチール、フレーム/ジョイント、固定ネジ・キャップ/ABS樹脂、伸縮部/真ちゅう、グリップ/シリコンゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

暗線入りで書きやすく、文字も綺麗に消せます。現場写真が撮りやすく、鮮明な読み取りが可能です。裏面スタンド付です。
用途現場記録写真撮影用黒板です。(Hは除く) 付属品黒板消し、チョーク(3本)
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ゴムが無くても強く挟め、位置決めの突起で真っ直ぐに取り付けられる形状です。
用途標尺に取り付けし・出来形検測・目盛指示に、現場写真記録写真撮影に 本体寸法(mm)95×32×17 質量(g)10 材質本体:ポリプロピレン樹脂/エラストマー樹脂 バネ:ステンレス 関連資料(3.23MB)
1セット
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測定物に突き当てられ、キワにも合わせやすい形状です。また大きくて見やすい矢印で、反射を抑えます。
用途標尺に取り付けし・出来形検測・目盛指示に、現場写真記録写真撮影に 本体寸法(mm)105×30×12 質量(g)13 材質ポリカーボネート樹脂 関連資料(2.87MB)
1セット
379 税込417
当日出荷

表面は日光やフラッシュによる反射を軽減する特殊加工が施されています。文字の読みやすさに配慮したフォントを採用。釘で壁面などに固定できる釘穴(Φ4mm)が四隅にあいています。
用途現場記録、写真撮影用の法令許可票 材質ポリプロピレン合成樹脂 寸法(mm)400×500×1 質量(g)195 保管温度(℃)-20~50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
当日出荷

表面は日光やフラッシュによる反射を軽減する特殊加工が施されています。文字の読みやすさに配慮したフォントを採用。釘で壁面などに固定できる釘穴(Φ4mm)が四隅にあいています。
用途現場記録、写真撮影用の法令許可票 材質ポリプロピレン合成樹脂 寸法(mm)400×500×1 質量(g)195 保管温度(℃)-20~50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
当日出荷

頑丈なスチール面です。 アルミ枠で強度を増しています。 黒板消し+チョーク3本付です。 裏面に折りたたみ式スタンド付です。 収納ケース付です。 書きやすい暗線入りです。 持ち運びに便利な取手付です。 マグネットが使用できます。 材質 表面:スチール 裏面・フレーム:アルミ スタンド:スチール 取手・角部:ABS樹脂
用途現場記録写真撮影に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

裏面スタンド付きです。持ち運びに便利な取っ手付きです。
用途現場記録、写真撮影用のホワイトボード 付属品黒板消し、ホワイトボードマーカー(黒)1本 材質表面:スチール 裏面・フレーム:アルミ スタンド:スチール 取手・角部:ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

測定距離をアプリで管理できるデータ転送モデル。アプリで描いた簡易的な間取りにレーザー距離計から転送された測定値が入力され、アプリ上で面積を求めることもできる。撮影した写真にレーザー距離計から転送された測定値が入力され、面積の計算や角度の入力もできる。測定値の記録や音声での読み上げ、測定前に基準値と許容値を入力することで、合否判定が可能。時間差測定ができるのでボタンを押して生じる手振れを防ぐことがでる。間取り図や写真はPDFでパソコンに送信することが可能で、合否判定はCSV、PDFでパソコンに送信することができる。
用途アプリと連動することができるので、アプリ上に図を描いてメモをしたり、現場写真に寸法を記録することができる。合否判定や測定値記録はパソコンに送信することができるので、作業の改善に。 仕様オートパワーオフ:無操作状態で約3分後 材質本体:ABS樹脂・アクリル樹脂・エラストマー樹脂 質量(g)120(電池含) 電源単4アルカリ乾電池×2 本体寸法(mm)122×47×26 使用温度(℃)0~40 精度(mm)±2.0 波長(nm)620~690 測定単位m 測定範囲(m)0.3~50 防塵防水性能IP54 出力(mW)1以下(クラス2 JIS C6802:2018) 保管温度(℃)マイナス20~70 Bluetooth4.2 通信距離(m)7
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

耐水黒板に耐水黒板用チョークを使用する事により文字が流れなくなります。雨の日でも工事記録写真が撮影できます。裏面スタンド付きです。 書きやすい暗線入りです。
用途現場記録、写真撮影用の黒板 タイプ耐水 付属品専用黒板消し、耐水チョーク3本 材質 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

表裏両面に内寸測定用目盛が入っている為、伸ばして内寸を示すことができます。先端が尖っている為、当てにくいR面や角部でも標示できます。お手持ちのクロス金具を使うことで、クロス標尺としても使用できます。
用途現場記録写真撮影に。 材質キャップ、ジョイント:ポリカーボネート樹脂 材質(本体)アルミ テープ幅(mm)60
1本
3,898 税込4,288
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

反射防止加工がしてあるので撮影時にくっきり写ります。現場に合わせて選んで使えます。
用途現場記録写真撮影用で、交換フレームの板面切り替えに。 寸法(mm)140×170×0.16 材質スチール グリーン タイプ横2段 標準質量(g)26 アズワン品番64-3932-84
1枚
979 税込1,077
当日出荷

スタンドとピンポールを組み合わせることにより、検測現場での様々なシーンで使用できます。標尺を手で支えなくても自立させることができます。
用途出来高検測に。現場記録写真撮影に。検測現場で標尺を自立させたいときに。 材質スタンド:ABS樹脂、ポリアセタール樹脂、ピンポール:鉄 質量(g)スタンド:45、ピンポール:102 本体寸法(mm)スタンド:95×41×44 ピンポール:400×56×6 適応標尺:厚さ6mm、巾60mm ピンポール:Φ6mm
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷

反射防止加工がしてあるので撮影時にくっきり写ります。現場に合わせて選んで使えます。
用途現場記録写真撮影用で、交換フレームの板面切り替えに。 寸法(mm)140×170×0.16 材質スチール グリーン タイプ 入数(枚)5 標準質量(g)26 アズワン品番64-3932-85
1枚
979 税込1,077
当日出荷

表面は日光やフラッシュによる反射を軽減する特殊加工が施されています。文字の読みやすさに配慮したフォントを採用。釘で壁面などに固定できる釘穴(Φ4mm)が四隅にあいています。
用途現場記録、写真撮影用の法令許可票 材質ポリプロピレン合成樹脂 寸法(mm)400×500×1 質量(g)195 保管温度(℃)-20~50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459 税込505
当日出荷

反射防止加工がしてあるので撮影時にくっきり写ります。現場に合わせて選んで使えます。
用途現場記録写真撮影用で、交換フレームの板面切り替えに。 寸法(mm)140×170×0.16 材質スチール ホワイト タイプ 入数(枚)5 標準質量(g)26 アズワン品番64-3932-76 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
989 税込1,088
当日出荷

反射防止加工がしてあるので撮影時にくっきり写ります。現場に合わせて選んで使えます。
用途現場記録写真撮影用で、交換フレームの板面切り替えに。 寸法(mm)140×170×0.16 材質スチール グリーン タイプ 入数(枚)5 標準質量(g)26 アズワン品番64-3932-83
1枚
999 税込1,099
当日出荷

反射防止加工がしてあるので撮影時にくっきり写ります。現場に合わせて選んで使えます。
用途現場記録写真撮影用で、交換フレームの板面切り替えに。 寸法(mm)110×140×0.16 材質スチール ホワイト タイプ 入数(枚)5 標準質量(g)17 アズワン品番64-3932-71 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
669 税込736
当日出荷

反射防止加工がしてあるので撮影時にくっきり写ります。現場に合わせて選んで使えます。
用途現場記録写真撮影用で、交換フレームの板面切り替えに。 寸法(mm)140×170×0.16 材質スチール ホワイト タイプ横2段 入数(枚)5 標準質量(g)26 アズワン品番64-3932-74 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
989 税込1,088
当日出荷

交換フレーム 伸縮式 ホワイト ボード「工事名・工種」横 シンワ測定 動画あり
日光やフラッシュによる反射を低減する特殊加工が施されています。 マグネット式でスチールボード取り外しが簡単です。 マーカーホルダー付。
用途現場記録、写真撮影用のホワイトボード 材質フレーム・ジョイント・固定ねじ・キャップ:ABS樹脂、伸縮部:真鍮、グリップ:シリコンゴム、マグネット:ネオジム磁石 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

設置位置がずれにくい強力なネオジム磁石を使用しています。クリップ式なので標尺の付け外しが簡単にできます。吊り下げて使用できるフック穴付きです。
用途現場記録写真撮影に。出来形検測、配筋検査に。標尺やロッドテープを鉄筋に固定したいときに。 材質本体:ポリカーボネート樹脂、磁石:ネオジム、ばね:ステンレス 幅(mm)対応標尺・ロッドテープ:60 質量(g)40 本体寸法(mm)120×36×14
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷

右基点目盛標尺を引き伸ばすことで内寸測定ができます。裏面はクロス標尺として使用でき、縦横が同時に測定できます。専用標尺が黄色地のため読み取り位置が分かりやすいです。
用途現場記録写真撮影に。 材質本体:アルミ、先端部:ポリプロピレン樹脂、クロス金具部:鉄(クロムメッキ)
1組
4,798 税込5,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標尺アルミ製4種類にクロス金具を2個セットです。 1.1m(別売)の標尺まで収納できる大型収納ケース付で、持ち運びに便利です。
用途現場記録写真撮影に セット内容標尺 アルミ製 30cm 巾60mm×1本、標尺 アルミ製 50cm 巾60mm×1本、標尺 アルミ製 70cm 巾60mm×1本、標尺 アルミ製 1m 巾60mm×1本、クロス金具 標尺アルミ製 巾60mm用×2個、収納ケース×1個 材質【標尺】本体:アルミ/先端部:ポリプロピレン樹脂、【クロス金具】鉄(クロムメッキ)/ポリアセタール樹脂、【収納ケース】ナイロン 幅(mm)60 長さ(cm)30、50、70、100
1セット
10,980 税込12,078
翌々日出荷

反射防止加工がしてあるので撮影時にくっきり写ります。現場に合わせて選んで使えます。
用途現場記録写真撮影用で、交換フレームの板面切り替えに。 寸法(mm)110×140×0.16 材質スチール グリーン タイプ 入数(枚)5 標準質量(g)17 アズワン品番64-3932-81
1枚
659 税込725
翌々日出荷

反射防止加工がしてあるので撮影時にくっきり写ります。現場に合わせて選んで使えます。
用途現場記録写真撮影用で、交換フレームの板面切り替えに。 寸法(mm)140×170×0.16 材質スチール グリーン タイプ 入数(枚)5 標準質量(g)26 アズワン品番64-3932-86
1枚
979 税込1,077
翌々日出荷

反射防止加工がしてあるので撮影時にくっきり写ります。現場に合わせて選んで使えます。
用途現場記録写真撮影用で、交換フレームの板面切り替えに。 寸法(mm)110×140×0.16 材質スチール ホワイト タイプ 入数(枚)5 標準質量(g)17 アズワン品番64-3932-70 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
659 税込725
翌々日出荷

反射防止加工がしてあるので撮影時にくっきり写ります。現場に合わせて選んで使えます。
用途現場記録写真撮影用で、交換フレームの板面切り替えに。 寸法(mm)140×170×0.16 材質スチール グリーン タイプ 入数(枚)5 標準質量(g)26 アズワン品番64-3932-87
1枚
979 税込1,077
翌々日出荷

反射防止加工がしてあるので撮影時にくっきり写ります。現場に合わせて選んで使えます。
用途現場記録写真撮影用で、交換フレームの板面切り替えに。 寸法(mm)110×140×0.16 材質スチール グリーン タイプ 入数(枚)5 標準質量(g)17 アズワン品番64-3932-80
1枚
659 税込725
翌々日出荷

反射防止加工がしてあるので撮影時にくっきり写ります。現場に合わせて選んで使えます。
用途現場記録写真撮影用で、交換フレームの板面切り替えに。 寸法(mm)110×140×0.16 材質スチール グリーン タイプ 入数(枚)5 標準質量(g)17 アズワン品番64-3932-78
1枚
659 税込725
翌々日出荷

反射防止加工がしてあるので撮影時にくっきり写ります。現場に合わせて選んで使えます。
用途現場記録写真撮影用で、交換フレームの板面切り替えに。 寸法(mm)110×140×0.16 材質スチール ホワイト タイプ横2段 入数(枚)5 標準質量(g)17 アズワン品番64-3932-69 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
659 税込725
翌々日出荷

反射防止加工がしてあるので撮影時にくっきり写ります。現場に合わせて選んで使えます。
用途現場記録写真撮影用で、交換フレームの板面切り替えに。 寸法(mm)110×140×0.16 材質スチール グリーン タイプ横2段 入数(枚)5 標準質量(g)17 アズワン品番64-3932-79
1枚
659 税込725
翌々日出荷

反射防止加工がしてあるので撮影時にくっきり写ります。現場に合わせて選んで使えます。
用途現場記録写真撮影用で、交換フレームの板面切り替えに。 寸法(mm)140×170×0.16 材質スチール ホワイト タイプ 入数(枚)5 標準質量(g)26 アズワン品番64-3932-75 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
989 税込1,088
翌々日出荷

反射防止加工がしてあるので撮影時にくっきり写ります。現場に合わせて選んで使えます。
用途現場記録写真撮影用で、交換フレームの板面切り替えに。 寸法(mm)140×170×0.16 材質スチール ホワイト タイプ 標準質量(g)26 アズワン品番64-3932-73 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
999 税込1,099
翌々日出荷

反射防止加工がしてあるので撮影時にくっきり写ります。現場に合わせて選んで使えます。
用途現場記録写真撮影用で、交換フレームの板面切り替えに。 寸法(mm)110×140×0.16 材質スチール ホワイト タイプ 入数(枚)5 標準質量(g)17 アズワン品番64-3932-72 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
659 税込725
翌々日出荷

76937 ポール標尺 アルミ製 50cm 巾60mm 伸縮式2m2段 シンワ測定 動画あり
撮影が困難な高所でもポールを伸ばしてヒビや剥離している箇所などに直接当てて計測できます。
用途高所の現場記録や写真撮影に 本体寸法(mm)1260×125×65(収納時) 寸法(mm)500×60×6(標尺) 質量(g)785 材質【ポールアルミ部】本体:アルミ/先端部:ポリプロピレン樹脂・鉄/ジョイント:ナイロン樹脂、【標尺】本体:アルミ/先端部:ポリプロピレン樹脂、【標尺取付部】本体:鉄(クロムめっき)・ポリアセタール樹脂、【ポールジョイント部】本体:アルミ/ノブボルト:ポリプロピレン樹脂・炭素鋼
1個
8,498 税込9,348
翌々日出荷

反射防止加工がしてあるので撮影時にくっきり写ります。現場に合わせて選んで使えます。
用途現場記録写真撮影用で、交換フレームの板面切り替えに。 寸法(mm)110×140×0.16 材質スチール グリーン タイプ 入数(枚)5 標準質量(g)17 アズワン品番64-3932-82
1枚
659 税込725
4日以内出荷

反射防止加工がしてあるので撮影時にくっきり写ります。現場に合わせて選んで使えます。
用途現場記録写真撮影用で、交換フレームの板面切り替えに。 寸法(mm)140×170×0.16 材質スチール ホワイト タイプ 入数(枚)5 標準質量(g)26 アズワン品番64-3932-77 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
989 税込1,088
4日以内出荷

反射防止加工がしてあるので撮影時にくっきり写ります。現場に合わせて選んで使えます。
用途現場記録写真撮影用で、交換フレームの板面切り替えに。 寸法(mm)110×140×0.16 材質スチール ホワイト タイプ 入数(枚)5 標準質量(g)17 アズワン品番64-3932-68 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
659 税込725
4日以内出荷