「白液」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
固まらない、凍らない、墨つき抜群。建築土木作業に最適。
雨天 墨液・雨天 朱液は濡れた材料にもにじまず、スッキリしたラインを引けます。
用途建築・土木用
固まりません。凍りにくい。墨つき抜群です。携帯に便利な使い切りサイズです。
用途建築・土木用の白液
色白
材質ボトル:ABS樹脂
寸法(mm)56.5×27×18.5
質量(g)38
内容量(mL)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
¥339
税込¥373
翌々日出荷
こんなお得な商品も!
棒状温度計 ケース付
モノタロウ
¥199
税込¥219
シンプル包装で低価格を実現しました。転がり防止ゴム付。
用途気温や水温、地温、食品など様々な温度の測定に。※地温を測る場合は、別売の金属ケースに入れてお使い下さい。
1目盛(℃)1
精度(℃)±1
設置方式手持ち
温度表示方式棒状目盛
RoHS指令(10物質対応)対応
温度計の種類棒状温度計
液が青色の為、基準線が白色で見やすいです。取り付け穴付です。
用途工夫次第で色々な所で使用できる気泡管
材質本体:アクリル樹脂、液体:石油系液
寸法(mm)Φ45×11
質量(g)10
感度(mm/m)0.5=0.0286°
精度(mm/m)±2.5=±0.1432°以内
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ケースに入れたまま測定が出来ます。汚れたらケースは洗うことができます。ケースに入れたまま吊り下げて保管できますので、液切れを防ぎます。
用途気温や水温、地温、食品など様々な温度の測定に。
付属品ケース
材質本体:ガラス 感温液:着色精製白灯油 ケース:ポリプロピレン樹脂、ポリスチレン樹脂、ポリカーボネート樹脂
測定対象気温や水温、地温、食品など
インクの補充や芯の交換ができる為、長く使えて環境にも優しい仕様です。容器が透明なのでインクの残量が見える。繊維を特殊な樹脂でコーティングした摩耗に強いペン先を使用しているので、耐久力が3倍に。※サンドペーパーを使用した耐久試験による。
用途木材、金属、コンクリート、石膏ボードなどに。墨つけインクや墨液などを入れて使用できます。
仕様本体後部にキャップ取り付け
付属品替芯(1本)
材質本体・キャップ:ポリプロピレン樹脂
対応インク墨付けインク50mlブラック(78088)ホワイト(79222)蛍光ブルー(79223)蛍光パープル(79224)蛍光イエロー(79225)蛍光グリーン(79226)蛍光ピンク(79227)蛍光オレンジ(79228)・墨液(77475)・朱液(77476)・白液(77477)・青液(77478)
人体に毒性のないフッ素樹脂被覆を採用し、食品用途で安心して使用できます。割れてもガラス片や感温液が飛び散りません。厨房や学校、農業などの幅広いシーンで使用できます。収納ケースが付属しています。
付属品収納ケース
材質本体:ガラス、フッ素樹脂 感温液:着色精製白灯油 収納ケース:スチレン・ブタジエンブロックポリマー樹脂
寸法(mm)312×8×6.5
質量(g)24
関連キーワード