錘がピタッと止まります(従来の1/20のスピードで静止)。確認し易い先端。当て傷防止ゴムカバー付。
用途柱・壁面・型枠などの垂直・鉛直の確認に使用する錘
材質(本体)鉄
材質(リング)ステンレス
材質(キャップ)ゴム
衝撃に強いゴムジャケットを装着しています。ハンマーで針を打って設置できます。軽量コンパクトで携帯に便利です。サビに強いステンレスバネを採用しています。強力ネオジム磁石を採用しています。
用途建築・土木工事や内装工事等の垂直の確認に使用する下げ振り
材質本体:ABS樹脂・エラストマー樹脂、バネ(ゼンマイ):ステンレス、針:バネ鋼、マグネット:ネオジム磁石、糸:ナイロン
寸法(mm)87×82×27
糸の長さ(m)3.5
重錘(kg)(使用可能)0.1~0.4
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンディ下げ振りシリーズ用の替糸が登場。
ねじれにくい特殊織糸使用。
糸の長さ(m)15
材質ナイロン
糸の太さ(mm)Φ1
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
ハンマーで叩けます。簡単にしっかり固定。ドラムストッパーで1kgまでの吊り下げ可能、固定力アップ。スライド式で針交換が簡単。自動巻は、錘の重さ850gまで自動固定。ネオジム磁石搭載。サルカン付で素早く糸のよりが戻ります。
用途建築・土木工事や内装工事、鉄骨組立、造作作業等の垂直測定に錘とセットで使用します。
材質本体/ABS樹脂・エラストマ樹脂、バネ(ゼンマイ)/ステンレス、針/バネ鋼、マグネット/ネオジムマグネット、糸/ナイロン
質量(g)225
本体寸法(mm)125×100×35
糸の長さ(m)5
適合下げ振り質量(g)100~850(ドラムストッパー使用で1kg)
色赤
仕様スイピタ無し
トラスコ品番816-4425
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
関連キーワード