45°・90°の便利な形状です。強力な磁力で吸着します。
異方性磁石
用途溶接作業の仮止めに
材質鉄・ABS樹脂
磁力面に保護テープが付いており、壁面を傷つけません。
フックが固定されていないので、壁面だけではなく天井にも使えます。
異方性マグネットのため、超強力タイプです。
用途重量のあるものを吊り下げることができるマグネットハンガー
耐荷重(kg)最大5(保護テープ無)
特性超強力
付属品保護テープ
材質磁石
タイプ異方性磁石
フックブランコ
磁束密度120mT
金属ヨーク付きで強力に吸いつきます。
用途モノを金属面に貼り付ける時に使えます。
材質マグネット:フェライト磁石
タイプ異方性磁石
着脱式のマグネットなので、散らばった釘などの金属片の拾い集めが安全に素早くできます。
リサイクルのために空き缶のスチール・アルミの選別にも使用できます。
レバーを上げて簡単に着脱できます。
用途散らばった釘や金属片の拾い集めが素早く出来るハンドマグネット
トラスコ品番756-9106
材質本体/ポリスチレン樹脂、レバー/鉄、吸着面/ステンレス
質量(g)315
タイプ異方性磁石
耐荷重(kg)3
本体サイズ(mm)160×98×52
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
吸着力が大きく様々な保持作業に適しています。
用途スケールの保持や留め金の代わりとして。
マグネットハンガーとして。
材質本体:亜鉛合金、ハンドル:鉄
タイプ異方性磁石
材質(磁石)フェライト磁石
こんなお得な商品も!

マグネットハンガー 片面
モノタロウ
¥749
税込¥824
必要な工具の取り付け、取り外しが素早くでき、作業能率がアップします。整理整頓にも便利です。
本体を付属のネジで壁面に取り付け、工具を吸着して使用します。
用途工具類を吸着して保管をするマグネット。
耐荷重(kg)1.3
付属品ビス2個
材質磁石(ネオジム磁石)
寸法(mm)49×380×14
質量(g)306
タイプ異方性磁石
1台
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
取りにくい場所へアンテナを伸ばし強力な磁力で金属片を拾えます。高輝度・長寿命のLEDを搭載しています。握りやすく滑りにくいゴム製大型グリップを採用しています。
用途金属拾い。
吸着力(N)20
表面磁束密度(T)0.35
マグネット部寸法(mm)18
全長(mm)186~660
質量(g)88
仕様異方性
トラスコ品番332-5954
材質(本体)ステンレス
電源ボタン型アルカリ電池(LR44)×3個(付属)モニター用
吸着力20N2kgf
材質(グリップ)ゴム
本体サイズ(mm)186×18×18
材質(磁石)ネオジム磁石
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
関連キーワード