10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
62570 アルミ自由金 筋交・目盛付 45cm シンワ測定 動画あり
筋交付でしっかり固定。作業中の角度変化を防ぎます。 アルミ製で軽く、高所での作業も楽に行えます。 竿が厚く、丸ノコガイド定規としても使えます。 竿は左右のどちらにも動くので、左右対称の位置合わせが簡単です。 目盛を読んで角度が写せます。(角度を記入できるテープ付)
用途屋根勾配等の任意の角度の写しや、ケガキ作業に使用します。 勾配を測り、そのまま丸ノコガイド定規としても使用できます。 長さの測定にも使えます。 材質(本体)本体:アルミ グリップナット:ポリプロピレン樹脂 質量(g)380 材質(ねじ部)真ちゅう 長さL×幅W×厚さ(mm)505×30×28 長さ許容差(mm)±0.35
1本
4,798 税込5,278
当日出荷

アルミ自由金筋交・角度目盛付 シンワ測定 動画あり
使いやすい角度目盛を追加。 木工で丸ノコガイドとしても使える。 左右対称の合わせが簡単。 筋交いで強力固定。
材質(本体)アルミ 材質(ねじ部)真ちゅう 竿厚さ(mm)3 目盛角度1°ピッチ(20~120°)
1台
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木材・石材・金属などの曲尺では困難だった大きな物の測定やケガキ作業が出来ます。筋交いが、落下などの衝撃から精度を守ります。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺 長枝(mm)1030 短枝(mm)630 幅(mm)35 厚さ(mm)2.5 材質ステンレス 形状同厚 寸法(mm)1030×630×2.5 質量(g)1700 測定範囲(mm)1000 目盛表裏同目 直角精度100mmにつき0.1mm以下 表目盛 長枝(外)1m 表目盛 短枝(外)60cm 裏目盛 長枝(外)1m 裏目盛 短枝(外)60cm 長手(妻手)×幅×厚さ(mm)1040(630)×35×2.5 RoHS指令(10物質対応)対応 長さ許容差(mm)±0.5以下
1本
25,980 税込28,578
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヤル下げ振り シンワ測定 動画あり
ダイヤル式なので、目盛で細かく傾きを見ることができます。風の影響も受けません。 仮筋交いなどを入れた柱でも使えるようにスライドアーム(突き当て部品)が付属しています。 継ぎ足しを使用することで240cmになります。(77575)
用途型枠・サッシ枠の傾き確認に。 棟上げ・柱の傾き確認に。 精度1mにつき±0.5mm以下 材質本尺・スライドアーム 目盛・指針固定レバー :アルミカバー:ABS樹脂
1個
44,980 税込49,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

突き当て部にマグネットを内蔵しているため、鉄骨などに簡単に固定できます。 突き当てが長い(約40mm)ので、仮筋交いを入れた柱に使用可能です。 透明カバーで風を完全に遮断できます。 制動プレートを上げて振れ巾を狭めることで、より早く錘を安定させることができます。 糸切れが起こりにくいゼンマイ巻取方式です。 取り付け用ゴムバンド付です。 持ち運びに便利な専用ケース付です。
仕様マグネット突き当て固定力:2kg※厚さ3.2mmの鉄板で計測した場合です。 付属品専用ケース、ゴムバンド、保護用鉄板(2枚) 材質竿:アルミ マグネット突き当て:アルミ、ネオジム磁石 保護用鉄板:ステンレス ドラムカバー:ABS樹脂 錘:鉄 透明カバー、制動プレート:ポリカーボネート樹脂 本体寸法(mm)61×135×1515~3333 精度±1mm※マグネット突き当て(上部)から精度確認窓内の糸までの距離とマグネット突き当て(下部)から目盛板の中心までの距離の差のことです。 製品質量(g)3160
1個
34,980 税込38,478
8日以内出荷

アルミ自由金 勾配目盛 筋交付 シンワ測定 動画あり
筋交付きでしっかり固定でき、作業中の角度変化を防ぎます。アルミ製で軽く、高所での作業も楽に使えます。竿が厚く、丸ノコガイド定規としても使えます。竿が左右どちらにも開くので、左右対称の位置合わせが簡単。目盛付なので長さの測定にも使えます。
用途角度の写しケガキ作業丸ノコガイド定規として使用できる自由金 目盛仕様勾配目盛とメートル目盛 仕様書き込み用テープ付 材質本体:アルミ
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミ自由金 目盛なし 筋交付 シンワ測定 動画あり
筋交付きでしっかり固定でき、作業中の角度変化を防ぎます。アルミ製で軽く、高所での作業も楽に使えます。竿が厚く、丸ノコガイド定規としても使えます。竿が左右どちらにも開くので、左右対称の位置合わせが簡単。
用途角度の写しケガキ作業丸ノコガイド定規として使用できる自由金 材質本体:アルミ
1本
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

62540 アルミ自由金 筋交付 450mm シンワ測定 動画あり
筋交付でしっかり固定。作業中の角度変化を防ぎます。アルミ製で軽く、高所での作業も楽に行えます。竿が厚く、丸ノコガイド定規としても使えます。竿は左右のどちらにも動くので、左右対称の位置合わせが簡単です。
用途角度の写しケガキ作業丸ノコガイド定規として使用できる自由金です。 質量(g)380 長さL×幅W×厚さ(mm)505×30×28 材質(本体)本体:アルミ グリップナット:ポリプロピレン樹脂 材質(ねじ部)真ちゅう
1本
3,998 税込4,398
翌日出荷

風防下げ振り シンワ測定 動画あり
透明カバーで風を完全に遮断できます。(77554) 制動プレート上げて振れ巾を狭めることでより早く錐を安定させることが出来ます。(77554) マグネットダンパーが見えるので錘の位置確認がしやすい。(77524) 突き当てが長い(40mm以上)ので、仮筋交いを入れた柱にも使用可能。(77554・77524) 糸切れが起こりにくいゼンマイ巻取方式です。糸への負荷軽減を徹底的に追及しました。糸には丈夫な特殊糸を採用しています。 取付用ゴムバンド付なので簡単にしっかり固定でき、傷も付けません。 内蔵されたマグネットダンパーによって錘が劇的に早く安定します。(77552・77524) 錘を固定できるスイッチ付です。運搬時に錘を衝撃から守ります。(77552・77524)
1台
31,980 税込35,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途任意の角度のケガキや写し取りに。 材質本体:アルミ、グリップナット:ポリプロピレン樹脂 寸法(mm)189×30×28 質量(g)140 呼び寸法(mm)150
1本
3,798 税込4,178
当日出荷