カテゴリ

  • 測量用品(土木/建設)(3)
    • 下げ振り保持機(3)
絞り込み
ブランド
  • シンワ測定
  • モノタロウ(2)
  • WAKI(和気産業)(2)
  • タナカ(12)
  • BXカネシン(10)
  • ネグロス電工(1)
  • タジマツール(TJMデザイン)(1)
  • 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)(1)
  • 大塚刷毛製造(137)
  • 好川産業(15)
  • カナイ(13)
  • 八幡ねじ(12)
  • ユニット(8)
  • TRUSCO(7)
  • ピカコーポレイション(7)
  • エスコ(5)
  • 渡辺パイプ(SEDIA)(5)
  • カーボーイ(4)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4)
  • 広島(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「筋交い」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ自由金 15cm 筋交付  角度目盛 シンワ測定アルミ自由金 15cm 筋交付 角度目盛シンワ測定
3,798税込4,178
1本
当日出荷
用途任意の角度のケガキや写し取りに。材質本体:アルミ、グリップナット:ポリプロピレン樹脂寸法(mm)189×30×28質量(g)140呼び寸法(mm)150
風防下げ振り ベーシック マグネット突き当て シンワ測定風防下げ振り ベーシック マグネット突き当てシンワ測定
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷
突き当て部にマグネットを内蔵しているため、鉄骨などに簡単に固定できます。 突き当てが長い(約40mm)ので、仮筋交いを入れた柱に使用可能です。 透明カバーで風を完全に遮断できます。 制動プレートを上げて振れ巾を狭めることで、より早く錘を安定させることができます。 糸切れが起こりにくいゼンマイ巻取方式です。 取り付け用ゴムバンド付です。 持ち運びに便利な専用ケース付です。
仕様マグネット突き当て固定力:2kg※厚さ3.2mmの鉄板で計測した場合です。付属品専用ケース、ゴムバンド、保護用鉄板(2枚)材質竿:アルミ マグネット突き当て:アルミ、ネオジム磁石 保護用鉄板:ステンレス ドラムカバー:ABS樹脂 錘:鉄 透明カバー、制動プレート:ポリカーボネート樹脂本体寸法(mm)61×135×1515~3333精度±1mm※マグネット突き当て(上部)から精度確認窓内の糸までの距離とマグネット突き当て(下部)から目盛板の中心までの距離の差のことです。製品質量(g)3160
風防下げ振り シンワ測定風防下げ振りシンワ測定
31,980税込35,178
1台
当日出荷から翌々日出荷
透明カバーで風を完全に遮断できます。(77554) 制動プレート上げて振れ巾を狭めることでより早く錐を安定させることが出来ます。(77554) マグネットダンパーが見えるので錘の位置確認がしやすい。(77524) 突き当てが長い(40mm以上)ので、仮筋交いを入れた柱にも使用可能。(77554・77524) 糸切れが起こりにくいゼンマイ巻取方式です。糸への負荷軽減を徹底的に追及しました。糸には丈夫な特殊糸を採用しています。 取付用ゴムバンド付なので簡単にしっかり固定でき、傷も付けません。 内蔵されたマグネットダンパーによって錘が劇的に早く安定します。(77552・77524) 錘を固定できるスイッチ付です。運搬時に錘を衝撃から守ります。(77552・77524)
ダイヤル下げ振り シンワ測定ダイヤル下げ振りシンワ測定
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷
ダイヤル式なので、目盛で細かく傾きを見ることができます。風の影響も受けません。 仮筋交いなどを入れた柱でも使えるようにスライドアーム(突き当て部品)が付属しています。 継ぎ足しを使用することで240cmになります。(77575)
用途型枠・サッシ枠の傾き確認に。 棟上げ・柱の傾き確認に。精度1mにつき±0.5mm以下材質本尺・スライドアーム 目盛・指針固定レバー :アルミカバー:ABS樹脂
アルミ自由金 目盛なし 筋交付 シンワ測定アルミ自由金 目盛なし 筋交付シンワ測定(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷
筋交付きでしっかり固定でき、作業中の角度変化を防ぎます。アルミ製で軽く、高所での作業も楽に使えます。竿が厚く、丸ノコガイド定規としても使えます。竿が左右どちらにも開くので、左右対称の位置合わせが簡単。
用途角度の写しケガキ作業丸ノコガイド定規として使用できる自由金材質本体:アルミ
アルミ自由金 勾配目盛 筋交付 シンワ測定アルミ自由金 勾配目盛 筋交付シンワ測定(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷から翌々日出荷
筋交付きでしっかり固定でき、作業中の角度変化を防ぎます。アルミ製で軽く、高所での作業も楽に使えます。竿が厚く、丸ノコガイド定規としても使えます。竿が左右どちらにも開くので、左右対称の位置合わせが簡単。目盛付なので長さの測定にも使えます。
用途角度の写しケガキ作業丸ノコガイド定規として使用できる自由金目盛仕様勾配目盛とメートル目盛仕様書き込み用テープ付材質本体:アルミ
曲尺 筋交付大金 シンワ測定曲尺 筋交付大金シンワ測定
25,980税込28,578
1本
当日出荷から15日以内出荷
木材・石材・金属などの曲尺では困難だった大きな物の測定やケガキ作業が出来ます。筋交いが、落下などの衝撃から精度を守ります。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺長枝(mm)1030短枝(mm)630幅(mm)35厚さ(mm)2.5材質ステンレス形状同厚寸法(mm)1030×630×2.5質量(g)1700測定範囲(mm)1000目盛表裏同目直角精度100mmにつき0.1mm以下表目盛 長枝(外)1m表目盛 短枝(外)60cm裏目盛 長枝(外)1m裏目盛 短枝(外)60cm長手(妻手)×幅×厚さ(mm)1040(630)×35×2.5RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)±0.5以下
アルミ自由金筋交・角度目盛付 シンワ測定アルミ自由金筋交・角度目盛付シンワ測定(5件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
使いやすい角度目盛を追加。 木工で丸ノコガイドとしても使える。 左右対称の合わせが簡単。 筋交いで強力固定。
材質(本体)アルミ材質(ねじ部)真ちゅう竿厚さ(mm)3目盛角度1°ピッチ(20~120°)
アルミ自由金 筋交付 450mm シンワ測定アルミ自由金 筋交付 450mmシンワ測定(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
筋交付でしっかり固定。作業中の角度変化を防ぎます。アルミ製で軽く、高所での作業も楽に行えます。竿が厚く、丸ノコガイド定規としても使えます。竿は左右のどちらにも動くので、左右対称の位置合わせが簡単です。
用途角度の写しケガキ作業丸ノコガイド定規として使用できる自由金です。質量(g)380長さL×幅W×厚さ(mm)505×30×28材質(本体)本体:アルミ グリップナット:ポリプロピレン樹脂材質(ねじ部)真ちゅう
アルミ自由金 筋交・目盛付 45cm シンワ測定アルミ自由金 筋交・目盛付 45cmシンワ測定(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷
筋交付でしっかり固定。作業中の角度変化を防ぎます。 アルミ製で軽く、高所での作業も楽に行えます。 竿が厚く、丸ノコガイド定規としても使えます。 竿は左右のどちらにも動くので、左右対称の位置合わせが簡単です。 目盛を読んで角度が写せます。(角度を記入できるテープ付)
用途屋根勾配等の任意の角度の写しや、ケガキ作業に使用します。 勾配を測り、そのまま丸ノコガイド定規としても使用できます。 長さの測定にも使えます。材質(本体)本体:アルミ グリップナット:ポリプロピレン樹脂質量(g)380材質(ねじ部)真ちゅう長さL×幅W×厚さ(mm)505×30×28長さ許容差(mm)±0.35
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら