電池が不要なので手軽に測定できます。
大きめの数字で見やすい目盛を採用しました。
熱伝導率に優れ、環境温度となじみやすい銅製です。
用途野菜や果物、飲料類などの糖度(Brix値)測定に
付属品収納ケース、スポイト、調節ドライバー、拭き布
材質本体:銅 カバープレート:ABS樹脂 プリズム:ガラス
測定範囲糖度(Brix値):0~32%
質量(g)200
使用温度範囲(℃)10~30
最小表示糖度(Brix値):0.2%(1目盛)
本体寸法(mm)172×37×37
精度糖度(Brix値):±0.2%
測定範囲(%)0~32
自動補正範囲10~30℃
1台
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
関連キーワード