電池が不要なので手軽に測定できます。
大きめの数字で見やすい目盛を採用しました。
熱伝導率に優れ、環境温度となじみやすい銅製です。
用途野菜や果物、飲料類などの糖度(Brix値)測定に
付属品収納ケース、スポイト、調節ドライバー、拭き布
材質本体:銅 カバープレート:ABS樹脂 プリズム:ガラス
測定範囲糖度(Brix値):0~50%
質量(g)190
使用温度範囲(℃)10~30
最小表示糖度(Brix値):0.5%(1目盛)
本体寸法(mm)152×37×37
精度糖度(Brix値):±0.5%
測定範囲(%)0~50
自動補正範囲10~30℃
1台
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
糖度(Brix値)が一目でわかるデジタル表示です。
文字高約10mmの大型液晶表示を採用しました。
防塵・防水性能IP65です。
環境温度表示機能付です。
糖度(Brix値)と屈折率の切り替え表示が可能です。
用途野菜や果物、飲料類などの糖度(Brix値)測定に
付属品収納ケース、スポイト、精密ドライバー、拭き布
材質本体:ABS樹脂
測定範囲糖度(Brix値):0~53% 屈折率:1.3330~1.4265 温度:0~40℃
質量(g)120(電池含)
使用温度範囲(℃)5~40
電源単4アルカリ乾電池1本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
最小表示糖度(Brix値):0.1% 屈折率:0.0001 温度:0.1℃
本体寸法(mm)120×58×25
精度糖度(Brix値):±0.2% 屈折率:±0.0003 温度:±1℃
測定範囲(%)0~53
自動補正範囲5~40℃
オートパワーオフ無操作状態で約1分後
使用周囲照度(Lx)10000以下(蛍光灯などの屋内使用に限ります)
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
電池が不要なので手軽に測定できます。
大きめの数字で見やすい目盛を採用しました。
熱伝導率に優れ、環境温度となじみやすい銅製です。
用途野菜や果物、飲料類などの糖度(Brix値)測定に
付属品収納ケース、スポイト、調節ドライバー、拭き布
材質本体:銅 カバープレート:ABS樹脂 プリズム:ガラス
測定範囲糖度(Brix値):0~90%
質量(g)180
使用温度範囲(℃)10~30
最小表示糖度(Brix値):0.5%(1目盛)
本体寸法(mm)142×37×37
精度糖度(Brix値):±1%
測定範囲(%)0~90
自動補正機構【温度】無し
1台
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
関連キーワード