こんなお得な商品も!

放射温度計
モノタロウ
¥5,298
税込¥5,828
レーザーポイント機能付きなので測定位置が一目でわかります。バックライト付きなので暗い場所でも読み取れます。
用途測定物に触れる事なく瞬時に温度を測定する放射温度計
材質本体:ABS樹脂
寸法(mm)185×46×143
電源単4アルカリ電池2本
精度±2%または±2(数値の高い方を適用)
電池寿命(時間)連続使用14
温度表示方式デジタル
温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
測定開始からの最高・最低温度が表示できます。用途に応じて別売のプローブに付け替えできます。HIアラーム・LOWアラーム機能で設定した温度に達するとブザーでお知らせします。測定値を10回まで記憶出来るメモリー機能付です。
用途調理、設備管理、農業、実験などの温度管理に使用します。
材質本体、キャップ:ABS樹脂、プローブ部:ステンレス、保護カバー:塩化ビニル樹脂
タイプ最高・最低
電源単四乾電池 2本
測定範囲(℃)-30~250
コード長さ(m)1.4
精度(℃)±1
測定対象調理、設備管理、農業、実験
製品質量(g)360
本体サイズ(mm)172×77×46
測定間隔1秒
プローブ長(mm)110
特性防塵・防水
防水保護等級IPX7
プローブ径(Φmm)3.5
最小表示(℃)0.1
防水仕様。本体はIPX4仕様ですので、水がかかるような場所でも使えます。温度センサーはIPX7ですので液体の温度を測ることもできます。
引っ掛けたり紐を結んだりいろいろな取り付け方ができる便利なハンドル。
大きくて読み取り易い表示です。
ステンレス製の温度センサーなので地面に差し込んで使えます。
隔測式コード長3mで離れた位置の測定に便利です。
関連キーワード