カテゴリ

  • 測定用品(40)
  • 溶接用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • シンワ測定
  • モノタロウ(3)
  • AC-PERFORMANCELINE(149)
  • SK(新潟精機)(29)
  • ドラパス(23)
  • エスコ(16)
  • タジマツール(TJMデザイン)(10)
  • ユニセイキ(10)
  • マキタ(9)
  • 大菱計器製作所(8)
  • 大西測定工具(7)
  • 共栄プラスチック(6)
  • 三和製作所(6)
  • BLACK&DECKER(6)
  • Bohle(6)
  • SONIC(ソニック)[文具](5)
  • クツワ(4)
  • 西敬(イカリボシ)(4)
  • レイメイ藤井(4)
  • 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「角度 定規」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸ノコガイド定規 たためるエルアングル Next シンワ測定丸ノコガイド定規 たためるエルアングル Nextシンワ測定
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
ロングサイズ:3×6板の勾配切りが一発でできる。たためる+高精度:コンパクトさと高精度を両立しました。
用途勾配切りに仕様寸勾配調整範囲:左3寸勾配/右10寸勾配(返し勾配)材質本体:アルミ ガイド面:ステンレス 保護キャップ、角度指示いた:ABS樹脂 ツマミねじ:ステンレス、真鍮 ハンドル:ABS樹脂、エラストマー樹脂高さ(mm)突き当て:突き当て:15直角度(mm)1,100につき1.1以下目盛1.2mm角度調整範囲75~135°°製品質量(g)1450本体サイズ(mm)1,417×345×73(たたんだ時巾100)竿寸法(mm)1,417×100×7
丸ノコガイド定規あるアングルPlus 補助板付 シンワ測定丸ノコガイド定規あるアングルPlus 補助板付シンワ測定
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
材料を傷から守り、凹凸があっても切断できる補助板付き。スライド・ストップシステム搭載で、スライダー溝付。3種類のラインナップ。
用途サイディングボードなどの切断に。仕様突き当て高さ(mm):15付属品捨て木材質本体:アルミ、ガイド面・補助板:ステンレス、保護キャップ:ABS樹脂、大型ハンドル:ABS樹脂・エラストマー樹脂
丸ノコガイド定規あるアングルPlus 左利き用 シンワ測定丸ノコガイド定規あるアングルPlus 左利き用シンワ測定
9,088税込9,997
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
左利き用。材料を傷から守り、凹凸があっても切断できる補助板付き。スライド・ストップシステム搭載。3種類のラインナップ。
用途サイディングボードなどの切断に。仕様突き当て高さ(mm):15付属品捨て木材質本体:アルミ、ガイド面・補助板:ステンレス、保護キャップ:ABS樹脂、大型ハンドル:ABS樹脂・エラストマー樹脂タイプ左利き用
2×4止型定規 アルミ シンワ測定2×4止型定規 アルミシンワ測定
1,888税込2,077
1個
当日出荷
2×4材の巾や厚みに合わせたサイズで簡単にケガキ作業ができます。 2×4材の短辺89mmに対して、1/2、1/3、1/4を簡単に割り付けできます。 ビスや釘を打ち込む箇所に印をつけることができる、ビス穴ガイド付です。 軽くて丈夫なアルミ製です。
用途2×4材の等分割り付けに。材質(本体)アルミ質量(g)115測定範囲(mm)1~150本体寸法(mm)178×92×51許容差角度:100mmにつき0.2mm以下、目盛:±0.2mm
丸ノコガイド定規 エルアングル かるぴた  併用目盛 シンワ測定丸ノコガイド定規 エルアングル かるぴた 併用目盛シンワ測定
4,688税込5,157
1台
翌々日出荷
軽量で扱いやすく持ち運びに便利です。尺相当とメートルの併用目盛です。寸勾配目盛、縦横尺ケガキガイド付です。スライダー(別売)用溝付です。
用途電気丸ノコで板材を直角に切断する時のガイド定規に。寸法測定に。材質ガイド面:ステンレス、保護キャップ:ABS樹脂材質(本体)アルミ材質(ハンドル)ABS樹脂、エラストマー樹脂勾配1~5寸直角度100mmにつき0.1mm以下
丸ノコガイド定規 たためるエルアングルNext 角度切断機能付 シンワ測定丸ノコガイド定規 たためるエルアングルNext 角度切断機能付シンワ測定
6,898税込7,588
1台
当日出荷から翌々日出荷
たためる+高精度の丸ノコガイド定規です。突き当てがたためるのでコンパクトに収納できます。 たたんだ状態から開くだけで簡単に丸ノコガイド定規として使用できます。 ネジをスリットに沿って直角固定位置に固定するだけで90°になります。高精度タイプで頑強設計です。 突き当ての角度を変更することで自由な角度で切断できます。角度目盛、寸勾配目盛(返し勾配)付です。
用途電気丸ノコで板材を直角や角度をつけて切断する時のガイド定規に。他の材料から角度を写し取ってケガいたり切断材質本体:アルミ/ガイド面:ステンレス/保護キャップ・角度指示板:ABS樹脂/つまみネジ:ステンレス、真ちゅう/ハンドル:ABS樹脂、エラストマー樹脂高さ(mm)突き当て:15角度調整範囲75~135°直角度100mmにつき0.1mm以下(90°のみ)
2×4定規 クリア シンワ測定2×4定規 クリアシンワ測定
839税込923
1個
当日出荷
2×4材に合わせた、ケガキ作業のしやすい定規サイズです。 45°と90°を同時に確認でき、ケガくことができます。 2×4材の短辺89mmに対して、1/2、1/3、1/4を簡単に等分割り付けできます。 ビスを打ち込む箇所をケガくことができる、ビス穴ガイド付です。 150mm目盛付です。 木材が見やすく傷付けにくい、透明なポリカーボネート樹脂製です。
材質ポリカーボネート樹脂測定範囲(mm)目盛:1~150本体寸法(mm)178×92×51板厚(mm)3製品質量(g)55許容差角度:100mmにつき0.2mm以下 目盛:±0.2mmRoHS指令(10物質対応)対応
丸ノコガイド定規 たためるエルアングル シンワ測定丸ノコガイド定規 たためるエルアングルシンワ測定(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
業界初!たためる丸ノコガイド定規です。突き当てをたためるので持ち運び、保管に便利です。ネジをスリットに沿って直角固定位置に固定するだけで90°になります。別売りのスライダーを使うことで、ブレずにまっすぐ切ることが出来ます。カッターガイド定規としても使えます。
用途電機丸ノコで板材を直角に切断する時のガイド定規に。長さ測定、線引き、カッティング用に。材質本体:アルミ ガイド面:ステンレス 保護キャップ:ABS樹脂 ツマミネジ:ABS樹脂、鉄 ハンドル:ABS樹脂、エラストマー樹脂 羽子板ネジ:ステンレス、真鍮直角度(mm)300mmにつき:1以下高さ(mm)突き当て高さ:15付属品捨て木 1本RoHS指令(10物質対応)対応
曲尺 広ピタ シルバー 50cm 表裏同目 9段目盛 JIS シンワ測定曲尺 広ピタ シルバー 50cm 表裏同目 9段目盛 JISシンワ測定
3,398税込3,738
1個ほか
当日出荷から21日以内出荷
適度な弾力を持った広巾タイプの曲尺です。内側基点目盛なので、材料に引っ掛けてそのまま測れます。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺材質ステンレス寸法(mm)520(260)20×1質量(g)115短枝(mm)(外)250、(内)200長枝(mm)(外)500、(内)4500JIS規格取得取得済長さ許容差(mm)±0.2直角度100mmにつき0.1mm以下
曲尺 広ピタ シルバー 30cm 表裏同目 8段目盛 JIS シンワ測定曲尺 広ピタ シルバー 30cm 表裏同目 8段目盛 JISシンワ測定
3,198税込3,518
1個ほか
当日出荷から21日以内出荷
適度な弾力を持った広巾タイプの曲尺です。内側基点目盛なので、材料に引っ掛けてそのまま測れます。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺材質ステンレス寸法(mm)320(160)×20×1質量(g)70短枝(mm)(外)150、(内)100長枝(mm)(外)300、(内)2500JIS規格取得取得済長さ許容差(mm)±0.2直角度100mmにつき0.1mm以下
丸ノコガイド定規 エルアングル Plus シフト 寸勾配切断機能付 シンワ測定丸ノコガイド定規 エルアングル Plus シフト 寸勾配切断機能付シンワ測定
9,598税込10,558
1個
翌々日出荷
直角切りもできますし、可動突き当てピンを動かし、突き当て位置を変更する事で角度切りもできます。
用途材料を丸ノコで直角および微調整切りするときに使用するガイド定規材質本体・ガイド面・固定突き当てピン・可動突き当てピン・指針:ステンレス、大型ハンドル:ABS樹脂/エラストマー樹脂、角度調整ツマミ:フェノール樹脂/真鍮仕様寸勾配調整範囲:1~10寸勾配(返し勾配)直角度(mm)(100mmにつき)1以下角度調整範囲45~90°
丸ノコガイド定規 エルアングル Plus アジャスト シンワ測定丸ノコガイド定規 エルアングル Plus アジャストシンワ測定(3件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
当日出荷から翌々日出荷
切断角度を微調整することができます。スライド・ストップシステム採用でスーッとスライドし、グッと固定することができます。 ヒール形状でネジが直接地面に当たらず、電気丸ノコのコードも引っかかりません。
用途材料を丸ノコで直角切りするときに使用するガイド定規材質本体/アルミ、ガイド面/ステンレス、保護キャップ/ABS樹脂、角度調整ネジ/アルミ・ポリプロピレン樹脂、大型ハンドルABS樹脂・エラストマー樹脂付属品捨て木1本目盛併用直角度(/100mm)0.1mm以下
丸ノコガイド定規 エルアングルPlus シンワ測定丸ノコガイド定規 エルアングルPlusシンワ測定(17件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷から翌々日出荷
スライド・ストップシステム 通常はスベリ止ゴムが浮いているためスムーズにスライドできます。取手を押さえると、スベリ止ゴム部分が下がって材料に密着し、ガッチリ固定します。従来品の約2倍の固定力です。スベリ止ゴムはマイクロセルポリマーシートを「PORON」を使用しています。通常のゴムに比べ、高密度で繊細、かつ均一なセル康応の高機能なゴムです。高いスベリ止め性能を実現しました。 しっかり握れるハンドル ワイドヘキサグリップ採用。230mmの大型ハンドルで押さえやすさ抜群です。高さがあり、ハンドルを握った手が下に当たらず快適です。 真っ直ぐ立つヒール形状 ガイドとハンドル取付板の高さが同じなので、立て掛けたとき、製品が斜めになりません。 軽くて丈夫な構造 ブルーエッジガイドは、従来品に比べ約1.5倍幅広で、特殊中空形状により軽さと頑丈さの両立を実現しました。従来品の約3倍の曲がりにくさです。
材質(本体)アルミ、(ガイド面)ステンレス、(保護キャップ)ABS樹脂、(大型ハンドル)ABS樹脂、エラストマー樹脂、ポリプロピレン樹脂付属品捨て木1本直角度(/100mm)0.1mm以下RoHS指令(10物質対応)対応
丸ノコガイド定規 トライアングル シンワ測定丸ノコガイド定規 トライアングルシンワ測定(16件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
表裏に突き当て部があり、直角と45°で使えます。 手で押さえる位置の裏側にゴムが付いているので、直角、45°で安定した切り出しができます。 導入部が長いので切り出しが安定します。 高さ9mmの突き当てで、ツーバイ材などの面取り材やフロア材などにしっかり突き当てられます。 摩耗を防ぐステンレス細板付です。
角度精度(mm)90°・45°:100mmにつき0.2以下
丸ノコガイド定規 フリーアングルNeo 37cm シンワ測定丸ノコガイド定規 フリーアングルNeo 37cmシンワ測定(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1本
翌々日出荷
フロア材に最適な37cmサイズです。 1.フロア材切断に最適なサイズ・・・フロア材の角度切りにも最適な37cmサイズです。 2.薄型で頑丈な金属ネジ・・・たためるツマミの薄型金属ネジなので丸ノコの邪魔にならず、プラスチックネジにありがちな破損も解消しました。 3.頑強構造の突き当て部・・・突き当て部は変形しにくい立体構造です。
材質【本体】ステンレス・アルミ、【ストッパーネジ】ステンレス・真ちゅう、【保護キャップ】ポリアセタール樹脂付属品捨て木1本トラスコ品番756-9009質量(g)650本体寸法(mm)535×142×20角度精度(mm)90°において370mmにつき1.3mm以下
エルアングルフィット シンワ測定エルアングルフィットシンワ測定(15件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
高さ9mmの突き当てで、ツーバイ材などの面取り材やフロア材などにしっかり突き当てられます。 突き当て部が長く、電気丸ノコのモーターを気にせずしっかり固定できます。 23cmはツーバイ材・野物材・造作材などの切断に、30cmはフロア材などの切断に最適な長さです。 ガイドの裏面にゴムが付いているので、スベリにくく、材料にキズもつきにくくなっています。(30cmのみ) 5mmピッチの目盛付です。
直角度(mm)100につき0.2以下
デジタルプロトラクター シンワ測定デジタルプロトラクターシンワ測定(13件のレビュー)
6,798税込7,478
1台ほか
当日出荷から20日以内出荷
デジタル表示なので一目で数値を読み取れます。 視界の悪いところでも測定値をホールドして、手元で確認する事ができます。 耐久性の高い直尺部。ステンレス製の直尺部にエッチングで目盛を入れました。 測る際に便利な左端面基点と直角時内側基点仕様です。
分度器 アクリル製 シンワ測定分度器 アクリル製シンワ測定
649税込714
1個
当日出荷から翌々日出荷
円の中心目盛付きです。
用途角度の測定に使う分度器最小目盛0.5°材質アクリル樹脂規格15cm
鉄骨精度測定器具 フランジ折れ・傾斜測定ゲージ シンワ測定鉄骨精度測定器具 フランジ折れ・傾斜測定ゲージシンワ測定
22,980税込25,278
1セット
翌々日出荷から15日以内出荷
本体角度精度 JIS B7526 2級以内です。
用途H型断面の角度を測定するゲージJIS規格取得取得済材質ステンレス寸法(mm)217×335×12質量(g)794
丸ノコガイド定規 ジャスティー Ⅱ 23cm シンワ測定丸ノコガイド定規 ジャスティー Ⅱ 23cmシンワ測定(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1台
当日出荷
プラスチックネジにありがちな破損を解消した頑丈な金属ネジ。
用途材料を丸ノコで切断するときに使用するガイド定規材質本体:ステンレス・アルミトラスコ品番444-3098寸法(mm)350×105×26質量(g)360角度精度(mm)90°:300mmにつき1
丸ノコガイド定規 ミニフリーアングル Ⅱ 30cm シンワ測定丸ノコガイド定規 ミニフリーアングル Ⅱ 30cmシンワ測定
2,998税込3,298
1台
当日出荷
プラスチックネジにありがちな破損を解消した頑丈な金属ネジ。
用途材料を丸ノコで切断するときに使用するガイド定規測定範囲(cm)30材質本体:ステンレス・アルミ、ストッパーネジ:ステンレス・真ちゅう付属品捨て木1本トラスコ品番444-3101寸法(mm)439×112×23質量(g)450角度精度(mm)90°:300mmにつき1
丸ノコガイド定規 フリーアングルワンタッチ シンワ測定丸ノコガイド定規 フリーアングルワンタッチシンワ測定
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷
角度を設定したら定規を材料にワンタッチ固定できます。定規を押さえずに作業できます。読取りやすい勾配目盛付です。透明ポリカーボネート板で、切り出し位置が良く見えます。石膏ボード等やわらかい材料には針で固定できます。
用途材料を丸ノコで切断するときに使用するガイド定規材質本体:ステンレス・アルミ角度精度(mm)90°:±3.5/1000rad真直度(mm)±0.5以下
丸ノコガイド定規 フリーアングルNeo シンワ測定丸ノコガイド定規 フリーアングルNeoシンワ測定(7件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷から翌々日出荷
プラスチックネジにありがちな破損を解消した頑丈な金属ネジ。邪魔にならずツマミやすいフラップ式ネジ。変形しにくい立体構造の突き当て部。ブレにくい幅広ガイド。材料を傷つけにくい保護キャップ付。
用途材料を丸ノコで切断するときに使用するガイド定規材質本体:ステンレス・アルミ
アルミ自由金 目盛なし 筋交付 シンワ測定アルミ自由金 目盛なし 筋交付シンワ測定(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
翌々日出荷
筋交付きでしっかり固定でき、作業中の角度変化を防ぎます。アルミ製で軽く、高所での作業も楽に使えます。竿が厚く、丸ノコガイド定規としても使えます。竿が左右どちらにも開くので、左右対称の位置合わせが簡単。
用途角度の写しケガキ作業丸ノコガイド定規として使用できる自由金材質本体:アルミ
アルミ自由金 勾配目盛 筋交付 シンワ測定アルミ自由金 勾配目盛 筋交付シンワ測定(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷から翌々日出荷
筋交付きでしっかり固定でき、作業中の角度変化を防ぎます。アルミ製で軽く、高所での作業も楽に使えます。竿が厚く、丸ノコガイド定規としても使えます。竿が左右どちらにも開くので、左右対称の位置合わせが簡単。目盛付なので長さの測定にも使えます。
用途角度の写しケガキ作業丸ノコガイド定規として使用できる自由金目盛仕様勾配目盛とメートル目盛仕様書き込み用テープ付材質本体:アルミ
一発止型定規 シンワ測定一発止型定規シンワ測定(10件のレビュー)
669税込736
1本
当日出荷
45°90°の角度を同時に確認できケガけます。中窓で回り縁などに必要な15mm幅の線が引けます。半透明で下地が見えるポリカーボネート製です。
用途45°90°の確認や、45°合わせのケガキ作業で使用する止型定規材質本体:ポリカーボネート寸法(mm)169×63×73質量(g)44種類一発止型定規角度精度(mm)90°・45°:100mmにつき0.2以下長さ許容差(mm)±0.2
台形止型定規 シンワ測定台形止型定規シンワ測定(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
本体を裏返すことなくスライドさせるだけで、左右の45°と直角が一発でケガけます。巾広台で安定感抜群です。中窓で回り縁などに必要な15mmの線が引けます。
用途45°90°の確認や、45°合わせのケガキ作業で使用する止型定規材質本体:アルミ寸法(mm)200×63×73質量(g)100種類台形止型定規角度精度(mm)90°・45°:100mmにつき0.2以下長さ許容差(mm)±0.2
止型定規 シンワ測定止型定規シンワ測定(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から15日以内出荷
45°90°の確認や線引き、ケガキ作業が簡単にできます。目盛付で、寸法も測れて便利です。直角もケガけます。
用途45°90°の確認、線引き、ケガキに使用する止型定規材質ステンレス種類止型定規
丸ノコガイド定規 フリーアングルマルチ シンワ測定丸ノコガイド定規 フリーアングルマルチシンワ測定
6,898税込7,588
1台
翌々日出荷
ガイド交換可能で1台3役。30cmを標準装備で別売りのアルミガイドに交換可能で45cmにも60cmにもなり、何台も持ち運ぶ必要がありません。ブレないスライダー付。
用途材料を丸ノコで切断するときに使用するガイド定規材質(本体)ステンレス・アルミ、(スーパーネジ)ステンレス・真ちゅう質量(g)(本体)750、(スライダー)130本体寸法(mm)455×390×23(90°)角度精度(mm)(90°において)300につき1以下
直尺シルバー(上下1mmピッチタイプ) シンワ測定直尺シルバー(上下1mmピッチタイプ)シンワ測定(5件のレビュー)
719税込791
1本
当日出荷から16日以内出荷
細かい目盛が不要な場合に読み取りやすい1mmピッチ JIS1級、赤数字入り 裏面インチ換算表、ネジ下穴表付です。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。JIS規格1級JIS規格取得取得済
直尺シルバー(ストッパー付) シンワ測定直尺シルバー(ストッパー付)シンワ測定(18件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から15日以内出荷
ストッパー付なので位置決めや深さ測定などが簡単正確にできます。 JIS1級、赤数字入り、裏面インチ換算表付
用途ケガキ作業、長さ、深さ、段差測定作業に材質(本体)ステンレス(シルバー仕上げ)材質(ストッパー)真鍮JIS規格取得取得済
一発止型定規アルミ シンワ測定一発止型定規アルミシンワ測定(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
巾広台の安定感バツグンです。 巾木の留加工に便利です。
用途45°・90°の角度確認に。 45°合わせを作る際の材料ケガキにトラスコ品番421-9554材質アルミ厚さ(mm)73全長(mm)168高さ(mm)63質量(g)90角度精度(mm)0.2mm以下/100mm長さ許容差(mm)±0.2
丸ノコガイド定規ミニフリーアングルクイックアジャスト シンワ測定丸ノコガイド定規ミニフリーアングルクイックアジャストシンワ測定
4,598税込5,058
1台
翌々日出荷
丸ノコガイド部はステン鋼付ですので耐久性があり、安定した切断ができます。角度(20°~160°)が自由自在に設定できます。決まった角度(45°・90°・135°)でスムーズに固定できるクィックアジャスト機構付です。3寸~8寸勾配目盛付です。丸ノコガイドが届かない幅広の材料でも、裏返しにして使えます。
材質(本体)ステンレス・アルミ(目盛板)ステンレス(ストッパーネジ)鉄・真ちゅう仕様クイックアジャスト30cm付属品捨て木1本、ストッパネジ(平)質量(g)460本体寸法(mm)439×100×26角度精度(mm)300につき1以下(90°において)
丸ノコガイド定規ジャスティークイックアジャスト シンワ測定丸ノコガイド定規ジャスティークイックアジャストシンワ測定(11件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
丸ノコガイド部はステン鋼付ですので耐久性があり、安定した切断ができます。角度(20°~160°)が自由自在に設定できます。決まった角度(45°・90°・135°)でスムーズに固定できるクィックアジャスト機構付です。3寸~8寸勾配目盛付です。丸ノコガイドが届かない幅広の材料でも、裏返しにして使えます。
材質(本体)ステンレス(ストッパーネジ)鉄・真ちゅう仕様クイックアジャスト23cm付属品捨て木1本、ストッパネジ(平)質量(g)360本体寸法(mm)350×105×26角度精度(mm)300につき1以下(90°において)
シルバー30cm大工用 シンワ測定シルバー30cm大工用シンワ測定
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
通常の曲尺よりも厚みがある為、丈夫です。小型で使い勝手が良く、携帯に便利です。直角を調べる定規としても重宝し、建具職人向けです。目盛部分は表面の光の反射を抑えた見やすいシルバー仕上げ(艶消し加工)です。焼き入れ加工により強度を持たせています。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。長枝(mm)320短枝(mm)160幅(mm)15厚さ(mm)2.6形状同厚質量(g)116精度直角度/100mmで±0.1mmを超えない長さの許容差/全長±0.2mmJIS規格JIS認証品表目盛 長枝外目盛/30cm表目盛 短枝外目盛/15cm裏目盛 長枝外目盛/角目、内目盛/丸目裏目盛 短枝外目盛/15cm長手(妻手)×幅×厚さ(mm)320(160)×15×2.6RoHS指令(10物質対応)対応
巻金30cm/1尺 併用 シンワ測定巻金30cm/1尺 併用シンワ測定
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
通常の曲尺よりも厚みがある為、丈夫です。小型で使い勝手が良く、携帯に便利です。直角を調べる定規としても重宝し、建具職人向けです。目盛部分は表面の光の反射を抑えた見やすいシルバー仕上げ(艶消し加工)です。焼き入れ加工により強度を持たせています。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。長枝(mm)320短枝(mm)160幅(mm)15厚さ(mm)2.6形状同厚質量(g)116精度直角度/100mmで±0.1mmを超えない長さの許容差/全長±0.2mm表目盛 長枝外目盛/30cm表目盛 短枝外目盛/15cm裏目盛 長枝外目盛/1尺裏目盛 短枝外目盛/5寸長手(妻手)×幅×厚さ(mm)320(160)×15×2.6RoHS指令(10物質対応)対応
巻金シルバー1尺 シンワ測定巻金シルバー1尺シンワ測定
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷
通常の曲尺よりも厚みがある為、丈夫です。小型で使い勝手が良く、携帯に便利です。直角を調べる定規としても重宝し、建具職人向けです。目盛部分は表面の光の反射を抑えた見やすいシルバー仕上げ(艶消し加工)です。焼き入れ加工により強度を持たせています。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。長枝(mm)320短枝(mm)160幅(mm)15厚さ(mm)2.6材質ステンレス形状同厚質量(g)116精度直角度/100mmで±0.1mmを超えない長さの許容差/全長±0.2mm表目盛 長枝外目盛/1尺表目盛 短枝外目盛/5寸裏目盛 長枝外目盛/角目裏目盛 短枝外目盛/5寸長手(妻手)×幅×厚さ(mm)320(160)×15×2.6RoHS指令(10物質対応)対応
止型定規 目盛付 シンワ測定止型定規 目盛付シンワ測定
1,698税込1,868
1個
当日出荷から15日以内出荷
用途45°の確認・線引き・ケガキに使用します。材質目盛板/ステンレスSUS420J2台/ステンレスSUS304寸法(mm)172×62×1.5質量(g)119角度精度(mm)45°:0.1/10090°:0.2/100許容差目盛全長±0.2mm台の長さ(mm)115台の幅(mm)15台の厚さ(mm)5
止型定規 スリーブ シンワ測定止型定規 スリーブシンワ測定
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
用途45°の確認・線引き・ケガキに使用します。材質目盛板/ステンレスSUS420J2台/ステンレスSUS304寸法(mm)172×62×1.5質量(g)119許容差目盛全長±0.2mm台の長さ(mm)115台の幅(mm)15台の厚さ(mm)5
アルミ自由金 筋交付 450mm シンワ測定アルミ自由金 筋交付 450mmシンワ測定(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
筋交付でしっかり固定。作業中の角度変化を防ぎます。アルミ製で軽く、高所での作業も楽に行えます。竿が厚く、丸ノコガイド定規としても使えます。竿は左右のどちらにも動くので、左右対称の位置合わせが簡単です。
用途角度の写しケガキ作業丸ノコガイド定規として使用できる自由金です。質量(g)380長さL×幅W×厚さ(mm)505×30×28材質(本体)本体:アルミ グリップナット:ポリプロピレン樹脂材質(ねじ部)真ちゅう
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら