「計量機」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
サビに強いステンレス製のプラットホーム(皿)です。容器、袋などの入れ物を引いた重さを表示できる風袋引機能付です。見やすい位置で測れる隔測式です。オートパワーオフ機能付で約4分で自動的に電源がオフになります。比較測定用パーセントモード付(5kg以上の被測定物)です。
用途物品・農作物・水産物など重量の計量に使用するはかり
種類デジタル台はかり
表示形式デジタル
ひょう量(kg)100
目量(kg)0.05
計量皿形状角皿
測定範囲0.5~100kg
材質本体:ガラス、操作部:ABS樹脂、のせ台:ステンレス
寸法(mm)276×291×33
液晶表示LCD文字高15mm
文字高(mm)15
規格取引証明以外用
使用温度範囲(℃)5~35(結露しないこと)
精度±0.5kg
電源9Vアルカリ電池1個(付属品)ACアダプター(付属品)
質量(g)3380
本体寸法(mm)276×291×33
オートパワーオフ約4分
特性●サビに強いステンレス製プラットホーム(皿)を採用しました。●高さが低い(33mm)ので重量物を載せる時に便利です。●文字高15mmで読み取りやすい液晶表示です。●オートパワーオフ機能付です。●比較測定用パーセントモード付です。(5kg以上の被測定物)●便利な風袋引機能付です。●見やすい位置で測れる隔測式です。●2電源 ACアダプター付です。(9Vアルカリ乾電池1個も付いています。)
ひょう量単位kg
文字高30mmで大きく見やすい液晶を採用しました。風袋引機能付で容器の重さを引いた測定ができます。使用する地域に合わせて重力加速度を設定できます。個数計量機能付です。オートパワーオフ機能付、バックライト機能付、ステンレス皿付です。ACアダプタ(97404)は別売りです。
用途農作物など様々な計量に。
付属品ステンレス計量皿
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)1000
種類電子天秤
電源単4乾電池3本もしくはACアダプタ(別売 品番97404)
本体寸法(mm)64×234×246
表示形式デジタル
使用環境温度(℃)5~35
使用環境湿度(%)85以下
計量皿形状角
材質(計量皿)ステンレス
ひょう量単位g
横4方向にレーザー光を射出することでラインが横全周に広がります。
三脚上で簡単に水平出しができます。
急な雨でも安心(防塵・防水構造IP54)、明るさ約2倍(メーカー比)
バックライト付き気泡管。操作しやすい上面パネル。
関連キーワード