3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
地図の上をなぞるだけで、実際の距離が測定できます。コンパス付きで方向の確認ができます。
用途地図上での距離確認用マップメジャー 材質本体:ABS樹脂 寸法(mm)76×52×11 質量(g)26 1目盛(外側)外円 1cm、内円 1km、(内側)外円 200m、内円 100m 縮尺(外側)外円 1:1、内円 1:50000、(内側)外円 1:20000、内円 1:5000
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

シンワ測定マップメジャー
地図の上をなぞるだけで、実際の距離が測定できます。コンパス付きで方向の確認ができます。温度計・スケール・ルーペ付と多機能です。
用途地図上での距離確認用マップメジャー 材質本体:ABS樹脂 寸法(mm)76×54×12 質量(g)25 1目盛(外側)外円 1cm、内円 1km、(内側)外円 200m、内円 100m 縮尺(外側)外円 1:1、内円 1:50000、(内側)外円 1:20000、内円 1:5000
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

人気の小型曲尺に表裏同目タイプを追加。 DIYに重宝される小型タイプ。
長枝(mm)330 短枝(mm)163 幅(mm)15 厚さ(mm)1.3 トラスコ品番467-8869 材質 形状同厚 質量(g)67 目盛表裏同目 測定範囲(cm)0~30 公差(mm)全長±0.2mm 表目盛 長枝(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm 表目盛 短枝(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm 裏目盛 長枝(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm 裏目盛 短枝(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm 直角度(/100mm)±0.1mm以下 長手(妻手)×幅×厚さ(mm)330(165)×15×1.1 長さ許容差(mm)±0.3
1本
449 税込494
当日出荷