本体角度精度 JIS B7526 2級以内です。
用途H型断面の角度を測定するゲージ
JIS規格取得取得済
材質ステンレス
寸法(mm)217×335×12
質量(g)794
すみ肉の大きさ(脚長)、肉盛寸法(補強盛寸法)の測定ができます。
用途あらゆる溶接検査の測定に使用する溶接ゲージ
材質ステンレス
寸法(mm)70.5×48×7
質量(g)85
精度すきま・長さ精度:±0.2mm以内(20mm・40mmに対し)、角度:±1.5°以内
ケースに収納されており持ち運びに大変便利です。作業の能率向上・紛失防止に役立ちます。鉄骨性能評価に重宝します。
用途検査に便利な5つのゲージをまとめた5点セット
セット内容ベベル角度測定ゲージ9枚組、ルート間隔測定ゲージ9枚組、溶接ゲージ、テーパーゲージ、アンダーカットゲージ
材質オールステンレス製
寸法(mm)234×195×40
質量(g)870
座りが良い測定ベースなので、安定した読み取りができます。
用途溶接の肉盛のアンダーカット測定に使用するゲージ
材質ステンレス・真ちゅう・銅
寸法(mm)115×58×18
質量(g)86
精度(mm)±0.05(1.0mm以下)
鉄骨精度検査に不可欠な7点のゲージを、1つの丈夫な収納ケースにまとめ、持ち運びに便利。
用途溶接工作を伴う主要な鉄鋼資材の品質管理の為の精度検査に。
セット内容全7点セット・仕口ズレ測定ゲージ・フランジ折傾斜測定ゲージ・べベル角度測定ゲージ9枚組・ルート間隔測定ゲージ9枚組・溶接ゲージ・テーパーゲージ・アンダーカットゲージ
クリアブルーの高精度大型気泡管を採用。
マグネット付は強力なネオジム磁石を採用。鉄骨工事に便利です。
蓄光シート付気泡管です。
ポケットサイズで携帯に便利です。
用途水平・垂直・45°の確認に
長さ(mm)120
精度±2.5mm/m=±0.1432°以内
感度0.5mm/m=0.0286°
厚さ(mm)16
高さ(mm)53.5
材質(本体)ABS樹脂・アルミ
材質(気泡管)アクリル樹脂
材質(液体)石油系液
吸着力3倍(従来品比)の超強力マグネット付で鉄骨工事に最適です。カラビナや落下防止コードを取り付けられる両端ステンフック付。±1mm/mの高精度です。蓄光シート付水平気泡管です。
用途水平・垂直の確認で使用するレベル
気泡管精度±1.0mm/m=±0.0573°以内
気泡管感度0.35mm/m=0.0201°
材質本体:アルミ・ABS樹脂、フック:ステンレス、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液
安全に配慮した頑強設計。金属シャフト標準装備。衝撃吸収プロテクターで衝撃を緩和しボディを保護。ベルトクリップを標準装備。別売のベルトホルダーと付け替え可能。ストラップ付。取り外して市販の落下防止コードを取り付け可能。80823はマグネット爪。強力なネオジムマグネット採用で鉄骨にガッチリと付きます。
種類ロック付
テープ幅(mm)25
材質(テープ)ステンレス(ナイロンコート)
目盛種別両面
材質(ジャケット)ゴム
材質(バネ)ステンレス
仕様樹脂メッキ、455ピッチ
コンパクト設計で、腰袋にスッと入ります。
大型フックハンガーで、落下防止コードの取り付けに便利です。
ショックアブソーバー(衝撃吸収材)付です。
ベルトクリップ付です。
ストラップ付です。
455mmピッチ表示付です。
0点補正移動爪付です。鉄骨にガッチリと付く、強力なネオジム磁石付のマグネット爪を採用しました。
種類ロック付
テープ長さ(m)5.5
テープ幅(mm)25
材質(テープ)スチール
目盛仕様メートル
目盛種別両面
質量(g)275
爪部マグネット爪
厚さ20mmでコンパクトサイズですが、気泡管と大型液晶を搭載したデジタルレベルです。大きくて押しやすいボタンを採用しました。リチウムイオン電池内蔵で繰り返し充電が出来ます。安心の防塵防水IP65です。マグネット付です。
用途鉄骨、建築、土木、配管、電気、プラント、設備、据付などの工事、日曜大工などの作業での角度、勾配の確認に。
気泡管感度0.35mm/m=0.0201°
気泡管精度±1.0mm/m=0.0573°以内
表示精度【デジタル】0°,90°の時:±0.1° それ以外の時:±0.2°
防塵防水性能IP65相当
オートパワーオフ無操作状態で約10分後
電源リチウムイオン電池(内蔵)
バッテリー容量(mAh)300
連続使用時間(時間)約30
使用温度(℃)-10~50
材質本体、デジタル測定ユニット部:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液
ハンマーで叩けます。簡単にしっかり固定。ドラムストッパーで1kgまでの吊り下げ可能、固定力アップ。スライド式で針交換が簡単。自動巻は、錘の重さ850gまで自動固定。ネオジム磁石搭載。サルカン付で素早く糸のよりが戻ります。
用途建築・土木工事や内装工事、鉄骨組立、造作作業等の垂直測定に錘とセットで使用します。
材質本体/ABS樹脂・エラストマ樹脂、バネ(ゼンマイ)/ステンレス、針/バネ鋼、マグネット/ネオジムマグネット、糸/ナイロン
質量(g)225
本体寸法(mm)125×100×35
糸の長さ(m)5
適合下げ振り質量(g)100~850(ドラムストッパー使用で1kg)
色赤
仕様スイピタ無し
トラスコ品番816-4425
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
厚さ20mmでコンパクトサイズですが、気泡管と大型液晶を搭載したデジタルレベルです。大きくて押しやすいボタンを採用しました。リチウムイオン電池内蔵で繰り返し充電が出来ます。安心の防塵防水IP65です。
用途鉄骨、建築、土木、配管、電気、プラント、設備、据付などの工事、日曜大工などの作業での角度、勾配の確認に。
材質本体、デジタル測定ユニット部:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液
電源リチウムイオン電池(内蔵)
使用温度(℃)-10~50
連続使用時間(時間)約30
表示精度【デジタル】0°,90°の時:±0.1° それ以外の時:±0.2°
防塵防水性能IP65相当
オートパワーオフ無操作状態で約10分後
気泡管感度0.35mm/m=0.0201°
気泡管精度±1.0mm/m=0.0573°以内
バッテリー容量(mAh)300
ハンマーで叩けます。簡単にしっかり固定。ドラムストッパーで1kgまでの吊り下げ可能、固定力アップ。スライド式で針交換が簡単。3倍速の手巻、10mを素早く巻き取れます。ネオジム磁石搭載。サルカン付で素早く糸のよりが戻ります。
用途建築・土木工事や内装工事、鉄骨組立、造作作業等の垂直測定に錘とセットで使用します。
糸の長さ(m)10
適合下げ振り質量(g)100~1000
材質本体/ABS樹脂・エラストマ樹脂、針/バネ鋼、マグネット/ネオジムマグネット、糸/ナイロン
質量(g)185
本体寸法(mm)125×100×45
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ハンマーで叩けます。簡単にしっかり固定。ドラムストッパーで1kgまでの吊り下げ可能、固定力アップ。スライド式で針交換が簡単。自動巻は、錘の重さ850gまで自動固定。ネオジム磁石搭載。サルカン付で素早く糸のよりが戻ります。
用途建築・土木工事や内装工事、鉄骨組立、造作作業等の垂直測定に錘とセットで使用します。
仕様スイピタ400g付
材質本体/ABS樹脂・エラストマ樹脂、バネ(ゼンマイ)/ステンレス、針/バネ鋼、マグネット/ネオジムマグネット、糸/ナイロン
色赤
質量(g)225
本体寸法(mm)125×100×35
糸の長さ(m)5
適合下げ振り質量(g)100~850(ドラムストッパー使用で1kg)
材質(錘)本体・先端・静止機構部/鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
携帯に便利なスリム形状のレベルです。
測定面のほぼ全面にマグネットがあるので本体を鉄板などにしっかりと付けることができます。
位置出し調整に便利な背面マグネット付です。
45°の気泡管が付いています。
蓄光シート付気泡管です。
用途鉄骨・建築・土木・配管・電気・プラント・設備・据付などの工事、日曜大工などの作業で水平・垂直・45°の確認に。
呼び寸法(mm)200
精度±2.5mm/m=±0.1432°以内
感度0.5mm/m=0.0286°
材質本体:ABS樹脂 気泡管:アクリル樹脂 液体:石油系液
寸法(mm)200×40×15
質量(g)75
突き当て部にマグネットを内蔵しているため、鉄骨などに簡単に固定できます。
突き当てが長い(約40mm)ので、仮筋交いを入れた柱に使用可能です。
透明カバーで風を完全に遮断できます。
制動プレートを上げて振れ巾を狭めることで、より早く錘を安定させることができます。
糸切れが起こりにくいゼンマイ巻取方式です。
取り付け用ゴムバンド付です。
持ち運びに便利な専用ケース付です。
仕様マグネット突き当て固定力:2kg※厚さ3.2mmの鉄板で計測した場合です。
付属品専用ケース、ゴムバンド、保護用鉄板(2枚)
材質竿:アルミ マグネット突き当て:アルミ、ネオジム磁石 保護用鉄板:ステンレス ドラムカバー:ABS樹脂 錘:鉄 透明カバー、制動プレート:ポリカーボネート樹脂
本体寸法(mm)61×135×1515~3333
精度±1mm※マグネット突き当て(上部)から精度確認窓内の糸までの距離とマグネット突き当て(下部)から目盛板の中心までの距離の差のことです。
製品質量(g)3160
1個
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
片手で持ちやすい小型・軽量の360°照射
用途小型・軽量:片手で壁面に押さえられる小型サイズです。天墨・地墨ラインがクロス:360°フルラインが90°にクロスし、天墨・地墨を形成します。鉄骨に取り付け:側面にネオジム磁石付のため鉄骨や軽天材に取り付けられます。
付属品収納ケース/充電アダプター/USB(Type-C)ケーブル/ねじ変換三脚アダプター5/8"-1/4"
幅(mm)【ライン光】5m:2 / 7.5m:3
出力1mW以下(クラス2 JIS C 6802:2018)
電源リチウムイオンバッテリー(内蔵)
本体寸法(mm)100×77×100
光源可視半導体レーザー
波長(nm)515~530
自動補正範囲±3°
製品質量(g)500
制動方式振り子+磁気ダンパー方式
連続使用可能時間【ライン1本】14時間【ライン2本】7時間【ライン3本】4.5時間
防塵防水性能IP54
三脚取付ねじ1/4インチ
警告【バッテリー残量警告】使用中にバッテリー残量警告ランプが点滅。電源ON時にレーザーラインが8秒間点滅(0.5秒時間)【傾斜時】自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(1秒間隔)
バッテリー容量(mAh)2000
到達点距離精度(mm)【7.5m】±1.5
1個
¥79,980
税込¥87,978
翌日出荷
粉の残量・固まり具合が分かるスケルトンボディー。粉漏れと湿気防止の密閉型タンク。フルオープンで糸交換楽々。分解が簡単、掃除も楽です。安全カルコ付。
用途各種材料の墨つけに使用するチョークライン
材質(本体)ABS樹脂・ポリアセタール樹脂・シリコンゴム・ステンレス、(針)バネ鋼、(糸)ナイロン、(フェルト)化学繊維
質量(g)185
本体寸法(mm)180×76×45.5
自動巻取糸長さ(m)8
用途製作工程検査でのガス切断・開先加工でのルート面検査測定
適合97794
種別鉄骨精度測定器具7点セット用ゲージ
測定範囲(mm)4~12
用途製作工程検査でのガス切断・開先加工でのベベル角度検査測定
適合97794
種別鉄骨精度測定器具7点セット用ゲージ
設定角度(°)30~50(2.5°毎)
用途仕口ズレ(ダイアフラムとフランジのズレ)の測定
適合97794
種別鉄骨精度測定器具7点セット用ゲージ
関連キーワード