「防滴デジタル温度計」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。
スタイリッシュな外観のフラットサーフェスモデル。見栄えにこだわりたい空間の温度管理に最適です。
外部センサーは、雨の日でも安心な防水仕様です。
材質本体/ABS樹脂、外部センサー/ステンレス、塩化ビニル樹脂
質量(g)115(電池含)
電源単4アルカリ乾電池×1本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)
最小表示0.1℃
測定範囲(℃)内部センサー/-5~50、外部センサー/-49~70
本体寸法(mm)70×102×18
測定間隔10秒
センサケーブル長さ(m)3
温度表示方式デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水
防水性温度センサー部/IPX7
防水仕様。本体はIPX4仕様ですので、水がかかるような場所でも使えます。温度センサーはIPX7ですので液体の温度を測ることもできます。
引っ掛けたり紐を結んだりいろいろな取り付け方ができる便利なハンドル。
大きくて読み取り易い表示です。
ステンレス製の温度センサーなので地面に差し込んで使えます。
隔測式コード長3mで離れた位置の測定に便利です。
こんなお得な商品も!

デジタル温度計 プローブ付
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
防水使用IPX7なので水が掛かるような場所でも使えます。
アラーム機能付。HIアラーム、LOWアラーム機能が付いているので設定した温度になるとブザーで知らせてくれます。
ホールド機能付。表示された測定値を固定する事ができます。
ステンレス製プローブで錆にくいので液体などの温度測定に適しています。
隔測式コード長1m。離れた位置の測定に便利です。裏面にコードを束ねて収納できます。
測定開始からの最高・最低温度が表示できます。用途に応じて別売のプローブに付け替えできます。HIアラーム・LOWアラーム機能で設定した温度に達するとブザーでお知らせします。測定値を10回まで記憶出来るメモリー機能付です。
用途調理、設備管理、農業、実験などの温度管理に使用します。
材質本体、キャップ:ABS樹脂、プローブ部:ステンレス、保護カバー:塩化ビニル樹脂
タイプ最高・最低
電源単四乾電池 2本
測定範囲(℃)-30~250
コード長さ(m)1.4
精度(℃)±1
測定対象調理、設備管理、農業、実験
製品質量(g)360
本体サイズ(mm)172×77×46
測定間隔1秒
プローブ長(mm)110
特性防塵・防水
防水保護等級IPX7
プローブ径(Φmm)3.5
最小表示(℃)0.1
デジタルで温度が表示され、デジタル温度バーで最高温度、最低温度が分かります。
倉庫や温室など、多少の水に濡れても大丈夫な防水仕様。
明るさ・映り込み難さに拘った液晶表示です。
用途使用時間内の最高・最低温度と現在温度を測る温度計
特性防水
材質本体:ABS樹脂、液晶:ガラス
寸法(mm)217×64×19
質量(g)146
電源単四乾電池×1本(付属の電池はモニター用の為寿命が短い場合があります)
最小表示数字:0.1℃、バー1目盛:1℃
測定範囲(℃)-10~50
精度(℃)0~40℃:±1、それ以外:±2
保護等級IPX4
測定間隔10秒
広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。
スタイリッシュな外観のフラットサーフェスモデル。見栄えにこだわりたい空間の温度管理に最適です。
外部センサーは、雨の日でも安心な防水仕様です。
材質本体/ABS樹脂、外部センサー/ステンレス、塩化ビニル樹脂
質量(g)150(電池含)
電源単4アルカリ乾電池×1本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)
最小表示0.1℃
測定範囲(℃)内部センサー/-5~50、外部センサー/-50~70
本体寸法(mm)103×102×18
測定間隔10秒
センサケーブル長さ(m)3
温度表示方式デジタル
特性防水
防水性温度センサー部/IPX7
関連キーワード