商品豆知識
簡単操作の水分計。木材の含水率の測定に使用できます。木材の種類によってモードを切り替えることで正しく測定できる。ホールド機能により数値を固定して手元で読み取ることができる。文字高20mmなので読み取りやすい。
用途木材の含水率の測定に。
材質本体・保護キャップ:ABS樹脂、測定針:ステンレス
寸法(mm)130×63×32
測定範囲モード1:2~40.0%、モード2:2~49.0%、モード3:2~58.0%、モード4:2~68.0%
質量(g)125(電池含む)
電源9V乾電池1個(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)
最小表示0.5%(分解能)
精度±2.0%
使用環境温度:0~40℃、湿度:10~70%
オートパワーオフ無操作状態で約6分後
保管環境温度:-10~50℃、湿度:0~80%
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
木材やコンクリートを傷付けずにセンサーで水分測定
用途傷付けない:センサー式のため対象物を傷付けずに含水率を測定できます。見やすい液晶:読み取りやすい文字高約17mmの大型液晶を採用しました。合否判定機能付:含水率数値の合否判定ができます。設定値10%の場合:合否判定は設定値より低い場合は「〇」が表示されます。
付属品収納ケース
材質本体:ABS樹脂/センサー部:ガラス繊維
測定範囲木材:2~80%、コンクリート:0~40%
電源単4アルカリ乾電池 3本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)
最小表示0.5%(分解能)
精度±2.0%
測定深さ(mm)25
製品質量(g)131(電池含)
本体サイズ(mm)132×67×36
使用環境温度:0~40℃、湿度:10~75%
オートパワーオフ無操作状態で約5分後
対応モード10段階
1個
¥25,800
税込¥28,380
翌々日出荷
水分量をLEDで表示、水やりのタイミングがわかる
用途水やりのタイミングがわかる:土壌の水分量をLEDの3段階で確認できます。押した時だけLEDが光ります。長期間、挿したままでご使用できます。
材質本体ケース・電池フタ:ABS樹脂/測定器:ガラスエポキシ樹脂
測定範囲[3段階]赤ランプ:約0~15%、緑ランプ:約6~60%、青ランプ:約61~100%
電源CR2032×1個(付属の電池はモニター用のため、電池寿命が短い場合があります。)
測定対象土壌水分
使用環境温度:0~50℃、湿度:5~95%(結露のないこと)
関連キーワード