9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
73098 風呂用デジタル温度計 B クマ シンワ測定 動画あり
高温・低温注意表示機能 高温、低温をお知らせする表示機能付きで、赤ちゃんのお風呂の温度管理に最適です。湯温が39℃以上になると高温注意ランプが点滅し、温度数値とHotが交互に表示されます。湯温が32℃以下になるとCOLDが表示されます。 簡単に電源ON・オートパワーオフ 本体を手のひらで軽くノックすると電源が入り、1時間後自動的に電源が切れます。
測定範囲(℃)0~50 材質(本体)塩化ビニル樹脂、ABS樹脂、(温度センサー)ステンレス 質量(g)55(電池含) 電源CR2032×1個(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。) 最小表示1℃ 本体寸法(mm)95×75×30 精度(℃)(25~45℃)±1℃それ以外±2℃ 測定対象湯音 オートパワーオフ電源を入れてから約1時間後 測定間隔5秒 温度表示方式デジタル 温度計の種類風呂用温度計
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

防水仕様。本体はIPX4仕様ですので、水がかかるような場所でも使えます。温度センサーはIPX7ですので液体の温度を測ることもできます。 引っ掛けたり紐を結んだりいろいろな取り付け方ができる便利なハンドル。 大きくて読み取り易い表示です。 ステンレス製の温度センサーなので地面に差し込んで使えます。 隔測式コード長3mで離れた位置の測定に便利です。
1台ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適温が一目でわかります。本体に抗菌剤を配合し清潔さを保ちます。
用途お風呂の温度を測定する温度計 設置方式手持ち/壁掛け 使用場所風呂 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。 スタイリッシュな外観のフラットサーフェスモデル。見栄えにこだわりたい空間の温度管理に最適です。
材質本体/ABS樹脂 質量(g)95(電池含) 電源単4アルカリ乾電池×1本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。) 最小表示0.1℃ 測定範囲(℃)-5~50 本体寸法(mm)70×102×18 測定間隔6秒 温度表示方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水使用IPX7なので水が掛かるような場所でも使えます。 アラーム機能付。HIアラーム、LOWアラーム機能が付いているので設定した温度になるとブザーで知らせてくれます。 ホールド機能付。表示された測定値を固定する事ができます。 ステンレス製プローブで錆にくいので液体などの温度測定に適しています。 隔測式コード長1m。離れた位置の測定に便利です。裏面にコードを束ねて収納できます。
1台ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。 スタイリッシュな外観のフラットサーフェスモデル。見栄えにこだわりたい空間の温度管理に最適です。 外部センサーは、雨の日でも安心な防水仕様です。
材質本体/ABS樹脂、外部センサー/ステンレス、塩化ビニル樹脂 質量(g)150(電池含) 電源単4アルカリ乾電池×1本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。) 最小表示0.1℃ 測定範囲(℃)内部センサー/-5~50、外部センサー/-50~70 本体寸法(mm)103×102×18 測定間隔10秒 センサケーブル長さ(m)3 温度表示方式デジタル 特性防水 防水性温度センサー部/IPX7
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防水仕様。本体はIPX4仕様ですので、水がかかるような場所でも使えます。温度センサーはIPX7ですので液体の温度を測ることもできます。 引っ掛けたり紐を結んだりいろいろな取り付け方ができる便利なハンドル。 大きくて読み取り易い表示です。 ステンレス製の温度センサーなので地面に差し込んで使えます。 隔測式コード長3mで離れた位置の測定に便利です。
1台ほか
5,298 税込5,828
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンプル包装で低価格を実現しました。転がり防止ゴム付。
用途気温や水温、地温、食品など様々な温度の測定に。※地温を測る場合は、別売の金属ケースに入れてお使い下さい。 1目盛(℃)1 精度(℃)±1 設置方式手持ち 温度表示方式棒状目盛 RoHS指令(10物質対応)対応 温度計の種類棒状温度計
1本
369 税込406
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

測定開始からの最高・最低温度が表示できます。用途に応じて別売のプローブに付け替えできます。HIアラーム・LOWアラーム機能で設定した温度に達するとブザーでお知らせします。測定値を10回まで記憶出来るメモリー機能付です。
用途調理、設備管理、農業、実験などの温度管理に使用します。 材質本体、キャップ:ABS樹脂、プローブ部:ステンレス、保護カバー:塩化ビニル樹脂 タイプ最高・最低 電源単四乾電池 2本 測定範囲(℃)-30~250 コード長さ(m)1.4 精度(℃)±1 測定対象調理、設備管理、農業、実験 製品質量(g)360 本体サイズ(mm)172×77×46 測定間隔1秒 プローブ長(mm)110 特性防塵・防水 防水保護等級IPX7 プローブ径(Φmm)3.5 最小表示(℃)0.1
1個ほか
9,498 税込10,448
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)