固まらない、凍らない、墨つき抜群。建築土木作業に最適。
雨天 墨液・雨天 朱液は濡れた材料にもにじまず、スッキリしたラインを引けます。
用途建築・土木用
こんなお得な商品も!
墨つぼ 自動巻
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
タンクフタがスムーズに開閉でき、糸通しが不要です。
ワンタッチ式の糸ガイドで、隅までら、ラクラク墨打ちができます。
つぼ糸の押さえ口が斜めにカットされており、糸押さえの時にも手の返しが少なく済み、位置合わせも簡単です。
濃く鮮やかな墨が打てる墨付けボタン付です。
ゴムパッキン使用の密閉タンクで墨漏れを防ぎます。
抜き差しスムーズ専用ホルダー。万が一の墨漏れにも安心な墨受けカップを装備しています。
用途各種墨付け作業に。
糸の長さ(m)15
自動巻取糸長さ(m)8
タンク容量(mL)約10
材質本体/ABS樹脂・ポリアセタール樹脂・シリコンゴム・ゴム・ステンレス、スポンジ/セルロース、カルコ/ABS樹脂・ゴム、針/バネ鋼、糸/ナイロン
質量(g)155
寸法(縦×横×厚さ)(mm)175×70×38
糸径(Φmm)0.6
インクの補充や芯の交換ができる為、長く使えて環境にも優しい仕様です。容器が透明なのでインクの残量が見える。繊維を特殊な樹脂でコーティングした摩耗に強いペン先を使用しているので、耐久力が3倍に。※サンドペーパーを使用した耐久試験による。
用途木材、金属、コンクリート、石膏ボードなどに。墨つけインクや墨液などを入れて使用できます。
仕様本体後部にキャップ取り付け
付属品替芯(1本)
材質本体・キャップ:ポリプロピレン樹脂
対応インク墨付けインク50mlブラック(78088)ホワイト(79222)蛍光ブルー(79223)蛍光パープル(79224)蛍光イエロー(79225)蛍光グリーン(79226)蛍光ピンク(79227)蛍光オレンジ(79228)・墨液(77475)・朱液(77476)・白液(77477)・青液(77478)
関連キーワード