カテゴリ

  • 測量用品(土木/建設)(15)
  • 測定用品(3)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • シンワ測定
  • モノタロウ(1)
  • サンワサプライ(23)
  • ホーザン(1)
  • エスコ(31)
  • エレコム(59)
  • PICO TECHNOLOGY(13)
  • StarTech.com(64)
  • testo(テストー)(41)
  • FILCO(ダイヤテック/DIATEC)(40)
  • JAPANNEXT(31)
  • カシムラ(25)
  • LIAN LI(25)
  • アイネックス(24)
  • サンワダイレクト(21)
  • イチネンTASCO(18)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(17)
  • メディアカバーマーケット(17)
  • 多摩電子(16)
  • SONY(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「USBケース」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル風速計 最高・最低 熱線式(ホットワイヤ式) シンワ測定デジタル風速計 最高・最低 熱線式(ホットワイヤ式)シンワ測定
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
伸縮プロープで換気ダクトや吹出口の微風も測定熱線式風速計最高・最低値を表示:風は常に一定ではないため、風速の最高・最低値を確認でき便利です。風量自動で換算:開口面積で設定することで風速を風量に換算できます。計算する必要がないので、便利です。狭い・高い場所も測定できる:ダクト内などの狭い場所や天井の空調などもプロープ測定できます。
付属品収納ケース/USBケーブル材質本体:ABS樹脂 保護キャップ:エラストマー樹脂測定範囲風速(m/s):0.10~25.00、温度(℃):0~50(%)質量(g)418電源リチウムイオンバッテリー(内蔵)ケーブル長(m)最大:1.7 最小:0.9本体寸法(mm)200×85×40精度【風速(m/s)】±(読取値の5%+0.01)または±0.26の大きい方(0.40~20.00まで)【風温(℃)】±1使用温湿度範囲温度(℃):0~50、湿度(%):80(結露のないこと)最大伸長(mm)プロープ:800オートパワーオフ無操作状態で約20分後測定間隔約0.8秒バッテリー容量(mAh)1400分解能(m/s)0.01
レーザーロボ Xline MINI グリーン シンワ測定レーザーロボ Xline MINI グリーンシンワ測定
79,980税込87,978
1個
翌日出荷
片手で持ちやすい小型・軽量の360°照射
用途小型・軽量:片手で壁面に押さえられる小型サイズです。天墨・地墨ラインがクロス:360°フルラインが90°にクロスし、天墨・地墨を形成します。鉄骨に取り付け:側面にネオジム磁石付のため鉄骨や軽天材に取り付けられます。付属品収納ケース/充電アダプター/USB(Type-C)ケーブル/ねじ変換三脚アダプター5/8"-1/4"幅(mm)【ライン光】5m:2 / 7.5m:3出力1mW以下(クラス2 JIS C 6802:2018)電源リチウムイオンバッテリー(内蔵)本体寸法(mm)100×77×100光源可視半導体レーザー波長(nm)515~530自動補正範囲±3°製品質量(g)500制動方式振り子+磁気ダンパー方式連続使用可能時間【ライン1本】14時間【ライン2本】7時間【ライン3本】4.5時間防塵防水性能IP54三脚取付ねじ1/4インチ警告【バッテリー残量警告】使用中にバッテリー残量警告ランプが点滅。電源ON時にレーザーラインが8秒間点滅(0.5秒時間)【傾斜時】自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(1秒間隔)バッテリー容量(mAh)2000到達点距離精度(mm)【7.5m】±1.5
レーザーロボ LEXIA-E VIVID シンワ測定レーザーロボ LEXIA-E VIVIDシンワ測定
249,800税込274,780
1個
4日以内出荷
屋外で見やすいVIVIDに高速追尾昨日を搭載
用途高速回転:業界最高クラスの速度で回転し追尾します。自動追尾最小クラス:自動追尾モデルの中で業界最小クラスのサイズを実現しました。屋外でも見える明るさ:業界最高クラスの明るさで、屋外でも視認できます。電子水平センサー+モーター方式:振動が多い現場でもラインが安定します。付属品アルミケース/水平調整三脚アダプター/受光器レーザーレシーバー自動追尾回転台用グリーン/受光器ホルダー/充電アダプター(USB-Type-C)/ホルダーEASY-LOCK/雲台(69759のみ)幅(mm)【ライン光】5m→弱:約1.5mm/中:約1.8mm/強:約2mm/VIVID:約3mm 7m→弱:約2mm/中:約2.5mm/強:約3mm/VIVID:約4mm質量(g)1260ねじ【三脚取付ねじ】0.625インチ出力5nm以下(クラス3R JIS C6802:201B)電源着脱式リチウムイオンバッテリー本体寸法(mm)193×136×136精度【直角】90° ±0.03【通り芯】7.5mで±1mm連続使用時間(時間)Hモード(中):約3.5/フル照射モード(中):約8.5/H+Vモード(VIVID):約5.5光源可視半導体レーザー波長(nm)515~530(緑)、地雷ポイント645~655(赤)バッテリー2600mh自動補正範囲±2.5°制動方式電子水平センサー+モーター方式防塵防水性能IP54警告【傾斜時】自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)ライン出射角(°)縦ライン:約130/横ライン:約120回転微調整範囲(°)360到達点距離精度(mm)【縦・横ライン】7.5m ±1mm
レーザーロボ LEXIA VIVID シンワ測定レーザーロボ LEXIA VIVIDシンワ測定
199,800税込219,780
1個
4日以内出荷
屋外で見やすいVIVIDに高速追尾昨日を搭載
用途高速回転:業界最高クラスの速度で回転し追尾します。自動追尾最小クラス:自動追尾モデルの中で業界最小クラスのサイズを実現しました。屋外でも見える明るさ:業界最高クラスの明るさで、屋外でも視認できます。振り子+磁気ダンバー方式:揺れが素早く止まります。付属品アルミケース/水平調整三脚アダプター/受光器レーザーレシーバー自動追尾回転台用グリーン/受光器ホルダー/充電アダプター(USB-Type-C)/ホルダーEASY-LOCK/雲台(69759のみ)幅(mm)【ライン光】5m→弱:約1.5mm/中:約1.8mm/強:約2mm/VIVID:約3mm 7m→弱:約2mm/中:約2.5mm/強:約3mm/VIVID:約4mm質量(g)1260ねじ【三脚取付ねじ】0.625インチ出力5nm以下(クラス3R JIS C6802:201B)電源着脱式リチウムイオンバッテリー本体寸法(mm)191×136×136精度【直角】90° ±0.03【通り芯】7.5mで±1mm連続使用時間(時間)Hモード(中):約21/フル照射モード(中):約3.5/H+Vモード(VIVID):約3光源可視半導体レーザー波長(nm)515~530(緑)、地雷ポイント645~655(赤)バッテリー1600mh自動補正範囲±3.0°制動方式振り子+磁気ダンパー方式防塵防水性能IP54警告【傾斜時】自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約2秒間隔)ライン出射角(°)縦ライン:約130/横ライン:約120回転微調整範囲(°)360到達点距離精度(mm)【縦・横ライン】7.5m ±1mm
モニタリングスコープ F シンワ測定モニタリングスコープ Fシンワ測定
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
映像の上下を自動で合わせる見やすいモニタリングスコープ登場
用途上下自動表示:カメラの向きが回転しても映像の上下は変わりません。丈夫なケーブル:曲げや引っ張りに強い、断線しにくいケーブルを採用しました。大型カラー液晶:高解像度の映像を5インチの大型カラー液晶で確認できます。仕様電池容量:4000mh付属品収納ケース、USBケーブル、ACアダプター、microSDカード、先端ツール材質カメラケーブル:銅、アルミニウム、ガラス材質(本体)ABS樹脂質量(g)365電源リチウムイオンバッテリー(内蔵)ケーブル長(m)1本体寸法(mm)221×155×130使用温度(℃)ー10~50ヘッド径(Φmm)カメラ:8照明高輝度白色LED(4段階の光量調節が可能)液晶サイズ5インチズーム1.5倍~2.0倍~3.0倍~4.0倍解像度【カメラ】1280×720ピクセル、【液晶】上下自動表示設定時:854×480ピクセル、上下自動表示解除時:1280×720ピクセル視野角レンズ:77°防塵防水性能【カメラヘッド、カメラケーブル】IP67、【本体】防塵・防水無し焦点距離(mm)レンズ:30~80記憶容量(GB)microSDカード:4~256まで撮影時機能動画、静止画インターフェイスUSB-Type-C出力(録画済み動画、静止画再生)ケーブル径(Φmm)6.5映像出力NTSC方式湿度(%)15~85(結露のないこと)
レーザーロボ LEXIA-E VIVID 51グリーン シンワ測定レーザーロボ LEXIA-E VIVID 51グリーンシンワ測定
189,800税込208,780
1セット
3日以内出荷
屋外でも見える明るさ:業界最高クラスの明るさで、屋外でも視認できます(正面縦横のみ)。電子水平センサー+モーター方式で、振動の多い現場でもラインが安定し、素早くライン決めふぁできます。LEXIA-Eの特長を継承:照射ライン固定に便利な雲台付、外して充電できる着脱式バッテリー、濡れても安心な防塵・防水仕様自動追尾回転台に対応:受光器をセットした位置に自動で縦ラインを合わせます。
仕様●ライン光巾(mm):5m 弱:約1.5/中:約1.8/強:約2/VIVID:約3 7.5m 弱:約2/中:約2.5/強:約3/VIVID:約4●傾斜時警告:自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)●直角精度(°):90±0.03●自動補正範囲(°):±2.5●通り芯精度(mm):7.5mで±1付属品アルミケース、水平調整三脚アダプター、雲台、充電アダプター(USB Type-C)、受光器レーザーレシーバーⅡPlusグリーン用ホルダー付、三脚ハンドル式エレベーターA軽量タイプ電源着脱式リチウムバッテリー光源可視半導体レーザー波長(nm)515~530(緑)、地墨ポイント645~655(赤)製品質量(g)1200制動方式電子水平センサー+モーター方式本体サイズ(mm)173×128×128(ボディ部 直径100連続使用可能時間Hモード(中):約35H/フル照射モード(中):約8.5 H+Vモード(VIVID):約5.5H防塵防水性能IP54三脚取付ねじ5/8インチ鉛直点精度(mm)3mで±1出力(mW)5以下(クラス3R JIS C6802:2018)バッテリー容量(mAh)2600ライン出射角(°)縦ライン約130/横ライン約120回転微調整範囲(°)360到達点距離精度(mm)縦・横ライン7.5mで±1
レーザーロボ LEXIA-E VIVID 51グリーン シンワ測定レーザーロボ LEXIA-E VIVID 51グリーンシンワ測定
169,800税込186,780
1台
3日以内出荷から22日以内出荷
屋外でも見える明るさ:業界最高クラスの明るさで、屋外でも視認できます(正面縦横のみ)。電子水平センサー+モーター方式で、振動の多い現場でもラインが安定し、素早くライン決めふぁできます。LEXIA-Eの特長を継承:照射ライン固定に便利な雲台付、外して充電できる着脱式バッテリー、濡れても安心な防塵・防水仕様自動追尾回転台に対応:受光器をセットした位置に自動で縦ラインを合わせます。
スピニングレーザー HV-3 デジタル受光器付 シンワ測定スピニングレーザー HV-3 デジタル受光器付シンワ測定
199,800税込219,780
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
水平、鉛直、ポイントモード、スキャンモードに対応
スピニングレーザー HV-3 受光器付 シンワ測定スピニングレーザー HV-3 受光器付シンワ測定
189,800税込208,780
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
水平、鉛直、ポイントモード、スキャンモードに対応
スピニングレーザー H-3 受光器付 シンワ測定スピニングレーザー H-3 受光器付シンワ測定
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
水平に対応
スピニングレーザー H-3 デジタル受光器付 シンワ測定スピニングレーザー H-3 デジタル受光器付シンワ測定
159,800税込175,780
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
水平に対応
LEXIA 自動追尾回転台 受光器セット レッド用 アルミケース付 シンワ測定LEXIA 自動追尾回転台 受光器セット レッド用 アルミケース付シンワ測定
69,980税込76,978
1セット
3日以内出荷
専用レシーバーで自動追尾回転が可能。中心受光巾を取り替えることが可能で、狭いモードは中心受光ラインから±1mm以内で、広いモードは中心受光ラインから±2mm以内と正確。高速回転で素早い追尾が可能で、すでにLEXIAシリーズを持っている方も買い足しや後付けが可能。リチウムイオンバッテリー内蔵製品なので、充電が長持ち。
用途墨出し作業でレーザーラインの位置合わせを1人で行いたいときに。自動で正確なライン合わせによって、作業を効率化・省人化したいときに。仕様レッド用セット内容自動追尾回転台・受光器(レッド用)・アルミケース・ホルダー(EAZY-LOCK)・充電アダプターUSB(Type-C)対象機種レーザーロボ LEXIA-E AR グリーン・レーザーロボ LEXIA AR グリーン/レッド・レーザーロボ LEXIA グリーン/レッド・レーザーロボ LEXIA VIVID グリーン寸法(mm)自動追尾回転台:108×46×122、受光器:128×64×36質量(g)自動追尾回転台:460、受光器:180電源リチウムイオンバッテリー(USB Type-Cで繰り返し充電)防塵防水性能IP54オートパワーオフ受光器:無操作・無受光状態で約7分後バッテリー容量(mAh)自動追尾回転台:2000、受光器:1600回転速度自動追尾回転台:16秒(360°)通信可能距離(m)自動追尾回転台:1~20、受光器:1~20周波数(GHz)2.4連続使用回数自動追尾回転台:約1500回、受光器:約3500回受光距離(m)自動追尾回転台:2~20、受光器:2~20受光幅(mm)中心受光幅:受光器±1
LEXIA 自動追尾回転台 受光器セット グリーン用 アルミケース付 シンワ測定LEXIA 自動追尾回転台 受光器セット グリーン用 アルミケース付シンワ測定
69,980税込76,978
1セット
3日以内出荷
専用レシーバーで自動追尾回転が可能。中心受光巾を取り替えることが可能で、狭いモードは中心受光ラインから±1mm以内で、広いモードは中心受光ラインから±2mm以内と正確。高速回転で素早い追尾が可能で、すでにLEXIAシリーズを持っている方も買い足しや後付けが可能。リチウムイオンバッテリー内蔵製品なので、充電が長持ち。
用途墨出し作業でレーザーラインの位置合わせを1人で行いたいときに。自動で正確なライン合わせによって、作業を効率化・省人化したいときに。仕様グリーン用セット内容自動追尾回転台・受光器(グリーン用)・アルミケース・ホルダー(EAZY-LOCK)・充電アダプターUSB(Type-C)対象機種レーザーロボ LEXIA-E AR グリーン・レーザーロボ LEXIA AR グリーン/レッド・レーザーロボ LEXIA グリーン/レッド・レーザーロボ LEXIA VIVID グリーン寸法(mm)自動追尾回転台:108×46×122、受光器:128×64×36質量(g)自動追尾回転台:460、受光器:180電源リチウムイオンバッテリー(USB Type-Cで繰り返し充電)防塵防水性能IP54オートパワーオフ受光器:無操作・無受光状態で約7分後バッテリー容量(mAh)自動追尾回転台:2000、受光器:1600回転速度自動追尾回転台:16秒(360°)通信可能距離(m)自動追尾回転台:1~20、受光器:1~20周波数(GHz)2.4連続使用回数自動追尾回転台:約1500回、受光器:約3500回受光距離(m)自動追尾回転台:2~20、受光器:2~20受光幅(mm)中心受光幅:受光器±1
レーザーロボLEXIA VIVID51グリーン 受光器・三脚セット シンワ測定レーザーロボLEXIA VIVID51グリーン 受光器・三脚セットシンワ測定
199,800税込219,780
1セット
3日以内出荷から22日以内出荷
受光器と三脚のセット品。LEXIAと同等の機能に加え、明るさはVIVIDモードを加えたレーザー出力4段階切り替えができる。レーザー光が見やすいため、屋外で作業する方に最適。屋内でも屋外でもどちらでも使いやすい万能な1台。自動追尾回転台を取付可能。
用途建築現場・内装工事等で、必要なレーザーパターンを照射して基準出しに使用できる。
レーザーロボLEXIA VIVID51グリーン シンワ測定レーザーロボLEXIA VIVID51グリーンシンワ測定
169,800税込186,780
1セット
3日以内出荷から22日以内出荷
LEXIAと同等の機能に加え、明るさはVIVIDモードを加えたレーザー出力4段階切り替えができる。レーザー光が見やすいため、屋外で作業する方に最適。屋内でも屋外でもどちらでも使いやすい万能な1台。自動追尾回転台を取付可能。
用途建築現場・内装工事等で、必要なレーザーパターンを照射して基準出しに使用できる。
モニタリングスコープ E 3m Φ5.2 ポータブル 4.3インチ液晶 シンワ測定モニタリングスコープ E 3m Φ5.2 ポータブル 4.3インチ液晶シンワ測定(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
高解像度のカメラで動画や静止画を撮影し、4.3インチの大型カラー液晶で確認ができます。シンプル操作で使えます。ケーブルを巻き付けてコンパクトに収納できます。microSDカードに記録した動画や静止画は直接パソコンに取り込めます。先端ツール付です。
用途見えにくい、狭い箇所の点検、確認に。付属品収納ケース、USB(Type-A - micro Type-B)ケーブル、microSDカード16GB、先端ツール(フック、マグネット、側視ミラー)材質本体:ABS樹脂 カメラケーブル:銅、アルミニウム、ガラス質量(g)479(電池含)電源単3アルカリ乾電池4本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)ケーブル長(m)3倍率等倍、1.5倍、2.0倍本体寸法(mm)165×100×32ヘッド径(Φmm)カメラ:5.2解像度カメラ:1280×720ピクセル、液晶:480×272ピクセル視野角レンズ:40°焦点距離(mm)レンズ:30~80記録メディアmicroSDカード 32GBまで(付属のmicroSDカードは16GB)
スピニングレーザー 'H-3 シンワ測定スピニングレーザー 'H-3シンワ測定
88,900税込97,790
1台ほか
翌日出荷から21日以内出荷
スピニングレーザーH-3 は、直径400mまで測定することが可能です。 本体に付けても外しても充電できる着脱式のバッテリーです。
用途各種基準出しに使用。付属品収納ケース、受光器、受光器ホルダー、着脱式バッテリー(予備)、レーザーメガネ、充電アダプター(USB Type-C)、単3アルカリ乾電池4本(受光器用)材質(本体)ABS樹脂質量(g)1725電源着脱式リチウムイオンバッテリー、ACアダプター精度水平:±10mm/100m光源可視光レーザーダイオード回転速度(min-1[r.p.m])600測定範囲(m)直径400(半径200)防塵防水性能IP66三脚取付ねじW5/8インチ出力(mW)4.5以下(クラス3R JIS C 6802:2018)バッテリー容量(mAh)3200本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)180×138×210
スピニングレーザー 'HV-3 シンワ測定スピニングレーザー 'HV-3シンワ測定
119,000税込130,900
1台ほか
翌日出荷から21日以内出荷
スピニングレーザーHV-3 は、直径800mまで測定することが可能です。 鉛直点の照射も可能です。 レーザーポイント照射ができます。 本体に付けても外しても充電できる着脱式のバッテリーです。 スキャンモードで目視での位置合わせも可能です。
用途各種基準出しに使用。仕様スキャン幅:15°/50°/100°/200°付属品収納ケース、受光器、受光器ホルダー、着脱式バッテリー(予備)、レーザーメガネ、充電アダプター(USB Type-C)、リモコン、単3アルカリ乾電池4本(受光器用)、単4アルカリ乾電池2本(リモコン用)材質(本体)ABS樹脂質量(g)1725電源着脱式リチウムイオンバッテリー、ACアダプター精度水平:±10mm/100m、鉛直:±15mm/100m光源可視光レーザーダイオード回転速度(min-1[r.p.m])600/300/150/0測定範囲(m)直径800(半径400)防塵防水性能IP66三脚取付ねじW5/8インチ出力(mW)4.5以下(クラス3R JIS C 6802:2018)バッテリー容量(mAh)3200本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)180×138×210
モバイルバッテリー ソーラーパネル付 レーザーロボ LEXIA用 シンワ測定モバイルバッテリー ソーラーパネル付 レーザーロボ LEXIA用シンワ測定
7,998税込8,798
1台
翌々日出荷
フル充電でリチウムイオン内蔵型のレーザーロボ2台分を充電できます。 レーザー以外の製品にもご使用になれます。 移動中など、屋外や電源の取れない場所にいる時に、ソーラーパネルで充電できます。 ソーラーパネルで充電した場合、約8時間で満充電となります(晴れ、直射日光下での最大効率時)。
用途移動中など、屋外や電源の取れない場所にいる時の電源にトラスコ品番249-6803適合機種レーザーロボLEXIAシリーズセット内容ソーラーパネル、USBケーブル(1m)、収納ケース質量(g)520縦(mm)325横(mm)251
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら