1本でRゲージ、直径ゲージ、直尺として使えます。
コンパクトサイズなのでサッと取り出して測定できます。
本体寸法(mm)175×15×0.5
精度Rゲージ:±0.1mm、直径ゲージ:±0.05mm、直尺:±0.15mm
測定範囲(mm)Rゲージ:R0.5~7、直径ゲージ:0.5~6、直尺:0~150
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
標準ノギス 長尺タイプ
モノタロウ
¥25,980
税込¥28,578
外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定が出来ます。微動送り機能付です。
用途様々な寸法測定に使用するノギス
最小読取値(mm)0.05
材質ステンレス
最小表示量(mm)0.05
リーフが傷付きにくい様、ケースに収納できます。リーフ1枚で計測できる様、リーフが外せます。
用途Rの測定に使用します。
測定範囲(mm)7.5~15.0
材質冷間圧延鋼
質量(g)115
精度(mm)±0.05
寸法R(mm)7.5、8.0、8.5、9.0、9.5、10.0、10.5、11.0、11.5、12.0、12.5、13.0、13.5、14.0、14.5、15.0
RoHS指令(10物質対応)対応
リーフ厚(mm)0.5
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
関連キーワード