カテゴリ

  • 測定用品(19)
    • デジタル上皿はかり(3)
    • アナログ上皿はかり(3)
    • デジタル台はかり(1)
    • デジタル吊はかり(1)
絞り込み
ひょう量
  • 1kg(2)
  • 2kg(2)
  • 4kg(1)
  • 5kg(1)
  • 8kg(2)
  • 10kg(1)
  • 12kg(1)
  • 15kg(3)
  • 20kg(4)
  • 30kg(5)
  • 50kg(2)
  • 100kg(2)
  • 200g(1)
  • 400g(1)
  • 500g(1)
  • 1000g(2)
  • 2000g(3)
  • 6000g(2)
最小表示
  • 0.005kg(2)
  • 0.01kg(3)
  • 0.02kg(2)
  • 0.04kg(2)
  • 0.05kg(1)
  • 0.08kg(2)
  • 0.5g(2)
  • 1g(4)
  • 2g(3)
  • 3g(2)
  • 4g(2)
  • 5g(2)
  • 8g(2)
  • 10g(2)
  • 20g(2)
  • 50g(2)
  • 100g(2)
  • 200g(2)
  • 500g(2)
校正証明書
  • 付き(2)
種類
  • 種類上皿はかり(2)
  • 種類台はかり(2)
  • 種類吊りはかり(2)
  • 種類電子天秤(3)
表示形式
表示形式
アナログ(4)
表示形式
デジタル(5)
ひょう量単位
  • g(グラム)(5)
  • kg(キログラム)(6)
g(グラム)・kg(キログラム)
計量皿形状
  • (6)
計量皿寸法(mm)
  • 124×124(1)
  • 176×224(1)
  • 178×219(1)
  • 190×185(2)
  • 220×210(1)
  • 245×230(1)
  • 260×245(1)
  • 350×250(1)
124×124・176×224・178×219・190×185・220×210・245×230・260×245・350×250
ブランド
  • シンワ測定
  • モノタロウ(13)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(681)
  • パール金属(27)
  • ドリテック(6)
  • Yamato(大和製衡)(203)
  • カスタム(12)
  • TRUSCO(14)
  • トライメイト(2)
  • サンワダイレクト(2)
  • タニタ(25)
  • オーハウス(446)
  • 大正天びん製作所(324)
  • VIBRA(新光電子)(258)
  • 島津製作所(224)
  • 村上衡器(107)
  • 関西衡機(95)
  • ケツト科学研究所(94)
  • アズワン(89)
  • イマダ(85)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hakari」の検索結果

特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 上皿はかり 取引・証明用 シンワ測定

    上皿はかり 取引・証明用

    シンワ測定(25件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1台
    当日出荷
    くっきり見易い目盛で読み取り易い秤です。 頑強設計で丈夫です。 取引証明用です。
    用途工場内・農作物・水産物など、色々な目方の計量に。表示形式アナログ精度等級四級計量皿形状角皿ひょう量単位kg
  • デジタル手ばかり 補助ベルト付 取引証明以外用 シンワ測定

    デジタル手ばかり 補助ベルト付 取引証明以外用

    シンワ測定(1件のレビュー)
    3,188税込3,507
    1台ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    風袋引機能付で容器などの重さを引いた測定ができます。計量フックに掛けられない大きさの物でも測定できる、補助ベルト付です。ホールド機能付です。オートパワーオフ機能付です。バックライト機能付です。
    用途様々な計量に。付属品補助ベルト材質補助ベルト自室:塩化ビニル樹脂材質(本体)ABS樹脂質量(g)150種類吊はかりひょう量(kg)30本体寸法(mm)192×66×26精度(0.1~10:±0.03kg)(10~30:±0.05kg)目量(kg)0.01表示形式デジタル使用範囲(kg)0.1~30使用環境温度(℃)0~40材質(フック)バネ鋼使用環境湿度(%)85以下
  • デジタル台はかり シンワ測定

    デジタル台はかり

    シンワ測定(11件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    サビに強いステンレス製のプラットホーム(皿)です。容器、袋などの入れ物を引いた重さを表示できる風袋引機能付です。見やすい位置で測れる隔測式です。オートパワーオフ機能付で約4分で自動的に電源がオフになります。比較測定用パーセントモード付(5kg以上の被測定物)です。
    用途物品・農作物・水産物など重量の計量に使用するはかり付属品9V乾電池 1個 ACアダプター材質本体:ガラス、操作部:ABS樹脂、のせ台:ステンレス寸法(mm)276×291×33測定範囲0.5~100kg質量(g)3380種類デジタル台はかり使用温度範囲(℃)5~35(結露しないこと)規格取引証明以外用ひょう量(kg)100電源9Vアルカリ電池1個(付属品)ACアダプター(付属品)本体寸法(mm)276×291×33精度±0.5kg目量(kg)0.05文字高(mm)15表示形式デジタルオートパワーオフ約4分液晶表示LCD文字高15mm特性●サビに強いステンレス製プラットホーム(皿)を採用しました。●高さが低い(33mm)ので重量物を載せる時に便利です。●文字高15mmで読み取りやすい液晶表示です。●オートパワーオフ機能付です。●比較測定用パーセントモード付です。(5kg以上の被測定物)●便利な風袋引機能付です。●見やすい位置で測れる隔測式です。●2電源 ACアダプター付です。(9Vアルカリ乾電池1個も付いています。)計量皿形状角皿ひょう量単位kg
  • 手ばかり 平面目盛板 シンワ測定

    手ばかり 平面目盛板

    シンワ測定(18件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    目盛板が平面だから読み取りやすい 調整方法が一目で分かる0点調整ネジ
    用途宅配便、農作業、水産物などの様々な重さの計量に種類ばね式指示はかリ規格取引証明以外用表示形式アナログ材質(ハンドル)材質(フック)公差(g)(ひょう量1/2以下)±5、(ひょう量1/2を超える)±10特性●目盛板が平面なので目盛と指標がピタリと合い、見やすくなっています。●0点調整ネジをつまみやすい形にしました。
  • 簡易はかり シンワ測定

    簡易はかり

    シンワ測定(14件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    高さが低いので重量物を載せる時に便利です。
    用途物品・農作物・水産物など重量の計量に使用するはかり材質のせ台・本体:スチール 目盛表示カバー:AS樹脂 目盛板:アルミ寸法(mm)350×289×146材質(本体)鉄製質量(g)5000種類自動はかり規格取引証明以外用計量皿寸法(mm)350×250表示形式アナログ材質(カバー)目盛表示カバー:AS樹脂計量皿形状角皿材質(計量皿)ひょう量単位kg材質(目盛板)アルミ
  • シンワ測定 デジタルはかり SD  取引証明以外用 シンワ測定

    シンワ測定 デジタルはかり SD 取引証明以外用

    シンワ測定(1件のレビュー)
    6,988税込7,687
    1台
    当日出荷
    文字高30mmで大きく見やすい液晶を採用しました。風袋引機能付で容器の重さを引いた測定ができます。使用する地域に合わせて重力加速度を設定できます。個数計量機能付です。オートパワーオフ機能付、バックライト機能付、ステンレス皿付です。ACアダプタ(97404)は別売りです。
    用途農作物など様々な計量に。付属品ステンレス計量皿材質(本体)ABS樹脂質量(g)1000種類電子天秤使用温度範囲(℃)5~35電源単4乾電池3本もしくはACアダプタ(別売 品番97404)定格電圧(V)DC6本体寸法(mm)64×234×246計量皿寸法(mm)178×219文字高(mm)30機能風袋引き、個数計量機能、オートパワーオフ機能、バックライト機能表示形式デジタル使用環境温度(℃)5~35オートパワーオフ無操作状態で約1、3、5分後(設定・解除可能)液晶表示LCD(文字高さ表示:30mm)使用環境湿度(%)85以下計量皿形状材質(計量皿)ステンレス
  • デジタルはかり WP 防塵防水 取引証明以外用 シンワ測定

    デジタルはかり WP 防塵防水 取引証明以外用

    シンワ測定
    9,988税込10,987
    1台
    当日出荷
    文字高30mmで大きく見やすい液晶を採用しました。風袋引機能付で容器の重さを引いた測定ができます。使用する地域に合わせて重力加速度を設定できます。防塵・防水性能IP54です。オートパワーオフ機能付、バックライト機能付、ステンレス皿付です。ACアダプタ(97404)は別売りです。
    用途農作物など様々な計量に。付属品ステンレス計量皿材質(本体)ABS樹脂質量(g)1600種類電子天秤使用温度範囲(℃)5~35電源単2乾電池4本もしくはACアダプタ(別売 品番97404)定格電圧(V)DC6本体寸法(mm)80×223×250計量皿寸法(mm)176×224文字高(mm)30機能風袋引き、オートパワーオフ機能、バックライト機能表示形式デジタル使用環境温度(℃)5~35防塵防水性能IP54オートパワーオフ無操作状態で約1、3、5、10分後(設定・解除可能)使用環境湿度(%)85以下計量皿形状材質(計量皿)ステンレス
  • デジタルはかり スモール 2000gシリコンカバー付 取引証明以外用 シンワ測定

    デジタルはかり スモール 2000gシリコンカバー付 取引証明以外用

    シンワ測定
    1,888税込2,077
    1台
    当日出荷
    種類デジタルはかり電源単4乾電池×2本ひょう量(g)2000本体寸法(mm)125×162×30精度2~500g時:±2g、500~2000g時:±3g目量(g)1計量皿寸法(mm)124×124表示形式デジタル製品質量(g)245オートパワーオフ無操作で約5分後計量範囲2~2000g計量皿形状角型ひょう量単位g
  • 部品 プラスチックカバー 上皿はかり 2~12kg用 シンワ測定

    部品 プラスチックカバー 上皿はかり 2~12kg用

    シンワ測定(3件のレビュー)
    599税込659
    1枚
    当日出荷
    適合機種70081、70084、70087、70090
  • 部品 ACアダプター デジタルはかり WP・SD 取引証明以外用 シンワ測定

    部品 ACアダプター デジタルはかり WP・SD 取引証明以外用

    シンワ測定
    2,488税込2,737
    1個
    当日出荷
    デジタルはかりWP・SD取引証明以外用の別売のACアダプターです。
  • 部品 上皿はかり シンワ測定

    部品 上皿はかり

    シンワ測定
    209税込230
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    専用部品
  • 上皿はかり 取引・証明用 シンワ測定

    上皿はかり 取引・証明用

    シンワ測定
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    くっきり見やすい目盛で読み取り易いはかりです。
    用途物品・農作物・水産物など重量の計量に使用するはかり材質計量皿:ステンレス寸法(mm)240×190×210材質(本体)銅板質量(g)1800種類上皿自動はかり、ばね式指示はかり 基準適合証印付規格取引証明用計量皿寸法(mm)190×185表示形式アナログ使用温湿度範囲-10~40℃材質(カバー)前面カバー:ポリスチレン樹脂目盛板径(Φmm)164精度等級四級皿の厚さ(mm)0.5目量の数200計量皿形状角皿材質(計量皿)ステンレスひょう量単位g材質(調節つまみ)ポリスチレン樹脂材質(指針)アルミ
  • 部品 ACアダプターデジタル台はかり100kg隔測式用 シンワ測定

    部品 ACアダプターデジタル台はかり100kg隔測式用

    シンワ測定
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
  • 部品 プラスチックカバー 上皿自動はかり30kg用 シンワ測定

    部品 プラスチックカバー 上皿自動はかり30kg用

    シンワ測定
    789税込868
    1枚
    当日出荷
    同メーカー上皿自動はかり30kg用のプラスチックカバーの部品です。
    トラスコ品番799-0251材質ポリスチレン樹脂
  • 部品 デジタル上皿はかり シンワ測定

    部品 デジタル上皿はかり

    シンワ測定
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    専用部品
  • デジタル水分計 木材用 シンワ測定

    デジタル水分計 木材用

    シンワ測定(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    簡単操作の水分計。木材の含水率の測定に使用できます。木材の種類によってモードを切り替えることで正しく測定できる。ホールド機能により数値を固定して手元で読み取ることができる。文字高20mmなので読み取りやすい。
    用途木材の含水率の測定に。材質本体・保護キャップ:ABS樹脂、測定針:ステンレス寸法(mm)130×63×32測定範囲モード1:2~40.0%、モード2:2~49.0%、モード3:2~58.0%、モード4:2~68.0%質量(g)125(電池含む)電源9V乾電池1個(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)最小表示0.5%(分解能)精度±2.0%使用環境温度:0~40℃、湿度:10~70%オートパワーオフ無操作状態で約6分後保管環境温度:-10~50℃、湿度:0~80%
  • デジタル水分計 シンワ測定

    デジタル水分計

    シンワ測定
    25,800税込28,380
    1個
    当日出荷
    木材やコンクリートを傷付けずにセンサーで水分測定
    用途傷付けない:センサー式のため対象物を傷付けずに含水率を測定できます。見やすい液晶:読み取りやすい文字高約17mmの大型液晶を採用しました。合否判定機能付:含水率数値の合否判定ができます。設定値10%の場合:合否判定は設定値より低い場合は「〇」が表示されます。付属品収納ケース材質本体:ABS樹脂/センサー部:ガラス繊維測定範囲木材:2~80%、コンクリート:0~40%電源単4アルカリ乾電池 3本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)最小表示0.5%(分解能)精度±2.0%測定深さ(mm)25製品質量(g)131(電池含)本体サイズ(mm)132×67×36使用環境温度:0~40℃、湿度:10~75%オートパワーオフ無操作状態で約5分後対応モード10段階
  • 土壌水分チェッカー シンワ測定

    土壌水分チェッカー

    シンワ測定
    1,580税込1,738
    1個
    翌日出荷
    水分量をLEDで表示、水やりのタイミングがわかる
    用途水やりのタイミングがわかる:土壌の水分量をLEDの3段階で確認できます。押した時だけLEDが光ります。長期間、挿したままでご使用できます。材質本体ケース・電池フタ:ABS樹脂/測定器:ガラスエポキシ樹脂測定範囲[3段階]赤ランプ:約0~15%、緑ランプ:約6~60%、青ランプ:約61~100%電源CR2032×1個(付属の電池はモニター用のため、電池寿命が短い場合があります。)測定対象土壌水分使用環境温度:0~50℃、湿度:5~95%(結露のないこと)
  • 部品 替針 2本入 デジタル水分計木材用 シンワ測定

    部品 替針 2本入 デジタル水分計木材用

    シンワ測定
    169税込186
    1セット(2本)
    11日以内出荷
    適合78636