カテゴリ

  • 測定用品(19)
絞り込み
ブランド
  • シンワ測定
  • モノタロウ(5)
  • ストリームライト(35)
  • 佐藤計量器製作所(34)
  • エスコ(30)
  • メディアカバーマーケット(28)
  • エレコム(24)
  • ブロードウォッチ(20)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(16)
  • ELPA(15)
  • プリンストン(14)
  • ショットナビ(14)
  • ドリテック(13)
  • アズワン(10)
  • オーム電機(10)
  • マクセルイズミ(9)
  • オムニ[家電](8)
  • TRANSCEND(トランセンド)(7)
  • テスコム(7)
  • タニタ(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ipx7」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタル温度計 シンワ測定

    デジタル温度計

    シンワ測定(11件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    防水使用IPX7なので水が掛かるような場所でも使えます。 アラーム機能付。HIアラーム、LOWアラーム機能が付いているので設定した温度になるとブザーで知らせてくれます。 ホールド機能付。表示された測定値を固定する事ができます。 ステンレス製プローブで錆にくいので液体などの温度測定に適しています。 隔測式コード長1m。離れた位置の測定に便利です。裏面にコードを束ねて収納できます。
  • デジタル温度計 シンワ測定

    デジタル温度計

    シンワ測定(18件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1台ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    防水仕様。本体はIPX4仕様ですので、水がかかるような場所でも使えます。温度センサーはIPX7ですので液体の温度を測ることもできます。 引っ掛けたり紐を結んだりいろいろな取り付け方ができる便利なハンドル。 大きくて読み取り易い表示です。 ステンレス製の温度センサーなので地面に差し込んで使えます。 隔測式コード長3mで離れた位置の測定に便利です。
  • デジタル温度計 シンワ測定

    デジタル温度計

    シンワ測定(11件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1台ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    防水仕様。本体はIPX4仕様ですので、水がかかるような場所でも使えます。温度センサーはIPX7ですので液体の温度を測ることもできます。 引っ掛けたり紐を結んだりいろいろな取り付け方ができる便利なハンドル。 大きくて読み取り易い表示です。 ステンレス製の温度センサーなので地面に差し込んで使えます。 隔測式コード長3mで離れた位置の測定に便利です。
  • デジタル温度計 隔測式プローブ 防水型 H-3 最高・最低 シンワ測定

    デジタル温度計 隔測式プローブ 防水型 H-3 最高・最低

    シンワ測定(4件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    測定開始からの最高・最低温度が表示できます。用途に応じて別売のプローブに付け替えできます。HIアラーム・LOWアラーム機能で設定した温度に達するとブザーでお知らせします。測定値を10回まで記憶出来るメモリー機能付です。
    用途調理、設備管理、農業、実験などの温度管理に使用します。測定範囲(℃)-30~250精度(℃)±1分解能0.1プローブ径(Φmm)3.5プローブ長(mm)110リード線(m)1.4材質本体、キャップ:ABS樹脂、プローブ部:ステンレス、保護カバー:塩化ビニル樹脂質量(g)360タイプ最高・最低電源単四乾電池 2本本体寸法(mm)172×77×46分解能(℃)0.1測定対象調理、設備管理、農業、実験測定間隔1秒温度表示方式デジタル特性防塵・防水防水保護等級IPX7
  • デジタル温度計 Smart B 室内・室外 防水外部センサー シンワ測定

    デジタル温度計 Smart B 室内・室外 防水外部センサー

    シンワ測定(15件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。 スタイリッシュな外観のフラットサーフェスモデル。見栄えにこだわりたい空間の温度管理に最適です。 外部センサーは、雨の日でも安心な防水仕様です。
    測定範囲(℃)内部センサー/-5~50、外部センサー/-49~70温度範囲(℃)内部センサー、50/外部センサー、70最小表示0.1℃材質本体/ABS樹脂、外部センサー/ステンレス、塩化ビニル樹脂質量(g)115(電池含)電源単4アルカリ乾電池×1本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)本体寸法(mm)70×102×18設置方式スタンド、置き型/フック穴、壁掛け測定間隔10秒センサケーブル長さ(m)3温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応特性防水防水性温度センサー部/IPX7
  • デジタル温度計 Smart C 最高・最低 室内・室外 防水外部センサー シンワ測定

    デジタル温度計 Smart C 最高・最低 室内・室外 防水外部センサー

    シンワ測定(13件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。 スタイリッシュな外観のフラットサーフェスモデル。見栄えにこだわりたい空間の温度管理に最適です。 外部センサーは、雨の日でも安心な防水仕様です。
    測定範囲(℃)内部センサー/-5~50、外部センサー/-50~70温度範囲(℃)内部センサー、50/外部センサー、70最小表示0.1℃材質本体/ABS樹脂、外部センサー/ステンレス、塩化ビニル樹脂質量(g)150(電池含)電源単4アルカリ乾電池×1本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)本体寸法(mm)103×102×18設置方式スタンド、置き型/フック穴、壁掛け測定間隔10秒センサケーブル長さ(m)3温度表示方式デジタル特性防水防水性温度センサー部/IPX7
  • デジタル温湿度計 Smart C 最高・最低 室内・室外防水外部センサー シンワ測定

    デジタル温湿度計 Smart C 最高・最低 室内・室外防水外部センサー

    シンワ測定(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    室内(IN)と室外(OUT)の温度と湿度を同時に表示します。 広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。 スタイリッシュな外見のフラットサーフェスモデルです。 見栄えにこだわりたい空間の温度・湿度管理に最適です。 外部センサーは、雨の日でも安心な防水仕様です。 最高温度・湿度と最低温度・湿度を切り替えて表示することができます。 スタンドで置型に、フック穴で壁掛けにできます。
    用途ご家庭、教室、オフィスなどの温度・湿度管理に。材質本体:ABS樹脂、外部センサー:真ちゅう・塩化ビニル樹脂寸法(mm)(本体)103×102×18、(プローブ)外部センサー部:Φ11×35質量(g)162(電池含む)電源単4乾電池1本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)最小表示温度:0.1%、湿度:1%コード長さ(m)3精度(温度)-5~50℃:±1℃、それ以外:±2℃、(湿度)40~80%:±8%、それ以外:±10%温度測定範囲(℃)内部センサー:-5~50、外部センサー:-10~70湿度測定範囲(%)内部センサー:30~95、外部センサー:30~95測定間隔10秒防水性外部センサー:IPX7
  • デジタル温度計 B ミニ 隔測式ホワイト シンワ測定

    デジタル温度計 B ミニ 隔測式ホワイト

    シンワ測定
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    コンパクトでインテリアに馴染むシンプルなデザインなので場所を選ばずにお使いいただけます。外部センサー(防水)で窓の向こうや冷蔵庫内の測定ができます。画面とフレームの段差が少なく一体感があり、どの角度からも見やすいスマートで洗練されたデザインを採用しました。文字がはっきり見える、明るく視認性の良い液晶画面です。マグネット、フック穴、スタンド付で様々な場所に設置できます。
    用途ご家庭、教室、オフィスなどの温管理に。屋外の測定に。冷蔵庫・冷凍庫内の温度測定に。材質本体:ABS樹脂 / 磁石:ネオジム測定範囲-50~70℃最小表示0.1℃精度0~40℃:±1℃ / それ以外:±1.5℃プローブ外部センサー部:Φ4×25mm / コード長:1m製品質量(g)27使用電池CR2032×1測定間隔30秒マグネット防水性外部センサー部:IPX7※一時的(30分以内)に一定水深(1m以内)に水没しても内部に浸水しません。
  • I データログ機能付 隔測式ツインプローブ 防塵防水 シンワ測定

    I データログ機能付 隔測式ツインプローブ 防塵防水

    シンワ測定
    12,980税込14,278
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    データログ機能付の二点隔測式温度計。2箇所同時に測定し約63,000件のデータ※を製品本体に記録し、パソコン上でログデータ※を確認できます。現在温度と最高・最低温度の表示を切り替え出来ます。温度センサーは地面に差し込んで使えるプローブ型のため、地温や水温などのログを取ることができます(本体には温度センサー非搭載)。防塵・防水性能IP54です。フック穴付です。
    用途様々な温度の測定や、温度データの記録に。測定範囲(℃)-50~90精度0~40℃:±0.5℃ -20~0℃、40~50℃:±1.5℃ それ以外:±2.0℃最小表示0.1℃最小表示(℃)0.1付属品USB(Type-A・micro Type-B)ケーブル材質本体:ABS樹脂、シリコンゴム、液晶:ガラス、液晶カバー:アクリル樹脂、温度センサー:塩化ビニル樹脂、ステンレス寸法(mm)127×110×31、【プローブ】温度センサー部:Φ5×50質量(g)280(電池含)保護構造本体:IP54、温度センサー部:IPX7電源単3アルカリ乾電池2本、USB給電5V/1A (付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)コード長さ(m)【プローブ】3使用温度(℃)本体:-5~50、温度センサー:-50~90測定間隔約20秒防水性防塵・防水性能
  • デジタル温湿度計 Smart B 室内・室外 防水外部センサー シンワ測定

    デジタル温湿度計 Smart B 室内・室外 防水外部センサー

    シンワ測定
    3,198税込3,518
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    室内(IN)と室外(OUT)の温度と湿度を切り替えて表示します。 広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。 スタイリッシュな外見のフラットサーフェスモデルです。 見栄えにこだわりたい空間の温度・湿度管理に最適です。 外部センサーは、雨の日でも安心な防水仕様です。 スタンドで置型に、フック穴で壁掛けにできます。
    用途ご家庭、教室、オフィスなどの温度・湿度管理に。材質本体:ABS樹脂、外部センサー:真ちゅう・塩化ビニル樹脂寸法(mm)(本体)70×102×18、(プローブ)外部センサー部:Φ11×35質量(g)125(電池含む)電源単4乾電池1本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)最小表示温度:0.1%、湿度:1%コード長さ(m)3精度(温度)-5~50℃:±1℃、それ以外:±2℃、(湿度)40~80%:±8%、それ以外:±10%温度測定範囲(℃)内部センサー:-5~50、外部センサー:-10~70湿度測定範囲(%)内部センサー:30~95、外部センサー:30~95測定間隔10秒防水性外部センサー:IPX7
  • ワイヤレス温度計 防水型 シンワ測定

    ワイヤレス温度計 防水型

    シンワ測定(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    親機1台に対して子機は5台まで、子機1台に対して親機は3台まで接続可能。
    その他【通信間隔】5分種別【無線設備】特定小電力機器材質本体:ABS樹脂 液晶カバー:ポリカーボネート樹脂 液晶:ガラス 温度センサー(子機のみ):ステンレス、塩化ビニル樹脂質量(g)【親機/子機】290/330測定範囲(℃)【親機/子機】-5~50/-40~90コード長さ(m)3使用温度(℃)【本体/温度センサー】-5~50/-40~90プローブ【温度センサー】Φ5×50精度(℃)【親機/子機】0~50:±1/それ以外:±2防塵防水性能【本体/温度センサー】IP64/IPX7電池寿命6ヶ月測定間隔1分周波数(MHz)【中心電波】313.625通信距離(m)150最小表示(℃)0.1
  • デジタル温度計 B ミニ 隔測式グレー シンワ測定

    デジタル温度計 B ミニ 隔測式グレー

    シンワ測定
    929税込1,022
    1個
    翌日出荷
    コンパクトでインテリアに馴染むシンプルなデザインなので場所を選ばずにお使いいただけます。外部センサー(防水)で窓の向こうや冷蔵庫内の測定ができます。画面とフレームの段差が少なく一体感があり、どの角度からも見やすいスマートで洗練されたデザインを採用しました。文字がはっきり見える、明るく視認性の良い液晶画面です。マグネット、フック穴、スタンド付で様々な場所に設置できます。
    用途ご家庭、教室、オフィスなどの温度管理に。屋外の測定に。冷蔵庫・冷凍庫内の温度測定に。材質本体:ABS樹脂 / 磁石:ネオジム測定範囲-50~70℃最小表示0.1℃精度0~40℃:±1℃ / それ以外:±1.5℃プローブ外部センサー部:Φ4×25mm / コード長:1m製品質量(g)27使用電池CR2032×1測定間隔30秒マグネット防水性外部センサー部:IPX7※一時的(30分以内)に一定水深(1m以内)に水没しても内部に浸水しません。
  • 長距離ワイヤレス温度計 防水型 シンワ測定

    長距離ワイヤレス温度計 防水型

    シンワ測定
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    親機1台に対して子機は5台まで、子機1台に対して親機は6台まで接続可能。
    種別【無線設備】特定小電力機器材質本体:ABS樹脂 液晶カバー:ポリカーボネート樹脂 液晶:ガラス 温度センサー(子機のみ):ステンレス、塩化ビニル樹脂質量(g)【親機/子機】290/330測定範囲(℃)【親機/子機】-5~50/-40~90コード長さ(m)3使用温度(℃)【本体/温度センサー】-5~50/-40~90プローブ【温度センサー】Φ5×50精度(℃)【親機/子機】0~50:±1/それ以外:±2防塵防水性能【本体/温度センサー】IP64/IPX7電池寿命6ヶ月測定間隔1分周波数(MHz)【中心電波】920通信距離(m)【通常モード/遠距離モード】400/800最小表示(℃)0.1
  • 長距離ワイヤレス温度計 防水型 シンワ測定

    長距離ワイヤレス温度計 防水型

    シンワ測定
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    親機1台に対して子機は5台まで、子機1台に対して親機は8台まで接続可能。
    種別【無線設備】特定小電力機器材質本体:ABS樹脂 液晶カバー:ポリカーボネート樹脂 液晶:ガラス 温度センサー(子機のみ):ステンレス、塩化ビニル樹脂質量(g)【親機/子機】290/330測定範囲(℃)【親機/子機】-5~50/-40~90コード長さ(m)3使用温度(℃)【本体/温度センサー】-5~50/-40~90プローブ【温度センサー】Φ5×50精度(℃)【親機/子機】0~50:±1/それ以外:±2防塵防水性能【本体/温度センサー】IP64/IPX7電池寿命6ヶ月測定間隔1分周波数(MHz)【中心電波】920通信距離(m)【通常モード/遠距離モード】400/800最小表示(℃)0.1
  • ワイヤレス温度計 子機防水型 簡単接続 シンワ測定

    ワイヤレス温度計 子機防水型 簡単接続

    シンワ測定
    8,398税込9,238
    1個
    翌日出荷
    親機1台に対して子機は5台まで、子機1台に対して親機は4台まで接続可能。
    その他【通信間隔】5分種別【無線設備】特定小電力機器材質本体:ABS樹脂 液晶カバー:ポリカーボネート樹脂 液晶:ガラス 温度センサー(子機のみ):ステンレス、塩化ビニル樹脂寸法(mm)140×115×30質量(g)【親機/子機】290/330寸法【感温部:親機/子機】本体に内蔵/先端から15mm電源単三乾電池×4またはUSB給電(Type-C)5V測定範囲(℃)【親機/子機】-5~50/-40~90コード長さ(m)3使用温度(℃)【本体/温度センサー】-5~50/-40~90プローブ【温度センサー】Φ5×50精度(℃)【親機/子機】0~50:±1/それ以外:±2防塵防水性能【本体/温度センサー】IP64/IPX7電池寿命6ヶ月測定間隔1分周波数(MHz)【中心電波】313.625通信距離(m)150最小表示(℃)0.1
  • ワイヤレス温度計 親機防水型 簡単接続 シンワ測定

    ワイヤレス温度計 親機防水型 簡単接続

    シンワ測定
    8,398税込9,238
    1個
    翌日出荷
    親機1台に対して子機は5台まで、子機1台に対して親機は5台まで接続可能。
    その他【通信間隔】5分種別【無線設備】特定小電力機器材質本体:ABS樹脂 液晶カバー:ポリカーボネート樹脂 液晶:ガラス 温度センサー(子機のみ):ステンレス、塩化ビニル樹脂寸法(mm)140×115×30質量(g)【親機/子機】290/330寸法【感温部:親機/子機】本体に内蔵/先端から15mm電源単三乾電池×4またはUSB給電(Type-C)5V測定範囲(℃)【親機/子機】-5~50/-40~90コード長さ(m)3使用温度(℃)【本体/温度センサー】-5~50/-40~90プローブ【温度センサー】Φ5×50精度(℃)【親機/子機】0~50:±1/それ以外:±2防塵防水性能【本体/温度センサー】IP64/IPX7電池寿命6ヶ月測定間隔1分周波数(MHz)【中心電波】313.625通信距離(m)150最小表示(℃)0.1
  • 長距離ワイヤレス温度計 防水型 シンワ測定

    長距離ワイヤレス温度計 防水型

    シンワ測定
    16,980税込18,678
    1個
    翌日出荷から15日以内出荷
    親機1台に対して子機は5台まで、子機1台に対して親機は7台まで接続可能。
    種別【無線設備】特定小電力機器材質本体:ABS樹脂 液晶カバー:ポリカーボネート樹脂 液晶:ガラス 温度センサー(子機のみ):ステンレス、塩化ビニル樹脂質量(g)【親機/子機】290/330測定範囲(℃)【親機/子機】-5~50/-40~90コード長さ(m)3使用温度(℃)【本体/温度センサー】-5~50/-40~90プローブ【温度センサー】Φ5×50精度(℃)【親機/子機】0~50:±1/それ以外:±2防塵防水性能【本体/温度センサー】IP64/IPX7電池寿命6ヶ月測定間隔1分周波数(MHz)【中心電波】920通信距離(m)【通常モード/遠距離モード】400/800最小表示(℃)0.1
  • ワイヤレス温度計 防水型 シンワ測定

    ワイヤレス温度計 防水型

    シンワ測定
    21,980税込24,178
    1個
    15日以内出荷
    親機1台に対して子機は5台まで、子機1台に対して親機は5台まで接続可能。
    その他【通信間隔】5分種別【無線設備】特定小電力機器材質本体:ABS樹脂 液晶カバー:ポリカーボネート樹脂 液晶:ガラス 温度センサー(子機のみ):ステンレス、塩化ビニル樹脂寸法(mm)140×115×30、【感温部:親機/子機】本体に内蔵/先端から15質量(g)【親機/子機】290/330電源(V)単三乾電池×4またはUSB給電(Type-C)5測定範囲(℃)【親機/子機】-5~50/-40~90コード長さ(m)3使用温度(℃)【本体/温度センサー】-5~50/-40~90プローブ【温度センサー】Φ5×50精度(℃)【親機/子機】0~50:±1/それ以外:±2防塵防水性能【本体/温度センサー】IP64/IPX7電池寿命6ヶ月測定間隔1分周波数(MHz)【中心電波】313.625通信距離(m)150最小表示(℃)0.1
  • ワイヤレス温度計 防水型 シンワ測定

    ワイヤレス温度計 防水型

    シンワ測定
    21,980税込24,178
    1個
    15日以内出荷
    親機1台に対して子機は5台まで、子機1台に対して親機は4台まで接続可能。
    その他【通信間隔】5分種別【無線設備】特定小電力機器材質本体:ABS樹脂 液晶カバー:ポリカーボネート樹脂 液晶:ガラス 温度センサー(子機のみ):ステンレス、塩化ビニル樹脂寸法(mm)140×115×30、【感温部:親機/子機】本体に内蔵/先端から15質量(g)【親機/子機】290/330電源(V)単三乾電池×4またはUSB給電(Type-C)5測定範囲(℃)【親機/子機】-5~50/-40~90コード長さ(m)3使用温度(℃)【本体/温度センサー】-5~50/-40~90プローブ【温度センサー】Φ5×50精度(℃)【親機/子機】0~50:±1/それ以外:±2防塵防水性能【本体/温度センサー】IP64/IPX7電池寿命6ヶ月測定間隔1分周波数(MHz)【中心電波】313.625通信距離(m)150最小表示(℃)0.1