デジタル温度計 B ミニ 隔測式グレー
コンパクトでインテリアに馴染むシンプルなデザインなので場所を選ばずにお使いいただけます。
外部センサー(防水)で窓の向こうや冷蔵庫内の測定ができます。
画面とフレームの段差が少なく一体感があり、どの角度からも見やすいスマートで洗練されたデザインを採用しました。
文字がはっきり見える、明るく視認性の良い液晶画面です。
マグネット、フック穴、スタンド付で様々な場所に設置できます。
- 用途
- ご家庭、教室、オフィスなどの温度管理に。屋外の測定に。冷蔵庫・冷凍庫内の温度測定に。
- 材質
- 本体:ABS樹脂 / 磁石:ネオジム
- 測定範囲
- -50~70℃
- 最小表示
- 0.1℃
- 精度
- 0~40℃:±1℃ / それ以外:±1.5℃
- プローブ
- 外部センサー部:Φ4×25mm / コード長:1m
- 製品質量(g)
- 27
- 使用電池
- CR2032×1
- 測定間隔
- 30秒
- マグネット
- 有
- 防水性
- 外部センサー部:IPX7※一時的(30分以内)に一定水深(1m以内)に水没しても内部に浸水しません。
- 内容量
- 1個
注意
※用途以外に使用しないでください。※電池付
温度計 の新着商品
カテゴリ

































