カテゴリ
- 測定用品(31)
- エルアングル定規(13)
絞り込み
ブランド
- シンワ測定
- 京セラインダストリアルツールズ(26)
- マキタ(129)
- HiKOKI(ハイコーキ)(177)
- Y'sGOD(7)
- SHINKO(新興製作所)(5)
- タジマツール(TJMデザイン)(14)
- アイウッド(19)
- EARTH MAN(11)
- ハウスビーエム(3)
- BOSCH(ボッシュ)(29)
- PROXXON(プロクソン)(9)
- SK11(13)
- エスコ(19)
- チップソージャパン(10)
- パオック(10)
- ホーザン(8)
- モトコマ(19)
- 修理(89)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)

丸ノコガイド定規 併用目盛 突き当て可動式 TスライドII
シンワ測定(8件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から翌々日出荷脱落しないブレ防止金具を採用しました。左右へのブレ防止に加え、上方への曲がりも抑える形状です。上下左右からの挟み込みで脱落も防止します。締めやすさを追求したクイックシフトロック機構付のネジでガッチリとロックします。突き当ては9mm厚の材料3枚分の高さです。用途電機丸ノコで板材を挽き割り切断する時のガイド定規に。材質(本体)鉄、(突き当て)アルミ、UHPEテープ、(保護キャップ、突き当てガイド、突き当て固定板)ABS樹脂、(クランプレバー)ポリアセタール樹脂
丸ノコガイド定規 エルアングルPlus
シンワ測定(17件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷スライド・ストップシステム 通常はスベリ止ゴムが浮いているためスムーズにスライドできます。取手を押さえると、スベリ止ゴム部分が下がって材料に密着し、ガッチリ固定します。従来品の約2倍の固定力です。スベリ止ゴムはマイクロセルポリマーシートを「PORON」を使用しています。通常のゴムに比べ、高密度で繊細、かつ均一なセル康応の高機能なゴムです。高いスベリ止め性能を実現しました。 しっかり握れるハンドル ワイドヘキサグリップ採用。230mmの大型ハンドルで押さえやすさ抜群です。高さがあり、ハンドルを握った手が下に当たらず快適です。 真っ直ぐ立つヒール形状 ガイドとハンドル取付板の高さが同じなので、立て掛けたとき、製品が斜めになりません。 軽くて丈夫な構造 ブルーエッジガイドは、従来品に比べ約1.5倍幅広で、特殊中空形状により軽さと頑丈さの両立を実現しました。従来品の約3倍の曲がりにくさです。付属品捨て木1本材質(本体)アルミ、(ガイド面)ステンレス、(保護キャップ)ABS樹脂、(大型ハンドル)ABS樹脂、エラストマー樹脂、ポリプロピレン樹脂直角度(/100mm)0.1mm以下RoHS指令(10物質対応)対応
丸ノコガイド定規 Tスライド ベーシック 併用目盛
シンワ測定(6件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷竿が突き当て部から出ているので、5mm以下の薄い板にしっかり突き当てられます。 オールステンレス製でサビにくく竿が曲がりにくいです。 頑強な3D構造で軽量化を実現。 木材取付穴があるので、木材を取り付けて細巾切りに対応可能です。用途材料を丸ノコで切断するときに使用するガイド定規材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
丸ノコガイド定規 トライアングル
シンワ測定(16件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷表裏に突き当て部があり、直角と45°で使えます。 手で押さえる位置の裏側にゴムが付いているので、直角、45°で安定した切り出しができます。 導入部が長いので切り出しが安定します。 高さ9mmの突き当てで、ツーバイ材などの面取り材やフロア材などにしっかり突き当てられます。 摩耗を防ぐステンレス細板付です。角度精度(mm)90°・45°:100mmにつき0.2以下
丸ノコガイド定規 Tスライド スリムシフト2
シンワ測定¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷薄板と細巾切断の両シーンで使用が可能です。 突き当てを起こすことで薄板が入りこまずに切断出来ます。また、突き当てを倒すことで細巾切断が可能になります。 薄板モードと細巾モードの切り替えがワンタッチで切り替えが出来ます。用途電気丸ノコで板材を挽き割り切断する時のガイド定規に。材質竿、結合部:ステンレス 、突き当て:UHPEテープ 保護キャップ:ポリカーボネート樹脂 、ワンタッチレバー・留めネジ(ブレ防止金具部):ポリアセタール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
丸ノコガイド定規 たためるエルアングル
シンワ測定(3件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から翌日出荷業界初!たためる丸ノコガイド定規です。突き当てをたためるので持ち運び、保管に便利です。ネジをスリットに沿って直角固定位置に固定するだけで90°になります。別売りのスライダーを使うことで、ブレずにまっすぐ切ることが出来ます。カッターガイド定規としても使えます。用途電機丸ノコで板材を直角に切断する時のガイド定規に。長さ測定、線引き、カッティング用に。付属品捨て木 1本材質本体:アルミ ガイド面:ステンレス 保護キャップ:ABS樹脂 ツマミネジ:ABS樹脂、鉄 ハンドル:ABS樹脂、エラストマー樹脂 羽子板ネジ:ステンレス、真鍮高さ(mm)突き当て高さ:15直角度(mm)300mmにつき:1以下RoHS指令(10物質対応)対応
丸ノコガイド定規 エルアングル かるぴた 併用目盛
シンワ測定(2件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1台当日出荷から翌日出荷軽量で扱いやすく持ち運びに便利です。尺相当とメートルの併用目盛です。寸勾配目盛、縦横尺ケガキガイド付です。スライダー(別売)用溝付です。用途電気丸ノコで板材を直角に切断する時のガイド定規に。寸法測定に。材質ガイド面:ステンレス、保護キャップ:ABS樹脂材質(本体)アルミ材質(ハンドル)ABS樹脂、エラストマー樹脂勾配1~5寸直角度100mmにつき0.1mm以下
丸ノコガイド定規ジャスティークイックアジャスト
シンワ測定(11件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181台当日出荷丸ノコガイド部はステン鋼付ですので耐久性があり、安定した切断ができます。角度(20°~160°)が自由自在に設定できます。決まった角度(45°・90°・135°)でスムーズに固定できるクィックアジャスト機構付です。3寸~8寸勾配目盛付です。丸ノコガイドが届かない幅広の材料でも、裏返しにして使えます。付属品捨て木1本、ストッパネジ(平)仕様クイックアジャスト23cm材質(本体)ステンレス(ストッパーネジ)鉄・真ちゅう質量(g)360本体寸法(mm)350×105×26角度精度(mm)300につき1以下(90°において)
丸ノコガイド定規 スライダー
シンワ測定(6件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781台当日出荷丸ノコガイド定規に付いている溝に合わせて滑らせるだけで、簡単にブレを防ぐことができます。丸ノコのベースに差し込んで使用します。用途切断時のブレを防ぐスライダー材質本体:ステンレス寸法(mm)230×167×6質量(g)130
丸ノコガイド定規 フリーアングルNeo
シンワ測定(7件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1台当日出荷から翌日出荷プラスチックネジにありがちな破損を解消した頑丈な金属ネジ。邪魔にならずツマミやすいフラップ式ネジ。変形しにくい立体構造の突き当て部。ブレにくい幅広ガイド。材料を傷つけにくい保護キャップ付。用途材料を丸ノコで切断するときに使用するガイド定規材質本体:ステンレス・アルミ
丸ノコガイド定規 ジャスティー Ⅱ 23cm
シンワ測定(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981台当日出荷プラスチックネジにありがちな破損を解消した頑丈な金属ネジ。用途材料を丸ノコで切断するときに使用するガイド定規トラスコ品番444-3098材質本体:ステンレス・アルミ寸法(mm)350×105×26質量(g)360角度精度(mm)90°:300mmにつき1
丸ノコガイド定規 たためるTスライド スリムシフト 併用目盛
シンワ測定¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から翌日出荷突き当てが畳めるのでコンパクトに収納できます。 薄板と細巾切断の両シーンで使用が可能です。 突き当てを起こすことで薄板が入り込まずに切断できます。また、突き当てを倒すことで細巾切断が可能になります。 9mmボードを重ねた状態で切断するのに最適な突き当ての高さで、2枚目の材料に干渉しません。 U字曲げ加工を実現したステンレス竿で、サビにくく高強度に仕上げました。用途電気丸ノコのガイド定規に材質(竿・結合部)ステンレス、(突き当て)アルミ、UHPEテープ、(ストッパーネジ)ステンレス、真ちゅう、(保護キャップ)ポリカーボネート樹脂、(ワンタッチレバー・止ネジ(ブレ防止金具部))ポリアセタール樹脂高さ(mm)(突き当て)薄板モード:15、細切モード:9
丸ノコガイド定規 トライアングル ポリカ 15cm
シンワ測定(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381枚当日出荷両面で直角や45°の切断ができます。手で押さえる位置の裏側にスベリ止ゴムが付いているので、直角、45°が安定した切り出しができます。ポリカーボネート樹脂製なので軽くて丈夫です。重量はアルミの47%、強度はアクリルの約30倍です。樹脂製なので材料に傷を付けません。導入部が長いので電気丸ノコの切り出しが安定します。用途電気丸ノコを角材やツーバイ材、フロア材などを直角、45°に切断する時のガイド定規に。材質本体:ポリカーボネート樹脂 、ガイド面:ステンレス寸法(mm)238×238×25質量(g)130測定範囲(cm)15
丸ノコガイド定規 エルアングル Plus アジャスト
シンワ測定(3件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から翌日出荷切断角度を微調整することができます。スライド・ストップシステム採用でスーッとスライドし、グッと固定することができます。 ヒール形状でネジが直接地面に当たらず、電気丸ノコのコードも引っかかりません。用途材料を丸ノコで直角切りするときに使用するガイド定規付属品捨て木1本材質本体/アルミ、ガイド面/ステンレス、保護キャップ/ABS樹脂、角度調整ネジ/アルミ・ポリプロピレン樹脂、大型ハンドルABS樹脂・エラストマー樹脂目盛併用直角度(/100mm)0.1mm以下
丸ノコガイド定規 たためるエルアングルNext 角度切断機能付
シンワ測定¥7,298~税込¥8,028~1台当日出荷たためる+高精度の丸ノコガイド定規です。突き当てがたためるのでコンパクトに収納できます。 たたんだ状態から開くだけで簡単に丸ノコガイド定規として使用できます。 ネジをスリットに沿って直角固定位置に固定するだけで90°になります。高精度タイプで頑強設計です。 突き当ての角度を変更することで自由な角度で切断できます。角度目盛、寸勾配目盛(返し勾配)付です。用途電気丸ノコで板材を直角や角度をつけて切断する時のガイド定規に。他の材料から角度を写し取ってケガいたり切断材質本体:アルミ/ガイド面:ステンレス/保護キャップ・角度指示板:ABS樹脂/つまみネジ:ステンレス、真ちゅう/ハンドル:ABS樹脂、エラストマー樹脂高さ(mm)突き当て:15角度調整範囲75~135°直角度100mmにつき0.1mm以下(90°のみ)
丸ノコガイド定規 ミニフリーアングル Ⅱ 30cm
シンワ測定¥3,198税込¥3,5181台当日出荷プラスチックネジにありがちな破損を解消した頑丈な金属ネジ。用途材料を丸ノコで切断するときに使用するガイド定規付属品捨て木1本トラスコ品番444-3101材質本体:ステンレス・アルミ、ストッパーネジ:ステンレス・真ちゅう寸法(mm)439×112×23質量(g)450角度精度(mm)90°:300mmにつき1測定範囲(cm)30
丸ノコガイド定規ミニフリーアングルクイックアジャスト
シンワ測定¥4,898税込¥5,3881台当日出荷丸ノコガイド部はステン鋼付ですので耐久性があり、安定した切断ができます。角度(20°~160°)が自由自在に設定できます。決まった角度(45°・90°・135°)でスムーズに固定できるクィックアジャスト機構付です。3寸~8寸勾配目盛付です。丸ノコガイドが届かない幅広の材料でも、裏返しにして使えます。付属品捨て木1本、ストッパネジ(平)仕様クイックアジャスト30cm材質(本体)ステンレス・アルミ(目盛板)ステンレス(ストッパーネジ)鉄・真ちゅう質量(g)460本体寸法(mm)439×100×26角度精度(mm)300につき1以下(90°において)
丸ノコガイド定規 Tスライドダブル15cm 併用目盛 突き当て可動式
シンワ測定(1件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷二個一体型の結合部により2本のガイド定規間隔調整と突き当ての位置調整が独立しているので、それぞれを別々に調整することができます。材質本体:鉄 突き当て:アルミ 成型品:ABS樹脂、ポリアセタール樹脂質量(g)650本体サイズ(mm)327×425×30
丸ノコガイド定規あるアングルPlus 左利き用
シンワ測定¥9,598~税込¥10,558~1個翌日出荷左利き用。材料を傷から守り、凹凸があっても切断できる補助板付き。スライド・ストップシステム搭載。3種類のラインナップ。用途サイディングボードなどの切断に。付属品捨て木仕様突き当て高さ(mm):15材質本体:アルミ、ガイド面・補助板:ステンレス、保護キャップ:ABS樹脂、大型ハンドル:ABS樹脂・エラストマー樹脂タイプ左利き用
丸ノコガイド定規 エルアングル Plus シフト 寸勾配切断機能付
シンワ測定¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から翌日出荷直角切りもできますし、可動突き当てピンを動かし、突き当て位置を変更する事で角度切りもできます。用途材料を丸ノコで直角および微調整切りするときに使用するガイド定規仕様寸勾配調整範囲:1~10寸勾配(返し勾配)材質本体・ガイド面・固定突き当てピン・可動突き当てピン・指針:ステンレス、大型ハンドル:ABS樹脂/エラストマー樹脂、角度調整ツマミ:フェノール樹脂/真鍮直角度(mm)(100mmにつき)1以下角度調整範囲45~90°
丸ノコガイド定規 たためるエルアングル Slim
シンワ測定¥4,698~税込¥5,168~1個翌日出荷から3日以内出荷たたむと巾75mmに。持ち運びに便利なスリムタイプ用途たたんでコンパクト:突き立て部をたたむことでコンパクトに収納できます。ラクラクスリット:スリットに沿って固定することで、簡単に90°、45°になります。両面使える:表面にも突き当てとスベリ止があるので、裏返して使用できます。角度(°)45、90
丸ノコガイド定規 フリーアングルNeo 37cm
シンワ測定(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881本当日出荷フロア材に最適な37cmサイズです。 1.フロア材切断に最適なサイズ・・・フロア材の角度切りにも最適な37cmサイズです。 2.薄型で頑丈な金属ネジ・・・たためるツマミの薄型金属ネジなので丸ノコの邪魔にならず、プラスチックネジにありがちな破損も解消しました。 3.頑強構造の突き当て部・・・突き当て部は変形しにくい立体構造です。付属品捨て木1本トラスコ品番756-9009材質【本体】ステンレス・アルミ、【ストッパーネジ】ステンレス・真ちゅう、【保護キャップ】ポリアセタール樹脂質量(g)650本体寸法(mm)535×142×20角度精度(mm)90°において370mmにつき1.3mm以下
丸ノコガイド定規 たためるTスライド ロング突き当て
シンワ測定¥5,298~税込¥5,828~1個翌日出荷突き当てが畳めるのでコンパクトに収納できます。 薄板と細巾切断の両シーンで使用が可能です。 突き当てを起こすことで薄板が入り込まずに切断できます。また、突き当てを倒すことで細巾切断が可能になります。 9mmボードを重ねた状態で切断するのに最適な突き当ての高さで、2枚目の材料に干渉しません。 U字曲げ加工を実現したステンレス竿で、サビにくく高強度に仕上げました。 ロング突き当て仕様です。用途電気丸ノコのガイド定規に材質(竿・結合部)ステンレス、(突き当て)アルミ、UHPEテープ、(ストッパーネジ)ステンレス、真ちゅう、(保護キャップ)ポリカーボネート樹脂、(ワンタッチレバー・止ネジ(ブレ防止金具部))ポリアセタール樹脂高さ(mm)(突き当て)薄板モード:15、細切モード:9
丸ノコガイド定規 エルアングル
シンワ測定(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台翌日出荷直角切断専用定規です。ステン鋼付で丈夫です。刃先位置を決める捨て木付。尺相当目盛とメートル目盛の併用目盛です。横目盛が付いているので、ガイド定規を動かさずに次の切断場所をけがく事ができます。用途材料を丸ノコで直角切りするときに使用するガイド定規材質本体:アルミ ガイド面:ステンレス 取手:ABS樹脂、エラストマー樹脂寸法(mm)1150×524×70質量(g)1600直角精度100mmで±0.1mm以下
丸ノコガイド定規 エルアングル 取手なし
シンワ測定¥6,398税込¥7,0381台当日出荷直角切断専用定規です。ステン鋼付で丈夫です。尺相当目盛とメートル目盛の併用目盛です。用途材料を丸ノコで直角切りするときに使用するガイド定規材質本体:アルミ、ステンレス ガイド面:ステンレス寸法(mm)500×330×20質量(g)560目盛仕様尺相当目盛(1尺6寸相当)、メートル目盛(460mm)直角精度100mmで±0.1mm以下
丸ノコガイド定規 たためるエルアングル Next
シンワ測定¥11,980税込¥13,1781個当日出荷ロングサイズ:3×6板の勾配切りが一発でできる。たためる+高精度:コンパクトさと高精度を両立しました。用途勾配切りに仕様寸勾配調整範囲:左3寸勾配/右10寸勾配(返し勾配)材質本体:アルミ ガイド面:ステンレス 保護キャップ、角度指示いた:ABS樹脂 ツマミねじ:ステンレス、真鍮 ハンドル:ABS樹脂、エラストマー樹脂高さ(mm)突き当て:突き当て:15直角度(mm)1,100につき1.1以下目盛1.2mm角度調整範囲75~135°°製品質量(g)1450本体サイズ(mm)1,417×345×73(たたんだ時巾100)竿寸法(mm)1,417×100×7
丸ノコガイド定規あるアングルPlus 補助板付
シンワ測定¥11,980~税込¥13,178~1個翌日出荷から4日以内出荷材料を傷から守り、凹凸があっても切断できる補助板付き。スライド・ストップシステム搭載で、スライダー溝付。3種類のラインナップ。用途サイディングボードなどの切断に。付属品捨て木仕様突き当て高さ(mm):15材質本体:アルミ、ガイド面・補助板:ステンレス、保護キャップ:ABS樹脂、大型ハンドル:ABS樹脂・エラストマー樹脂
丸ノコガイド定規 フリーアングルマルチ
シンワ測定¥6,898税込¥7,5881台当日出荷ガイド交換可能で1台3役。30cmを標準装備で別売りのアルミガイドに交換可能で45cmにも60cmにもなり、何台も持ち運ぶ必要がありません。ブレないスライダー付。用途材料を丸ノコで切断するときに使用するガイド定規材質(本体)ステンレス・アルミ、(スーパーネジ)ステンレス・真ちゅう質量(g)(本体)750、(スライダー)130本体寸法(mm)455×390×23(90°)角度精度(mm)(90°において)300につき1以下
丸ノコガイド定規 フリーアングルワンタッチ
シンワ測定¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷角度を設定したら定規を材料にワンタッチ固定できます。定規を押さえずに作業できます。読取りやすい勾配目盛付です。透明ポリカーボネート板で、切り出し位置が良く見えます。石膏ボード等やわらかい材料には針で固定できます。用途材料を丸ノコで切断するときに使用するガイド定規材質本体:ステンレス・アルミ角度精度(mm)90°:±3.5/1000rad真直度(mm)±0.5以下
丸ノコガイド定規 部品
シンワ測定¥239税込¥2631本3日以内出荷エルアングルアジャスト1・1.2mm、フリーアングルNeo60・1m兼用の捨て木30cmの部品です。仕様部品捨テ木40cmアジャスト1・1.2m・Neo60cm・1m兼用トラスコ品番799-0171材質捨て木:木材
限定品 丸ノコガイド定規 Tスライドスリムシフト2 ロング突き当て
シンワ測定¥3,798~税込¥4,178~1個4日以内出荷限定色 ロング突き当てがセット 現場で映える限定色用途薄板切りと細切りに材質竿、結合部/ステンレス 突き当て/アルミ、UHPEテープ 保護キャップ/ポリカーボネート樹脂 ワンタッチレバー、止ねじ(ブレ防止金具部)/ポリアセタール樹脂高さ(mm)【突き当て】薄板モード/15、細切モード/9
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら