丸ノコガイド定規 たためるエルアングル Slim
たたむと巾75mmに
持ち運びに便利なスリムタイプ
- 用途
- たたんでコンパクト:突き立て部をたたむことでコンパクトに収納できます。
ラクラクスリット:スリットに沿って固定することで、簡単に90°、45°になります。
両面使える:表面にも突き当てとスベリ止があるので、裏返して使用できます。
- 角度(°)
- 45、90
- 内容量
- 1個
注意
※製品の仕様、外観は予告なしに変更することがあります。また、印刷物と実物では色味が異なる可能性がありますので、予めご了承ください。直尺・曲尺・定規 の新着商品
カテゴリ

































