曜日別特売

丸ノコガイド定規 部品

丸ノコガイド定規 部品 - シンワ測定丸ノコガイド定規 部品 - シンワ測定丸ノコガイド定規 部品 - シンワ測定

エルアングルアジャスト1・1.2mm、フリーアングルNeo60・1m兼用の捨て木30cmの部品です。

仕様
部品捨テ木40cmアジャスト1・1.2m・Neo60cm・1m兼用
トラスコ品番
799-0171
材質
捨て木:木材
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0358063647235
¥370
¥239
¥263(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直尺・曲尺・角度」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする