絞り込み
ブランド
- 千葉工業所
- モノタロウ(3,827)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- エスコ(40,412)
- ホンダ(40,304)
- メディアカバーマーケット(38,254)
- 大阪魂(27,068)
- Panasonic(パナソニック)(25,797)
- スバル(14,629)
- TRUSCO(12,416)
- 三菱電機(11,174)
- Kawasaki(8,685)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,499)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,495)
- SHIMANO(シマノ)(5,810)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,439)
- 工進(5,195)
- ブランドをもっと見る
2ページ目: 千葉工業所のすべての商品

リッタースライサー セキュラ9
千葉工業所¥79,980税込¥87,9781個翌々日出荷用途チャーシュー、ハム、ソーセージ、ローストビーフ、野菜寸法(mm)(トレー)175×260×H30電源(V)単相100(50/60Hz)間口W×奥行D×高さH(mm)300×370×245消費電力(W)45刃径(Φmm)(丸)170最大切断寸法(mm)190×130定格時間(分)10TKG品番9-0681-0201TKG品番(2017)6-0602-1201厚さ調整範囲(mm)0.5~23
ピールSアダプターセット 部品シャフト受け
千葉工業所¥369税込¥4061セット翌々日出荷仕様つま太郎12共通規格シャフト受け10TKG品番9-0675-0412TKG品番(2017)6-0597-0412
ピールSアダプターセット 部品サイドシャフト
千葉工業所¥1,898税込¥2,0881セット翌々日出荷仕様つま太郎共通規格サイドシャフト(移動爪2ケ付)8TKG品番9-0675-0410TKG品番(2017)6-0597-0410
リッタースライサー専用 研磨器
千葉工業所(1件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷材質 :ステンレススチール、アルミニウム、 ガラス強化ナイロン対応機種:リッタースライサーE-26材質SUS PATKG品番9-0681-0301TKG品番(2017)6-0602-0701
手動つまきり君 部品:クシ刃 1.0mm (電動つまきり君共通)
千葉工業所¥1,998税込¥2,1981個当日出荷材質SUS ABS刃形クシ刃1.0mmTKG品番9-0676-0503TKG品番(2017)6-0598-0503
NEWツマカッター 手動つまきり君
千葉工業所¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷付属品:カセット式刃物台(平刃、クシ刃付) 1.0・2.5mmの2種類 厚み調整シート(同じクシ刃で太いツマが切れます。)別売 :クシ刃1.0・2.5・4.0mmがあります。材料をセットしてハンドルを回すだけで、ツマが簡単に できる新自動送り装置付。洗浄、刃物交換がラクなカセット式刃物台。つまきり君共通交換部品平刃(10枚入)クシ刃1.0mmクシ刃2.5mm材質SUS ABS PC質量(kg)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×135×210TKG品番9-0676-0501TKG品番(2017)6-0598-0501
新つまさん 部品: つまきり台(0.8mm) 標準
千葉工業所¥5,598税込¥6,1581個翌々日出荷材質SUS PS PATKG品番9-0675-0703TKG品番(2017)6-0597-0703
電動万能おろし機 Super nob
千葉工業所¥79,980税込¥87,9781個4日以内出荷投入口 :内Φ85×110(おろし板まで)電源 :単相100V 50/60Hz消費電力:90W定格時間:30分処理能力:1分/大根 1.5~2本 しょうが 約1000g 大和芋 約800g 自然薯 2~2.5本 にんにく 約800g付属品 :押し棒(長)、押し棒(短)。自転公転式のおろし板なので目詰まりすることなく、 食材全体を均一におろしの様な食感を生み出します。投入口とおろし板表面との隙間を可能な限り少なくしたことで 生姜・にんにくなども材料のロスなく最小限に抑えることが できるようになりました。使用中に食材に触れていたほとんどの部分を本体から簡単に 取り外して洗うことができますので大変、衛生的です。おろし板がむき出しの状態では動かない 安全リミットスイッチ機構。材質ABS PA PC質量(kg)6.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×400×400TKG品番9-0674-0301TKG品番(2017)6-0596-0301
電動ネギ平
千葉工業所¥89,980税込¥98,9781個4日以内出荷電源 :単相100V消費電力:60W定格時間:連続処理能力:10kg/10分(厚み1.5mm)投入口 :36×60mm交換部品ネギ平共通(電動・手動)替刃4枚刃。モーター着脱方式の採用で丸洗いが可能です。軽量設計ですので移動、取り扱いが非常に楽。三段階の厚みが任意に選べる送り装置付。4枚刃の採用により従来機よりも大幅な能率アップが計れます。常に新鮮な切れ味の替刃式。2~3本の白ネギが一気に切れる広い投入口。 。送り装置について1.投入口のウェートを持ち上げる2.ウェートとコンベアーの間にネギを 差し込む(なるべく奥まで)3.ジョイントワイヤーを厚み調整の任意 の番号にセットする。スイッチを押す (電動)またはハンドルを回す(手動) とネギが自動に送り込まれ設定した 厚みにネギが切れます。材質ABS PC POM質量(kg)5.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×230×360TKG品番9-0672-0401TKG品番(2017)6-0594-0401
電動ネギ丸120
千葉工業所¥149,800税込¥164,7801台4日以内出荷高速回転の丸刃がネギをとらえ、白ネギはもちろんのこと、青ネギ、ニラも汁を出さずに、素早くきれいに仕上げます。 モーター部分を外すことができますので、手動同様、丸洗いをすることができます。 厚みが選べる送り装置付き。正面のカバー部分をハス切り装置(オプション)に交換すれば、ハス切り、松葉切り(シラガネギの代用)が切れ、ネギラーメンに最適です。付属品替刃(丸刃)、丸刃研磨機材質ABS PC POM質量(kg)7.4定格電力(W)40定格電圧(V)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×230×360処理能力3kg/10分(厚み1.0mmの場合)作業量(目安)(投入量)白ネギ2本~3本、青ネギ1束、ニラ1束定格使用時間(分)20調整機能(厚さ調整)1.0mm、2.0mm、3.0mmの3段階TKG品番9-0672-0101TKG品番(2017)6-0594-0101
キャベスラー(手動)
千葉工業所¥38,980税込¥42,8781個5日以内出荷厨房の限られたスペースにも収まる、コンパクトな設計の手動式のキャベツスライサーです。 キャベツ丸ごと1個にセンターシャフトを挿入し、本体に取り付けてハンドルを回すだけで「おいしい」 キャベツの千切りがすばやくできます。 平刃は交換が簡単な替刃式で、手動なので丸洗いもできます。付属品替刃(平刃3枚入り)、ゴムマット材質ABS PA厚さ(mm)3.5まで調整可能寸法(mm)270×330×300質量(kg)3.1最大径(Φmm)240(キャベツ)処理能力1個/2分TKG品番9-0662-0801TKG品番(2017)6-0586-0801
回転つまきり君 部品:クシ刃 1mm
千葉工業所¥2,398税込¥2,6381個当日出荷材質SUS ABS刃形クシ刃1.0mmTKG品番9-0676-0603TKG品番(2017)6-0598-0603
CHIBA リッター 手動ブレッドスライサー ピアット5
千葉工業所¥79,980税込¥87,9781個翌々日出荷かわいらしい見た目のハンドル式ブレッドスライサーです。実用性はもちろん、置いているだけでも絵になります。電気を使用しませんので使う場所を選びません。波刃と丸刃を標準付属品としましたのでお好みで付け替えることができます。パンの他にローストビーフなどもスライスすることができます。丸洗いが可能です。付属品丸刃×1、波刃×1、バンブートレー×1質量(kg)4.3直径(Φmm)丸刃:170、波刃:170寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×375×255調節範囲(mm)厚さ:1~20トレー寸法(mm)バンブートレー:245×350×H22
キレルワア 替刃 クシ刃
千葉工業所¥1,598~税込¥1,758~1枚4日以内出荷キレルワア専用交換刃用途お刺身のつま、針しょうが、白ネギのみじん切り、きんぴらごぼう、じゃがいものガレット、キンパ(韓国海苔巻き)やキャロットラペに最適な人参の千切りなどなど種類クシ刃入数(枚)1
いちごウェッジャー SS12用 交換部品
千葉工業所¥6,398税込¥7,0381個(12枚)翌々日出荷いちごやレモンのくし切りに最適です。刃の取り外しが可能なので好みの分割数に変更できます。材質本体/ポリカーボネイト 刃/ステンレスアズワン品番64-4188-11TKG品番9-0685-0502
いちごウェッジャー
千葉工業所¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷いちごやレモンのくし切りに最適です。刃の取り外しが可能なので好みの分割数に変更できます。材質本体/ポリカーボネイト 刃/ステンレスアズワン品番64-4188-10TKG品番9-0685-0501
イチゴスライサー
千葉工業所¥69,980税込¥76,9781個翌々日出荷コンパクトな形状で、イチゴやプチトマトのスライスに最適です。材質本体/ステンレス、投入口/シリコン樹脂・ABS樹脂、ハンドル/ABS樹脂質量(kg)3.5間口W×奥行D×高さH(mm)240×175×235最大径(Φmm)40処理能力約200個(2~3kg)/10分
手動つまきり君 部品:クシ刃 4.0mm (電動つまきり君共通)
千葉工業所¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷厚み調整シート(同じクシ刃で太いツマが切れます。)別売:クシ刃1.0・2.5・4.0mmがあります。材料をセットしてハンドルを回すだけで、ツマが簡単にできる新自動送り装置付。洗浄、刃物交換がラクなカセット式刃物台。つまきり君共通交換部品平刃(10枚入)クシ刃1.0mmクシ刃2.5mmクシ刃4.0mm。TKG品番9-0676-0505付属品カセット式刃物台(平刃、クシ刃付)、 1.0・2.5mmの2種類材質ABS、ステンレス規格クシ刃4.0mm
リッタースライサー
千葉工業所¥65,980税込¥72,5781個4日以内出荷小型店舗で活躍するスライサーです。 チャーシュー、ハム、ソーセージ、サラミそしてローストビーフ等をきれいにスライスします。厚み調整も可能です。付属品リッタースライサー専用研磨機GR-1付(寸法130×105×高さ150mm)質量(kg)3.8定格電力(W)65定格電圧(V)100直径(Φcm)(丸刃)17本体寸法(mm)255×380×250使用時間(分)(定期)5アズワン品番64-7533-58厚さ調整範囲(mm)(スライス)0.5から23
電動野菜カッター
千葉工業所¥149,800税込¥164,7801個5日以内出荷付属品2mm、4mm厚スライスディスク、小投入口用押し棒寸法(mm)565×295質量(kg)22.5高さ(mm)565電源単相100V (50/60Hz)定格消費電力(W)190定格時間(分)30投入口サイズ(mm)(大)170×85×40、(小)Φ53
新つまさん 部品:12、シャフト受けスピンドル
千葉工業所¥2,898税込¥3,1881個翌々日出荷仕様Cリング付規格シャフト受けスピンドル12TKG品番9-0675-0707TKG品番(2017)6-0597-0707