絞り込み
ブランド
- 千葉工業所
- モノタロウ(133)
- EBM(江部松商事)(7,201)
- P・O・Pプロダクツ(5,152)
- TKG(3,764)
- リスパック(3,492)
- パール金属(3,325)
- 福井クラフト(2,344)
- P・O・Pトレーディング(2,138)
- ヤマニパッケージ(1,890)
- カンダ[厨房用品](1,506)
- MAGIQ(東京堂)(1,412)
- カネ大白木屋(1,373)
- CAPTAIN STAG(1,299)
- HEADS(ヘッズ)(1,214)
- スリーライン(1,161)
- HEIKO(1,083)
- 友屋(1,066)
- マルケイ(国際化工)(1,057)
- 和平フレイズ(1,045)
- UK(三宝)(853)
- ブランドをもっと見る
特価

業務用 せんぎりスライスくん
千葉工業所(3件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷キャベツの千切りや、果物・野菜のスライスなどに加え、千切りができます。 最大120mm幅まで切れるワイド設計。 つまみを回すだけの簡単厚み調整。 3種類のクシ刃とかんたん厚み調整の採用で仕上げいろいろ! 小さな素材や、山芋などのすべり易い素材に便利な保護ホルダー付き。付属品クシ刃 1.0mm、2.5mm、8mmの3種類/保護ホルダー材質(本体)ABS樹脂質量(g)450寸法(縦×横×厚さ)(mm)350×145×28最大幅(mm)120耐熱温度(℃)80調整機能(厚さ調整)3mm程度までTKG品番9-0668-0301TKG品番(2017)6-0589-0801
替刃 キャベスラー・キャベツくん・でんキャベ共通
千葉工業所¥1,198税込¥1,3181セット(3枚)当日出荷キャベスラー・キャベツくん・でんキャベ3機種共通の替刃です。材質SUS部品名称替刃(3枚組)TKG品番9-0662-0802TKG品番(2017)6-0586-0802
業務用 かんたんスライスくん
千葉工業所(4件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷キャベツの千切りや、果物・野菜のスライスなど料理の下ごしらえが短時間でできます。 最大120mm幅まで切れるワイド設計。 つまみを回すだけの簡単厚み調整。 小さな素材や、山芋などのすべり易い素材に便利な保護ホルダー付き。付属品保護ホルダー材質ABS樹脂、SUS質量(g)450寸法(縦×横×厚さ)(mm)350×145×28最大幅(mm)120耐熱温度(℃)80調整機能(厚さ調整)3mm程度までTKG品番9-0668-0401TKG品番(2017)6-0589-0901
エッジ(平刃)ネジ付 (つま太郎・ピールS共通)
千葉工業所¥1,798税込¥1,9781個当日出荷材質ABS SUS刃形エッジ(平刃)ネジ付TKG品番9-0675-0402TKG品番(2017)6-0597-0402
電動ネギ平ジュニア
千葉工業所¥43,980税込¥48,3781個当日出荷薬味切り&はす切りを一台でこなす、便利なネギ切り機電源 :単相100V消費電力 :130W定格時間 :30分輪切投入口 :35×40mmはす切投入口:35×40mm。白ネギの薬味切りとはす切り(ネギラーメンなど に最適)を一台で処理できる、全く新しいタイプ のネギ切り機。 投入口が2カ所あり即座に使い分けができます。材質ABS PC質量(kg)2.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×200×220TKG品番9-0671-0601TKG品番(2017)6-0593-0601
かつらむきピールS
千葉工業所(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷思いのままにかつらむきができます。 ハンドルを回すと左右にスライドする刃物は、包丁でむいたようなみずみずしいツヤを生み出します。 ツマを作る場合はピールS用ツマ切アダプターをセットします。(別売)。仕様刃物スライド機構材質ABS、PS、POM寸法(mm)最大直径/100、最大幅/120、かつらむき厚さ/約0.5(厚み調整シートを敷かない状態)、厚み調整シート厚さ/0.3 (厚み調整シートは2枚まで)、つまサイズ/約0.8質量(kg)1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×240×165TKG品番9-0675-0501TKG品番(2017)6-0597-0501
電動 ベジスライサー
千葉工業所(1件のレビュー)¥64,980税込¥71,4781個当日出荷無段階厚み調整機構付きスライス円盤標準装備。 投入口部分にマグネットスイッチを内蔵、安全性が向上しました。 キュウリなどの細い野菜も付属の押し棒で簡単スライス。 オプション円盤で大根おろしや千切りも。付属品押し棒大・小、厚み調整機構付スライス円盤(2枚刃)材質ABS PA質量(kg)6.4間口W×奥行D×高さH(mm)310×320×516消費電力(W)40回転数(min-1[r.p.m])148電源(単相/V)100 50/60Hz調整範囲(mm)厚さ0~5(無段階)(キャベツは10mmまで)定格時間(分)30処理能力キャベツ750g/分(0.8mm厚)TKG品番9-0661-0301TKG品番(2017)6-0585-0301
新つまさん 部品: エッジ(平刃)ネジ付
千葉工業所¥1,798税込¥1,9781個当日出荷材質SUS ABS刃形平刃(ねじ付)TKG品番9-0675-0702TKG品番(2017)6-0597-0702
電動 スーパーおろし丸
千葉工業所(1件のレビュー)¥42,980税込¥47,2781個当日出荷独自の自転公転式のおろし刃が手おろしに 匹敵する仕上がりと素早いおろしを実現。 従来難しい繊維の強いショウガも楽におろせます。 部品の着脱も簡単。簡単に洗えて衛生的。材質ABS PA質量(kg)3電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×270×310定格時間(分)15処理能力1分間2~3kg投入口幅(mm)Φ50TKG品番9-0674-1001TKG品番(2017)6-0596-0901
トマトウェッジャー TM8用 交換部品
千葉工業所¥5,298税込¥5,8281組(8枚)翌々日出荷材質:【本体】ポリカーボネイト【刃】ステンレス。素材最大径:トマトΦ85(その他、約Φ70)分割数:8。トマトや玉ねぎのくし切りに最適です。刃の取り外しが可能なので好みの分割数に変更可能です。寸法(直径Φ×高さH)(mm)168×245
トマトウェッジャー
千葉工業所¥16,980税込¥18,6781個当日出荷トマトや玉ねぎのくし切りに最適です。 刃の取り外しが可能なので好みの分割数に変更可能です。材質本体/ポリカーボネイト 刃/ステンレスアズワン品番64-4188-08TKG品番9-0685-0401
電動つまきり君
千葉工業所¥74,980税込¥82,4781個4日以内出荷「つまきり君」に電動タイプが登場しました。手間を省いて・すばやく・カンタンに…!電源 :単相100V 50/60Hz定格消費電力:80W定格時間 :30分処理能力 :1時間40~50本標準セット :クシ刃1.0mm・2.5mm別売 :クシ刃4.0mmがあります。洗浄、刃物交換がラクなカセット式刃物台。 2種類(1.0mm幅・2.5mm幅)のカセット式刃物台を標準装備。 粗さの変更、刃物の洗浄お手入れが大変ラクになりました。モーター着脱式で丸洗いができます。刺身のツマに限らず、サラダ作り、切千大根、なます、ポテトバ スケットなど、アイデア次第でいろいろと利用できます。材質SUS ABS PC質量(kg)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×180×205TKG品番9-0676-0201TKG品番(2017)6-0598-0201
手動ネギ平
千葉工業所(1件のレビュー)¥37,980税込¥41,7781個6日以内出荷投入口:36×60。だれが使っても均一に切れる送り装置付。厚みは送りスピードの切り替えで三段階。4枚刃の採用により従来機よりも大幅な 能率アップが計れます。常に新鮮な切れ味の替刃式。気軽に丸洗い出来る手動タイプ。軽いハンドル操作で2~3本のネギが一度に切れます。送り装置について1.投入口のウェートを持ち上げる2.ウェートとコンベアーの間にネギを 差し込む(なるべく奥まで)3.ジョイントワイヤーを厚み調整の任意 の番号にセットする。スイッチを押す (電動)またはハンドルを回す(手動) とネギが自動に送り込まれ設定した 厚みにネギが切れます。材質ABS PC POM質量(kg)3.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×230×360TKG品番9-0672-0501TKG品番(2017)6-0594-0501
ネギ丸専用 丸刃研磨機
千葉工業所(3件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881台当日出荷電動ネギ丸、手動ネギ丸に付属されている専用丸刃研磨機です。上下二つの砥石で手軽に素早く研磨できます。 鋭い切れ味を保つことで、ネギの仕上がりが良くなるだけでなく、機械全体の寿命を向上させます。長さ(mm)215高さ(mm)125材質(本体)ガラス入ABS樹脂質量(g)480横(mm)150材質(刃)ステンレス
アルミクイックジューサー
千葉工業所(3件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381個当日出荷皮をつぶさずに搾るため渋味、にがみが出ない新しい タイプのジューサーです。材質アルミ質量(kg)1.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×300×125TKG品番9-0927-0301TKG品番(2017)6-0819-0401
手動つまきり君 部品:平刃(10枚入) (電動つまきり君共通)
千葉工業所¥1,398税込¥1,5381個当日出荷材質SUS刃形平刃(10枚入)TKG品番9-0676-0502TKG品番(2017)6-0598-0502
新つまさん(かつらむき・つま切り用)
千葉工業所(2件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷標準セット :クシ刃0.8かつらむき幅 :85かつらむき厚さ調整:4段階(0.2~0.8)。ピールSのコンパクト型、かつらむき、 ツマ切りがワンタッチで切替えできます。 かつらむき幅8cm位までです。材質ABS PS POM寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×240×165TKG品番9-0675-0701TKG品番(2017)6-0597-0701
ピールS・つま太郎 共通 アダプターセット用交換替刃:つまきり台0.8mm標準
千葉工業所¥5,498税込¥6,0481個欠品中つま太郎(CTM-05)、かつらむきピールS(CKT-01)でツマを作る場合に必要な、かつらむきピールS用アダプターセット(CKT02)の交換用刃替です。適合本体かつらむきピールS用アダプターセット(CKT-02)材質SUS PS PA刃形0.8mm標準TKG品番9-0675-0403TKG品番(2017)6-0597-0403
手動シラガ (芯ありタイプ)
千葉工業所¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷処理能力 :3kg/10分投入口寸法 :Φ30付属品 :投入口用平刃×1 洗浄用ブラシ×1白髪ネギサイズ:3mm。ネギを投入口に差し込みハンドルを廻すだけで、 すばやく白髪ネギが切れます。刃物部分などの着脱がカンタンで掃除が極めて ラクにできます。取り扱いが非常にラクな小型・軽量タイプ。材質ABS PS質量(kg)2.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×240×285TKG品番9-0670-0701TKG品番(2017)6-0592-0701
手動スライサー「スライスくん」
千葉工業所(2件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781個当日出荷独自開発のVカッターの採用で抜群の切れ味を実現。スライスと千切り(3mm千切り刃が付属)ができます。部品の着脱も簡単!丸洗いが出来て衛生的。材質ABS寸法(mm)(投入口)95×85、(厚さ調節)スライス厚0~10、(千切幅)3質量(kg)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×170×170TKG品番9-0663-0401TKG品番(2017)6-0587-0401
キャベツくん(手動)
千葉工業所(7件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷必要な時に手軽に使えて後始末も楽なコンパクトな設計の手動式キャベツスライサーです。 ハンドルが一体型のシャフトをキャベツに挿入し、厚みを調整したら後はハンドルを軽く回すだけです。 独自の刃物スライド機構により「おいしい」 キャベツの千切りが素早く切れます。 平刃は交換が簡単な替刃式です。付属品替刃(平刃3枚入り)使用方法キャベツの頭を少し庖丁で切り落とし、センターシャフトをキャベツの中心に差込み機械にセットします。ハンドルを回すと千切りキャベツができます。材質ABS、PA、PS質量(kg)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×220×300最大径(Φmm)(キャベツ)220処理能力1個/2分調節範囲(mm)(厚さ)0~2.5TKG品番9-0662-0901TKG品番(2017)6-0586-0901
電動キャベツスライサー DENCABBE でんキャベ
千葉工業所¥69,980税込¥76,9781個5日以内出荷電源:単相100V消費電力:120W定格時間:15分厚さ調節:0~3.5mm処理能力:1個/2分使い捨て替刃式。独自の刃物スライド機構の採用により「おいしい」キャベツの 千切りがすばやく切れます。厨房の限られたスペースにも収まるコンパクト設計。材質ABS PC PP質量(kg)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×220×300TKG品番9-0662-0701TKG品番(2017)6-0586-0701
フードスライサー
千葉工業所(1件のレビュー)¥95,980税込¥105,5781個5日以内出荷しゃぶしゃぶ肉(半解凍)、ハム、ソーセージ、チャーシューなどの他、キャベツなどの野菜のスライスに活躍します。 キャリッジ(肉乗せ台)のスライドはシンプルで簡単な手動式です。用途しゃぶしゃぶ肉(半冷凍)、ハム、ソーセージ、チャーシュー、キャベツ。付属品研磨機仕様手動式材質SUS アルミ質量(kg)16.8電源(V)単相100消費電力(W)90刃径(Φmm)250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×410×360定格時間(分)20最大切断径(Φmm)150切断寸法(mm)160×H140TKG品番9-0680-0401TKG品番(2017)6-0602-0401スライス幅(mm)0~12
手動つまきり君 部品:クシ刃 1.0mm (電動つまきり君共通)
千葉工業所¥1,998税込¥2,1981個当日出荷材質SUS ABS刃形クシ刃1.0mmTKG品番9-0676-0503TKG品番(2017)6-0598-0503
新つまさん 部品: つまきり台(0.8mm) 標準
千葉工業所¥5,598税込¥6,1581個翌々日出荷材質SUS PS PATKG品番9-0675-0703TKG品番(2017)6-0597-0703
電動スーパーオロシー
千葉工業所¥69,980税込¥76,9781個4日以内出荷投入口 :内径Φ85電源 :単相100V 50/60Hz消費電力:80W定格時間:30分処理能力:5kg/分質量 :5kg付属品 :押し棒。独自開発のオロシ方式(自転公転おろし刃)。汁の出を最小におさえたスピード加工で 手おろしに匹敵する仕上がりです。大根、人参、生姜、山芋が一種類のおろし刃でOK。コンパクトサイズで取り扱い、洗浄がとても楽です。材質ABS PA PC質量(kg)7.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×250×280TKG品番9-0674-0901TKG品番(2017)6-0596-0801
キレルワア
千葉工業所¥4,598税込¥5,0581個当日出荷から翌々日出荷「切れるわぁ」。ため息のように漏れた言葉がそのまま名前になりました。野菜・果物用のスライサーです、切れ味以外にもデザインや保護ホルダーの収納など細かなこだわりも。切るって楽しい!付属品クシ刃1.0mm、2.5mm材質ABS樹脂(本体/厚み調節板/つまみ/クシ刃ケース)/PS樹脂(保護ホルダー)/ステンレス(刃物/ネジ)/真鍮(インサートナット)質量(g)283寸法(縦×横×厚さ)(mm)320×92×28最大幅(mm)食材:67耐熱温度(℃)70
いちごウェッジャー
千葉工業所¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷いちごやレモンのくし切りに最適です。刃の取り外しが可能なので好みの分割数に変更できます。材質本体/ポリカーボネイト 刃/ステンレスアズワン品番64-4188-10TKG品番9-0685-0501
リッタースライサー セキュラ9
千葉工業所¥79,980税込¥87,9781個翌々日出荷用途チャーシュー、ハム、ソーセージ、ローストビーフ、野菜寸法(mm)(トレー)175×260×H30電源(V)単相100(50/60Hz)間口W×奥行D×高さH(mm)300×370×245消費電力(W)45刃径(Φmm)(丸)170最大切断寸法(mm)190×130定格時間(分)10TKG品番9-0681-0201TKG品番(2017)6-0602-1201厚さ調整範囲(mm)0.5~23