カテゴリ

  • 厨房用品(24)
    • おろし金(1)
    • 切さい機(23)
絞り込み
ブランド
  • 千葉工業所
  • TKG(20)
  • アルティス(1)
  • ツボエ(17)
  • 不動技研(1)
  • 下村工業(29)
  • パール金属(101)
  • 貝印(36)
  • 前川金属工業所(宝こづち印)(4)
  • 京セラ(4)
  • 全国家庭用品卸商業協同組合(60)
  • EBM(江部松商事)(38)
  • アルファ・ローヤル(32)
  • シンガーハッピージャパン(19)
  • 和平フレイズ(19)
  • カンダ(18)
  • ヱスビー食品(18)
  • cotta(18)
  • アークランドサカモト(16)
材質
  • 樹脂(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「おろし」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新つまさん用部品 スライドスタンド 千葉工業所新つまさん用部品 スライドスタンド千葉工業所
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
EBM品番3931300
ハイースライス用 千切りプレート 千葉工業所ハイースライス用 千切りプレート千葉工業所
4,998税込5,498
1個
当日出荷から翌々日出荷
スーパーおろし替プレート 千葉工業所スーパーおろし替プレート千葉工業所
7,898税込8,688
1個
当日出荷から翌々日出荷
CHIBA ジャンボおろし 千葉工業所CHIBA ジャンボおろし千葉工業所
3,398税込3,738
1台
6日以内出荷
大きなおろし板(160×230mm)が快適おろしを実現! レバー操作で着脱自在の大型吸盤がおろし板をガッチリと固定し、安定した作業を助けます。
材質(本体)ポリカーボネート長さ(mm)380高さ(mm)95質量(g)590横(mm)160
電動ミジンガー 千葉工業所電動ミジンガー千葉工業所
53,980税込59,378
1個
5日以内出荷
電 源 :単相100V消費電力 :120W定格時間 :15分投入口寸法:Φ90処理能力 :2kg/分(粗さにより異なります。)質 量 :3.9kg。キャベツ、にんじん、白菜、玉ねぎなど野菜の ミジン切りに最適。3種類の丸穴フィルター(付属)で粗・中・細の ミジン切りができます。 (特に粗いものや玉ねぎなどは状況により別売りの 1枚刃をご使用下さい。)。洗浄も簡単。
材質ABS POM質量(kg)3.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×300×315TKG品番9-0677-0701TKG品番(2017)6-0599-0701
手動つまきり君 部品:平刃(10枚入) (電動つまきり君共通) 千葉工業所手動つまきり君 部品:平刃(10枚入) (電動つまきり君共通)千葉工業所
1,398税込1,538
1個
予約販売
材質SUS刃形平刃(10枚入)TKG品番9-0676-0502TKG品番(2017)6-0598-0502
電動つまきり君 千葉工業所電動つまきり君千葉工業所
74,980税込82,478
1個
4日以内出荷
「つまきり君」に電動タイプが登場しました。手間を省いて・すばやく・カンタンに…!電源 :単相100V 50/60Hz定格消費電力:80W定格時間 :30分処理能力 :1時間40~50本標準セット :クシ刃1.0mm・2.5mm別売 :クシ刃4.0mmがあります。洗浄、刃物交換がラクなカセット式刃物台。 2種類(1.0mm幅・2.5mm幅)のカセット式刃物台を標準装備。 粗さの変更、刃物の洗浄お手入れが大変ラクになりました。モーター着脱式で丸洗いができます。刺身のツマに限らず、サラダ作り、切千大根、なます、ポテトバ スケットなど、アイデア次第でいろいろと利用できます。
材質SUS ABS PC質量(kg)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×180×205TKG品番9-0676-0201TKG品番(2017)6-0598-0201
電動 スーパーおろし丸 千葉工業所電動 スーパーおろし丸千葉工業所(1件のレビュー)
42,980税込47,278
1個
当日出荷
独自の自転公転式のおろし刃が手おろしに 匹敵する仕上がりと素早いおろしを実現。 従来難しい繊維の強いショウガも楽におろせます。 部品の着脱も簡単。簡単に洗えて衛生的。
材質ABS PA質量(kg)3電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×270×310定格時間(分)15処理能力1分間2~3kg投入口幅(mm)Φ50TKG品番9-0674-1001TKG品番(2017)6-0596-0901
電動スーパーオロシー 千葉工業所電動スーパーオロシー千葉工業所
69,980税込76,978
1個
5日以内出荷
投入口 :内径Φ85電源 :単相100V 50/60Hz消費電力:80W定格時間:30分処理能力:5kg/分質量 :5kg付属品 :押し棒。独自開発のオロシ方式(自転公転おろし刃)。汁の出を最小におさえたスピード加工で 手おろしに匹敵する仕上がりです。大根、人参、生姜、山芋が一種類のおろし刃でOK。コンパクトサイズで取り扱い、洗浄がとても楽です。
材質ABS PA PC質量(kg)7.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×250×280TKG品番9-0674-0901TKG品番(2017)6-0596-0801
電動万能おろし機 Super nob 千葉工業所電動万能おろし機 Super nob千葉工業所
79,980税込87,978
1個
5日以内出荷
投入口 :内Φ85×110(おろし板まで)電源 :単相100V 50/60Hz消費電力:90W定格時間:30分処理能力:1分/大根 1.5~2本 しょうが 約1000g 大和芋 約800g 自然薯 2~2.5本 にんにく 約800g付属品 :押し棒(長)、押し棒(短)。自転公転式のおろし板なので目詰まりすることなく、 食材全体を均一におろしの様な食感を生み出します。投入口とおろし板表面との隙間を可能な限り少なくしたことで 生姜・にんにくなども材料のロスなく最小限に抑えることが できるようになりました。使用中に食材に触れていたほとんどの部分を本体から簡単に 取り外して洗うことができますので大変、衛生的です。おろし板がむき出しの状態では動かない 安全リミットスイッチ機構。
材質ABS PA PC質量(kg)6.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×400×400TKG品番9-0674-0301TKG品番(2017)6-0596-0301
電動ササガキカッター ささがき君 千葉工業所電動ササガキカッター ささがき君千葉工業所
86,980税込95,678
1個
3日以内出荷
電源 :単相100V 50/60Hz消費電力:100W処理能力:長さ32cm×3本/分 。投入口の角度を変えられるので、ササガキの長さを かえられます。部品の着脱が簡単で、掃除がラクです。
材質ABS PA質量(kg)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×260×720TKG品番9-0673-0201TKG品番(2017)6-0595-0201
電動シラガ (芯ありタイプ) 千葉工業所電動シラガ (芯ありタイプ)千葉工業所
85,980税込94,578
1個
5日以内出荷
電源 :単相100V 50/60Hz消費電力 :40W定格時間 :30分処理能力 :3kg/5分投入口寸法 :Φ30付属品 :投入口用平刃×1 洗浄用ブラシ×1白髪ネギサイズ:3mm。ネギを投入口に差し込むだけで、すばやく白髪ネギが切れる 電動タイプです。モーター部、刃物部分などの着脱がカンタンで掃除が極めて ラクにできます。取り扱いが非常にラクな小型・軽量タイプ。
材質ABS PS質量(kg)5.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×370×375TKG品番9-0670-0501TKG品番(2017)6-0592-0501
電動シラガ (芯なしタイプ) 千葉工業所電動シラガ (芯なしタイプ)千葉工業所
85,980税込94,578
1個
5日以内出荷
電源 :単相100V 50/60Hz消費電力 :40W定格時間 :30分処理能力 :2kg/5分投入口寸法 :22×27付属品 :洗浄用ブラシ×1白髪ネギサイズ:1.5mm。ネギを投入口に差し込むだけで、すばやく白髪ネギが切れる 電動タイプです。モーター部、刃物部分などの着脱がカンタンで掃除が極めて ラクにできます。取り扱いが非常にラクな小型・軽量タイプ。
材質ABS PS質量(kg)5.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×370×345TKG品番9-0670-0401TKG品番(2017)6-0592-0401
電動ネギ平 部品:替刃 4枚刃 (手動ネギ平共通) 千葉工業所電動ネギ平 部品:替刃 4枚刃 (手動ネギ平共通)千葉工業所
2,498税込2,748
1個
当日出荷
材質ABS SUS部品名称替刃4枚刃TKG品番9-0672-0402TKG品番(2017)6-0594-0402
電動ネギ平 千葉工業所電動ネギ平千葉工業所
79,980税込87,978
1個
4日以内出荷
電源 :単相100V消費電力:60W定格時間:連続処理能力:10kg/10分(厚み1.5mm)投入口 :36×60mm交換部品ネギ平共通(電動・手動)替刃4枚刃。モーター着脱方式の採用で丸洗いが可能です。軽量設計ですので移動、取り扱いが非常に楽。三段階の厚みが任意に選べる送り装置付。4枚刃の採用により従来機よりも大幅な能率アップが計れます。常に新鮮な切れ味の替刃式。2~3本の白ネギが一気に切れる広い投入口。 。送り装置について1.投入口のウェートを持ち上げる2.ウェートとコンベアーの間にネギを 差し込む(なるべく奥まで)3.ジョイントワイヤーを厚み調整の任意 の番号にセットする。スイッチを押す (電動)またはハンドルを回す(手動) とネギが自動に送り込まれ設定した 厚みにネギが切れます。
材質ABS PC POM質量(kg)5.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×230×360TKG品番9-0672-0401TKG品番(2017)6-0594-0401
電動ネギ丸120 千葉工業所電動ネギ丸120千葉工業所
149,800税込164,780
1台
4日以内出荷
高速回転の丸刃がネギをとらえ、白ネギはもちろんのこと、青ネギ、ニラも汁を出さずに、素早くきれいに仕上げます。 モーター部分を外すことができますので、手動同様、丸洗いをすることができます。 厚みが選べる送り装置付き。正面のカバー部分をハス切り装置(オプション)に交換すれば、ハス切り、松葉切り(シラガネギの代用)が切れ、ネギラーメンに最適です。
付属品替刃(丸刃)、丸刃研磨機材質ABS PC POM質量(kg)7.4定格電力(W)40定格電圧(V)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×230×360処理能力3kg/10分(厚み1.0mmの場合)作業量(目安)(投入量)白ネギ2本~3本、青ネギ1束、ニラ1束定格使用時間(分)20調整機能(厚さ調整)1.0mm、2.0mm、3.0mmの3段階TKG品番9-0672-0101TKG品番(2017)6-0594-0101
電動ネギ平ジュニア 部品:替刃 2枚刃 千葉工業所電動ネギ平ジュニア 部品:替刃 2枚刃千葉工業所
1,998税込2,198
1個
当日出荷
材質SUS部品名称替刃2枚刃TKG品番9-0671-0602TKG品番(2017)6-0593-0602
電動ネギ平ジュニア 千葉工業所電動ネギ平ジュニア千葉工業所
41,980税込46,178
1個
当日出荷
薬味切り&はす切りを一台でこなす、便利なネギ切り機電源 :単相100V消費電力 :130W定格時間 :30分輪切投入口 :35×40mmはす切投入口:35×40mm。白ネギの薬味切りとはす切り(ネギラーメンなど に最適)を一台で処理できる、全く新しいタイプ のネギ切り機。 投入口が2カ所あり即座に使い分けができます。
材質ABS PC質量(kg)2.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×200×220TKG品番9-0671-0601TKG品番(2017)6-0593-0601
替刃 キャベスラー・キャベツくん・でんキャベ共通 千葉工業所替刃 キャベスラー・キャベツくん・でんキャベ共通千葉工業所
1,198税込1,318
1セット(3枚)
当日出荷
キャベスラー・キャベツくん・でんキャベ3機種共通の替刃です。
材質SUS部品名称替刃(3枚組)TKG品番9-0662-0802TKG品番(2017)6-0586-0802
電動キャベツスライサー DENCABBE でんキャベ 千葉工業所電動キャベツスライサー DENCABBE でんキャベ千葉工業所
69,980税込76,978
1個
5日以内出荷
電源:単相100V消費電力:120W定格時間:15分厚さ調節:0~3.5mm処理能力:1個/2分使い捨て替刃式。独自の刃物スライド機構の採用により「おいしい」キャベツの 千切りがすばやく切れます。厨房の限られたスペースにも収まるコンパクト設計。
材質ABS PC PP質量(kg)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×220×300TKG品番9-0662-0701TKG品番(2017)6-0586-0701
電動 ベジスライサー 千葉工業所電動 ベジスライサー千葉工業所(1件のレビュー)
59,980税込65,978
1個
当日出荷
無段階厚み調整機構付きスライス円盤標準装備。 投入口部分にマグネットスイッチを内蔵、安全性が向上しました。 キュウリなどの細い野菜も付属の押し棒で簡単スライス。 オプション円盤で大根おろしや千切りも。
付属品押し棒大・小、厚み調整機構付スライス円盤(2枚刃)材質ABS PA質量(kg)6.4間口W×奥行D×高さH(mm)310×320×516消費電力(W)40回転数(min-1[r.p.m])148電源(単相/V)100 50/60Hz調整範囲(mm)厚さ0~5(無段階)(キャベツは10mmまで)定格時間(分)30処理能力キャベツ750g/分(0.8mm厚)TKG品番9-0661-0301TKG品番(2017)6-0585-0301
手動シラガ2000芯ありタイプ 上部平刃 千葉工業所手動シラガ2000芯ありタイプ 上部平刃千葉工業所
1,898税込2,088
1枚
予約販売
電動ネギ丸 部品:替刃 丸刃 (手動ネギ丸共通) 千葉工業所電動ネギ丸 部品:替刃 丸刃 (手動ネギ丸共通)千葉工業所
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
材質SUS部品名称丸刃TKG品番9-0672-0102TKG品番(2017)6-0594-0102
手動ハイ - スライス用部品:替刃 (Vカッター) 千葉工業所手動ハイ - スライス用部品:替刃 (Vカッター)千葉工業所(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
材質SUS部品名称替刃(Vカッター)TKG品番9-0663-0702TKG品番(2017)6-0587-0702
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら