カテゴリ
絞り込み
ブランド
- スイデン
- モノタロウ(5,965)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,942)
- MAZDA(マツダ)(216,479)
- Panasonic(パナソニック)(28,855)
- RS PRO(34,738)
- SMC(201,271)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,641)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,833)
- スズキ(71,154)
- スバル(50,542)
- トヨタ(140,028)
- ニッサン(87,646)
- ホンダ(561,890)
- ミツビシ(137,985)
- メディアカバーマーケット(41,481)
- 三菱ふそう(209,477)
- 大阪魂(27,052)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
サービス分類

スイデン
1947年の創業以来、快適な職場環境を実現する製品づくりを行っております。「空気の流れをつくる」ことが快適な環境の基本であると考え、工場扇やスポットエアコンなどの夏物商品から、屋根、壁、局所など、さまざまな換気シーンを想定した製品を製造しています。また気流調整のノウハウを生かし、集塵機や掃除機、クリーンルーム向け機器なども開発しております。
会社情報
| 会社名 | 株式会社スイデン |
|---|---|
| 設立 | 1947/03/22 |
| 所在地 | 〒543-0062 大阪府大阪市天王寺区逢阪2-4-24 |
特価

ジェットスイファンRSシリーズ
スイデン(13件のレビュー)¥31,900~税込¥35,090~1台当日出荷から3日以内出荷モータを過負荷や異常電流から保護するモーター保護装置(自動復帰型サーマルプロテクター)を内蔵(*300RS-3を除く)。頑丈な鉄製のボディ(ケーシング)に強度を大幅に高めるサイドカール構造を採用。『送風・排風』空気の流れを整える安定させる効果のある「ベルマウス」は簡単に取り外すことができ、本体の向きを変える事で「送風」、「排風」のどちらでも使用頂く事ができます。延長用のフレキシブルダクトを確実に接続する「ステンレスバンド」を本体に標準で付属
洗練型スポットエアコン 冷風1口フロアタイプ
スイデン(1件のレビュー)¥83,980~税込¥92,378~1台翌々日出荷から3日以内出荷種別床置き周波数(Hz)50/60タンク容量(L)5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)396×397×833冷房能力(50/60Hz)(kW)2.3/2.8本体寸法(mm)奥行397本体寸法(mm)高さ833防塵防水性能IP10ドレンタンク容量(L)5本体寸法(mm)幅396送風口数1口冷媒R32使用環境条件温度25℃・湿度50%~温度45℃・湿度40%公称出力(W)送風機:160設計圧力(MPa)H:4.20、L:1.50冷房能力(kW)2.3/2.8
ジェットスイファン専用 フレキシブルダクト
スイデン(4件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷ダクトとダクトの接続は簡単にできます。長いダクトが必要な場合は必要本数だけお求めください。種別SPダクト(軽作業向け簡易ダクト)長さ(m)5
強力工場扇スイファン
スイデン(1件のレビュー)¥34,980~税込¥38,478~1個当日出荷から3日以内出荷工場扇のベストセラーNo .1 機種。低騒音のプラスチック製4枚ハネ。ワンタッチリング簡単で安全確実な固定リングです。ファッショナブルなフォルム。使いやすい3本脚スタンドタイプの工場扇。風量調節、強/中/弱の3段速調式。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。用途工場内の換気、機械の冷却、フロアーの乾燥、夏場の暑気対策に。質量(kg)10.4周波数(Hz)50/60コード長さ(m)2ハネ径(cm)45羽根枚数4モーター全閉型消費電力(W)(50/60Hz)120/180機能左右首振り、風量3段階調節最大風速(m/min)405/465最大風量(m3/min)215/245風量調整3段階材質(脚)鉄材質(羽根)プラスチック標準消費電力料金(50Hz)3.7円/h左右首振あり上下角度調整○サーマルプロテクターあり標準消費電力料金(60Hz)5.6円/h
Wet&Dryクリーナー
スイデン(7件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781台当日出荷リーズナブルでハイパワー!軽量・コンパクトで持ち運びに便利。一般ゴミからフロアにこぼれた水やジュースの吸引まで幅広く対応!。フィルターやダストタンクの水洗いができお手入れが簡単!。従来機種(SAV-134-II)に比べ、20.4%の軽量化に成功。持ち運びや、清掃時の取り回しに便利です。従来機種(SAV-134-II)に比べ10dBの低騒音化を達成。吸込仕事率(W)285本体質量(kg)7標準質量(kg)8.2タンク容量(L)粉塵8/液体6.5集塵容量(L)8電源(V)100電源周波数(Hz)50/60付属品Φ32ホース(長さ1.8m)、Φ32塩ビ直管パイプ(2本×1組)、Φ32フロアノズル、Φ32スキマノズルトラスコ品番342-8451幅(mm)340高さ(mm)485タイプ乾湿両用型電流(A)11.5消費電力(W)1100定格消費電力(W)1100風量(m3/min)2.6電源コード(m)8(アースクリップ付き)ホース長さ(m)1.8騒音値(dB)73ホース径(Φmm)32本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×360×485運転音(dB)73フィルター面積(m2)0.16最大真空圧(kPa)23
スポットエアコン用 延長冷風ダクトΦ125
スイデン¥23,900税込¥26,2901個翌々日出荷排気リードダクトは熱い排気空気は上部へ吹き上げて、本体周りには熱気を出しません。 吸気側にフィルターを内蔵し、目詰まりによる冷却定価を防止します。トラスコ品番460-2986適合機種SS-25ED/DD/WC/DG、SS-45EC/DC、SS-63EC-3質量(kg)4.7径(Φmm)125長さ(m)5
ウォール扇
スイデン(3件のレビュー)¥35,980~税込¥39,578~1台当日出荷から翌々日出荷壁や柱に取り付けて使用します。冷却扇や空気攪拌扇としても最適。風量無段変速リモートコントローラつき。別売スタンド利用でスタンドタイプにも。低騒音のプラスチック製4枚ハネ。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。セット内容モーター組品、ハネ(4枚ハネ)(シャフト穴径Φ10)、ガード(前ガードと後ガードのセット)、ワンタッチリング、スピードコントローラー、延長コード(8m)幅(mm)515型式壁掛け質量(kg)9.3色スイデンホワイト(ガード・脚)高さ(mm)575タイプ無段速調式使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)305周波数(Hz)50/60コード長さ(m)1.8(本体側から電源コード)8(スピードコントローラまでの延長コード)2(スピードコントローラの電源コード)モーター全閉式消費電力(W)(50/60Hz)120/180首振角度(°)左右87機能左右首振り、風量無段階調節最大風速(m/min)405/465最大風量(m3/min)215/245運転音(dB)最大68(60Hz)保証期間1年間風量調整無段変速式使用場所倉庫、作業場、スポーツ施設、脱衣室リモコンワイヤードリモコン上下角度調整○サーマルプロテクター○色(羽根)オレンジ
ハイパワークリーナーGクリーン(万能型)
スイデン(5件のレビュー)¥89,980~税込¥98,978~1台当日出荷から翌々日出荷使いやすい4輪キャスター。 モータ・ユニットは共通。ハイパワーの共通性能です。全て静音設計。ヘッド部以外は清潔丸洗いOK! ちり落とし装置内蔵。 吸うものの種類・量に合わせて選べる4機種。用途液体(オイル、油、雨水、泥水、ジュース) 、固体(小石、小部品、紙くず、落ち葉、加工くず) 、粉体(ほこり、砂じん、各種原料粉、切削粉、切粉)電源(V)100付属品Φ38GLMMホース組品2m 、Φ38樹脂直管パイプ2本組、Φ38-25T型ノズルセット品 、Φ38-20水切ノズル、Φ38スキマノズル大電流(A)11.5消費電力(W)1100最高真空圧力30kPa電源コード(m)8(クリップ付)フィルター万能型Aフィルターセット(不織布フィルター)ホース長さ(m)2ホース口径(Φmm)38最大風量(m3/min)2.6運転音(dB)75フィルター面積(m2)0.48最大真空圧(kPa)30
スポットエアコン"クールスイファン"用パーツ ダクト組品
スイデン¥6,990税込¥7,6891個当日出荷標準冷風ダクトです。用途スポットエアコン用部品。トラスコ品番793-8845適合機種SS-28DJ・EJ・WJ、SS-52DJ・EJ、SS-67EJ色キャップ:オレンジ ダクト:ホワイト高さ(mm)400品名ダクト組品(吹出側)径(Φmm)114縦(mm)125横(mm)125
スポットエアコン1口用 延長排気ダクト
スイデン(2件のレビュー)¥21,900税込¥24,0901個4日以内出荷排気リードダクトは熱い排気空気は上部へ吹き上げて、本体周りには熱気を出しません。 吸気側にフィルターを内蔵し、目詰まりによる冷却低下を防止します。トラスコ品番460-2994適合機種SS-25ED-1/3、SS-25DD-1/3、SS-25WC-1/3質量(kg)5.2径(Φmm)180長さ(m)4
ノンフロン型スポットエアコン
スイデン¥149,980~税込¥164,978~1台翌々日出荷業務用スポットエアコン初採用、ノンフロン型。フロン排出抑制法の対象外なので3ヶ月に一度の簡易点検と廃棄時のガス回収の手間やコストが軽減されます。グリーン冷媒「R1234yf」採用種別床置きタイプフロアタイプ周波数(Hz)50/60電圧(V)100本体質量(kg)35定格出力(kW)圧縮機:0.84電源コード(m)1.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)396×397×833冷房能力(50/60Hz)(kW)2.1/2.3機能冷房専用構成ユニット:一体形本体寸法(mm)奥行397本体寸法(mm)高さ833保護装置圧縮機 オーバーロードリレー:有り、圧縮機 サーマルスイッチ:無し、圧縮機 凍結防止サーモ:無し、圧縮機 逆相防止リレー:無し、送風機 プロテクタサーモ:有りドレンタンク容量(L)5送風設定直吹き形送風口数1冷媒R1234yf使用環境条件運転可能条件:25℃・50%~45℃・40%始動電流(A)42.1/41.0冷媒封入量(g)420プラグの有無有り公称出力(W)送風機:160設計圧力(MPa)H:1.75 L:0.42冷房能力(kW)2.1/2.3IP等級IP10
50cm強力工場扇スイファン
スイデン(3件のレビュー)¥45,980税込¥50,5781個当日出荷低騒音のプラスチック製4枚ハネ。ワンタッチリング簡単で安全確実な固定リングです。ファッショナブルなフォルム。使いやすい3本脚スタンドタイプの工場扇。風量調節、強/中/弱の3段速調式。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。用途工場内の換気、機械の冷却、フロアーの乾燥、夏場の暑気対策に。トラスコ品番390-6515質量(kg)13.1周波数(Hz)50/60電源(V)100コード長さ(m)2.0ハネ径(cm)50羽根枚数4モーター全閉型消費電力(W)(50/60Hz)180/265首振角度(°)87機能左右首振り、風量3段階調節本体寸法(mm)奥行735本体寸法(mm)高さ1260最大風速(m/min)445/520最大風量(m3/min)270/310風量調整3段階本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×735×1260本体寸法(mm)幅850材質(羽根)プラスチック左右首振あり上下角度調整○サーマルプロテクターあり
乾湿両用型クリーナー
スイデン¥59,980税込¥65,9781台当日出荷ライト感覚ながらも強力な実力機。小回りのきくキャスター。汎用ペール缶を使用可能。 電源コードをマジックテープで留めて突起に収納できます。 T型ノズルを付けたままでもパイプを収納できます。 四隅のツールポケットにノズル類を収納できます。用途粉じん、雨水・排水など本体質量(kg)8.8標準質量(kg)10.5タンク容量(L)16(液体11.5)集塵容量(L)16電源(V)100付属品Φ38GLMMホース組品2m(グリップ付き)、Φ38樹脂直管パイプ(2本×1組)、Φ38-25T型ノズルセット品、Φ38-20水切りノズル、Φ38スキマノズル大、パイプフック、布フィルター(2枚※1枚は本体にセットしています)トラスコ品番827-7129幅(mm)352高さ(mm)610タイプ乾湿両用奥行(mm)370電流(A)11.0消費電力(W)1010コード長さ(m)8最大静圧(kPa)20.7風量(m3/min)2.3電源コード(m)8ホース長さ(m)2騒音値(dB)73ホース径(Φmm)38本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352×370×610運転音(dB)73フィルター面積(m2)0.15最大真空圧(kPa)20.7
ジェットスイファンLシリーズ
スイデン¥48,900~税込¥53,790~1台当日出荷いままでにない新しい発想。「風量」も、「騒音」も、こだわりの風でかわる。抵抗をなくすことで「騒音」を大幅にカット。無駄のない流れが「省エネ」を生むファン翼数4電動機の極数2P
掃除機用オプションパーツ
スイデン¥1,898税込¥2,0881セット(2本)当日出荷”Wet & Dry クリーナー”SAV-110R(乾湿両用)用オプションパーツです。トラスコ品番793-8772適合機種SAV-110R品名Φ32塩ビ直管パイプ
超小型スポットエアコン ハンディクーラー
スイデン¥33,980税込¥37,3781台3日以内出荷片手で持ち運べる超小型スポットエアコン。冷風4段階切り替え。オフタイマー機能搭載。効率の良い冷房ができる内部循環使用が可能。用途工場・倉庫での軽作業に。アウトドア等。種別床置き質量(kg)8.4電源(V)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×470×255首振なし電源コード(m)2本体寸法(mm)奥行470本体寸法(mm)高さ255消費電力(kW)0.25風量調整4段階本体寸法(mm)幅205送風口数1冷媒R134A送風機冷風側風量(m3/min)1.6冷媒封入量(g)100運転電流(A)3.8冷房能力(kW)0.39温度差(℃)冷風吹出温度差:7.9(静運転11)排熱ダクト有無別売
静電防止用アース入りホース組品
スイデン¥14,980税込¥16,4781本3日以内出荷微粉塵の回収等により発生する静電気を抑えます。耐油性、耐粉性、耐切粉性があります。トラスコ品番376-6026適合機種SPV、SOV、SGV、SSV-103A長さ(m)2
ジェットスイファン専用 フレキシブルダクト
スイデン(1件のレビュー)¥19,900~税込¥21,890~1本当日出荷から3日以内出荷ダクトとダクトの接続は簡単にできます。長いダクトが必要な場合は必要本数だけお求めください。長さ(m)5
工場扇 フラミンゴファン
スイデン(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷首の角度が最大65°上を向きますので冷暖房の空気を上向風により、天井から壁伝いに室内の隅々まで行渡らせることで室内の温度差を少なくすることができます。 埃や粉じんの侵入を防ぎます。 粉じんやミストの多い工場でも安心してお使いいただけます。質量(kg)11周波数(Hz)50/60電源(V)100コード長さ(m)1.7ハネ径(cm)45羽根枚数4枚モーター全閉型消費電力(W)(50/60Hz)120/160首振角度(°)75機能3段速調式ロータリースイッチ・附仰角調整最大70度(6段階)・ワンタッチリング・サーマルプロテクター・1本足スタンド最大風速(m/min)288/326最大風量(m3/min)178/202風量調整3段階左右首振あり上下角度調整○サーマルプロテクターあり
フレキシブルレジューサー
スイデン¥6,490~税込¥7,139~1本当日出荷ジェットスイファンのLシリーズの吸込み口側に、フレキシブルダクトを接続する際にご使用下さい。用途ガス中毒・酸欠防止。 狭い場所で作業をする時。 固定ダクトの工事が出来ない場所で。 電力通信ケーブルのマンホール内作業。材質基布:ポリエステル生布表面加工:塩化ビニール処理
スポットエアコン”クールスイファン”用オプション
スイデン¥6,590税込¥7,2491個当日出荷標準排気ダクトです。用途スポットエアコン用オプション。トラスコ品番793-8934適合機種SS-52DJ・EJ長さ(mm)360色黒タイプ2口用縦(mm)230横(mm)230径(mm)200
ホースフックワイヤー組品SGV-110A
スイデン(1件のレビュー)¥469税込¥5161個当日出荷トラスコ品番423-3824適合機種SPV、SOV、SMV、SGV質量(kg)0.014品名ホースフックワイヤー組品アズワン品番64-9621-96
SAV-110R用フロアノズル
スイデン¥4,398税込¥4,8381個当日出荷SAV-110R専用品トラスコ品番793-8799適合機種SAV-110R種別Φ32フロアノズル質量(kg)0.54アズワン品番64-9623-02
Heat Spot ヒートスポット
スイデン(4件のレビュー)¥37,980~税込¥41,778~1台翌々日出荷シングルタイプはワンタッチで縦・横にヒーター向きを切替可能です。 ネジやロックは必要なく手動で簡単に変更できます。 直線的に温めたい場合は縦向き、広範囲を温めたい場合は横向きと用途に合わせ使い分けられ1台2役になります。 運転中はスイッチが点灯しますので切り忘れを防止できます。 ツイン・トリプルタイプはキャスター標準装備。取っ手を持ち楽に移動できます。 優れた赤外線ヒーター。人体にもっとも吸収されやすい3~20ミクロンの波長で身体の芯から温まります。 ロータリースイッチ採用の新モデル用途工場・倉庫・事務所などに最適。方式遠赤外線輻射式本体寸法(mm)奥行360使用可能温度範囲-10~23℃温度調節なし首振りなし
送風機用ダクト フレキシブル
スイデン¥18,900税込¥20,7901本当日出荷片ひも付きのフレキシブルダクト。ダクトバンドが無くても送風機本体に接続できます。用途送風機用ダクトトラスコ品番813-1221適合機種SJF-300L-1・SJF-300L-2・SJF-300L-3材質ポリエチレン質量(kg)4.5長さ(m)5ダクト径(Φmm)320アズワン品番64-9623-45
SS(スポットエアコン)排気用窓パネルセット
スイデン¥9,980税込¥10,9781セット当日出荷排熱を外に逃がすことで効率よく冷やすことが可能です。排気用の穴を上向きにすることも可能で設置場所もすっきりします。用途スポットエアコン用オプショントラスコ品番716-2327適合機種スイデン製スポットエアコンセット内容径150mmダクトx1、パネルAx1・Bx2・Cx1合計4枚、ダクトアダプタx1、レデューサx1取付可能対象パネル4枚(A+B+C+B)適用窓高さ1095~1530mm / パネル3枚(A+B+C)適用窓高さ865~1165mm / パネル2枚(A+B)適用窓高さ660~795mm品名排気用窓パネル
スポットエアコン
スイデン¥249,800~税込¥274,780~1台翌々日出荷周波数(Hz)50/60電圧(V)3相200定格出力(kW)【圧縮機】1.77風量(m3/min)【冷風】11.4/13.3、【排熱側】21.0/25.3消費電力(kW)【冷房】1.90/2.43力率72%/83%電源コード無ドレンタンク容量(L)14省エネ法に基づくエネルギー消費効率【冷房】2.42/2.13送風口数2口冷媒R32動作温度(℃)25(50%)~45(40%)電源プラグ無始動電流(A)34.3/27.1冷媒封入量(g)655冷却能力(kW)4.6/5.2公称出力(W)【送風機】480設計圧力(MPa)H:4.30、L:2.00運転電流(A)7.6/8.5IP等級IP10冷風温度(℃)10.5/10.4排熱ダクト有無別売
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら