カテゴリ
絞り込み
ブランド
- スイデン
- モノタロウ(5,962)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,942)
- MAZDA(マツダ)(216,479)
- Panasonic(パナソニック)(28,889)
- RS PRO(34,738)
- SMC(201,271)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,641)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,830)
- スズキ(71,154)
- スバル(50,542)
- トヨタ(140,030)
- ニッサン(87,646)
- ホンダ(561,914)
- ミツビシ(137,985)
- メディアカバーマーケット(41,481)
- 三菱ふそう(209,477)
- 大阪魂(27,052)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- スイデン
- 10ページ目
10ページ目: スイデンのすべての商品

標準フィルター 3口用
スイデン¥9,990税込¥10,9891個当日出荷標準フィルターです。用途スポットエアコン用オプショントラスコ品番793-9485適合機種SS-63EH質量(kg)0.35色黒高さ(mm)5タイプ3口用品名3口用標準フィルター縦(mm)870横(mm)454アズワン品番64-9623-232018年トラスコ掲載ページ9 0859
オイルミストフィルター 3口用
スイデン¥18,900税込¥20,7901個当日出荷オイルミストが多い場所で使用される場合の差替えフィルターです。用途スポットエアコン用オプショントラスコ品番793-9477適合機種SS-63EH質量(kg)0.39色黒高さ(mm)5タイプ3口用品名3口用オイルミストフィルター縦(mm)840横(mm)480アズワン品番64-9623-222018年トラスコ掲載ページ9 0859
標準フィルター シーリング用(小)
スイデン¥9,990税込¥10,9891個当日出荷標準フィルター(小)です。用途スポットエアコン用部品トラスコ品番793-9442適合機種SS-25CG質量(kg)0.116色黒高さ(mm)20タイプシーリング用(小)品名シーリング用標準フィルター(小)縦(mm)346横(mm)200アズワン品番64-9623-192018年トラスコ掲載ページ9 0859
オイルミストフィルター 2口用
スイデン¥16,900税込¥18,5901個当日出荷オイルミストが多い場所で使用される場合の差替えフィルターです。用途スポットエアコン用オプショントラスコ品番793-9418適合機種SS-45DH・EH質量(kg)0.35色黒高さ(mm)7タイプ2口用品名2口用オイルミストフィルター縦(mm)800横(mm)454アズワン品番64-9623-172018年トラスコ掲載ページ9 0859
オイルミストフィルター 1口用
スイデン¥10,900税込¥11,9901個当日出荷オイルミストが多い場所で使用される場合の差替えフィルターです。用途スポットエアコン用オプショントラスコ品番793-8918適合機種SS-25DH・EH・WH質量(kg)0.75色黒高さ(mm)18タイプ1口用品名1口用オイルミストフィルター縦(mm)625横(mm)319アズワン品番64-9623-142018年トラスコ掲載ページ9 0859
ドラム缶用クリーナー
スイデン¥219,800税込¥241,7801台3日以内出荷ドラム缶をダストタンクとして使用できます。ドラム缶上部を開けてダストタンクとして使用可能です。大容量のゴミ処理が可能です。吸込ホース径Φ50用途工場の清掃に。工作機械に。床周りの切粉、切削油回収に。貴金属加工時に発生する金属粉の回収に。トラスコ品番860-0020セット内容付属品:T型ノズル/スキマノズル/Φ50GLMMホース3m/パイプ(2本)材質ハネアルミ幅(mm)620質量(kg)36.5高さ(mm)465(ドラム缶から上に出る部分)奥行(mm)620電源三相200V消費電力3500W集塵容量(L)180騒音値(dB)78吸水量(L)180最大真空圧(kPa)28.02018年トラスコ掲載ページ9 0047
Φ38 アルミカットノズル
スイデン¥1,198税込¥1,3181個当日出荷トラスコ品番793-8870適合機種SPSV質量(g)50品名Φ38アルミカットノズルアズワン品番64-9623-102018年トラスコ掲載ページ9 0025
T型フロアーノズル組品継手付 SPSV
スイデン¥2,398税込¥2,6381個当日出荷トラスコ品番793-8730適合機種SPSV質量(g)330品名T型フロアーノズル組品(継手付)アズワン品番64-9622-952018年トラスコ掲載ページ9 0025
スイデン 屋上換気扇(屋上扇ルーフファン)標準型 ハネ60CM
スイデン¥249,800税込¥274,7801個3日以内出荷屋上型換気扇。 超軽量、腐食に優れたFRPドーム採用。 整流板採用により低騒音化を実現。トラスコ品番859-4398質量(kg)59.5電源(V)3相200風量(m3/min)50Hz/60Hz133/155定格電流(A)4.0/4.4モーター極数(P)6モーター出力(W)750ハネ径(mm)600騒音値(dB)(50/60Hz)62.5/67.5
NGネジコミジョイント
スイデン¥2,298~税込¥2,528~1セット(6個)ほか8日以内出荷材質はガラス繊維入りナイロンを素材としており、従来のプラスチック製より耐圧性がよく、常用圧力0.7MPaまで使えます。 従来の金属製より軽量であり、水、塩水に対して錆びず、腐食することがない。 油、有機溶剤、アルカリに強い。 耐食性、耐薬品性、耐候性、高弾性に優れています。用途水処理、農業、海洋、水産、土木、建設、一般工業他 種々用。材質NYLON+GF使用温度範囲(℃)-10~+180
NGカップリング
スイデン¥3,398~税込¥3,738~1セット(12個)ほか8日以内出荷材質はガラス繊維入りナイロンを素材としており、従来のプラスチック製より耐圧性がよく、常用圧力0.7MPaまで使えます。 従来の金属製より軽量であり、水、塩水に対して錆びず、腐食することがない。 油、有機溶剤、アルカリに強い。 耐食性、耐薬品性、耐候性、高弾性に優れています。用途水処理、農業、海洋、水産、土木、建設、一般工業他 種々用。材質NYLON+GF使用温度範囲(℃)-10~+180
乾湿両用大型万能クリーナー用パーツ
スイデン¥26,980税込¥29,6781個当日出荷トラスコ品番469-9271適合機種SV-1501、SV-3003、SV-S1501EG、SV-S3303EG、SDV、SSV-203A、SSV-303A質量(kg)1.897アズワン品番64-9622-01
耐圧防爆型送風機単相200V
スイデン¥265,000税込¥291,5001台3日以内出荷安心して使える耐圧防爆タイプです。用途石油精製工場・ガソリンスタンド・塗装工場・化学工場などのガソリンやプロパンガスなどの爆発性ガス・可燃性ガスの存在する場所での使用。トラスコ品番446-1550材質ボディ/鉄、ハネ/樹脂質量(kg)25.5電源(V)単相200風量(m3/min)50Hz/60Hz39/44消費電力(W)(50/60Hz)325/525ダクト径(Φmm)(適合)320ファン翼数5騒音値(dB(A))(50/60Hz)76/80ハネ径(mm)272アズワン品番64-9622-40
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら