540件中 401~440件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 熱風機用 オプション 耐熱ダクト180100パイ スイデン

    熱風機用 オプション 耐熱ダクト180100パイ

    スイデン
    ¥43,900税込¥48,290
    1本
    6日以内出荷
    トラスコ品番853-6768質量(kg)5.4長さ(m)5ダクト径(Φmm)100
  • 熱風機用 オプション 耐熱ダクト180 75パイ スイデン

    熱風機用 オプション 耐熱ダクト180 75パイ

    スイデン
    ¥34,980税込¥38,478
    1本
    4日以内出荷
    トラスコ品番853-6770質量(kg)3.6長さ(m)5ダクト径(Φmm)75
  • 熱風機用 オプション 外部温度センサー20m スイデン

    熱風機用 オプション 外部温度センサー20m

    スイデン
    ¥37,380税込¥41,118
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番853-6758質量(kg)0.6長さ(m)20
  • 熱風機用 オプション 外部温度センサー15m スイデン

    熱風機用 オプション 外部温度センサー15m

    スイデン
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番853-6757質量(kg)0.5長さ(m)15
  • 熱風機用 オプション 外部温度センサー10m スイデン

    熱風機用 オプション 外部温度センサー10m

    スイデン
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番853-6756質量(kg)0.4長さ(m)10
  • 耐熱ダクト18050パイ スイデン

    耐熱ダクト18050パイ

    スイデン
    ¥25,880税込¥28,468
    1本
    21日以内出荷
    トラスコ品番853-6769質量(kg)2.5長さ(m)5
  • 送風機用ダクト フレキシブル Φ280 5m 片ひも付き スイデン

    送風機用ダクト フレキシブル Φ280 5m 片ひも付き

    スイデン
    ¥17,900税込¥19,690
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番813-1220質量(kg)3.9長さ(m)5ダクト径(Φmm)280アズワン品番64-9623-44
  • 集塵機用 3分岐管NO.3 Φ200-Φ100 スイデン

    集塵機用 3分岐管NO.3 Φ200-Φ100

    スイデン
    ¥59,900税込¥65,890
    1個
    翌々日出荷
    仕様Φ200-Φ100×3方向トラスコ品番813-1234
  • 集塵機用 2分岐管NO.3 Φ200-Φ150 スイデン

    集塵機用 2分岐管NO.3 Φ200-Φ150

    スイデン
    ¥45,900税込¥50,490
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番813-1231全長(mm)450質量(kg)3.6外径(Φmm)【ダクト接続部】200ダクト径(Φmm)200-150吸込口寸法(mm)外径Φ150
  • 工場扇(大型扇風機)スタンド型アルミハネ45cm単相100V スイデン

    工場扇(大型扇風機)スタンド型アルミハネ45cm単相100V

    スイデン(1件のレビュー)
    ¥47,980税込¥52,778
    1台
    当日出荷
    仕様ハネ:4枚(アルミ製)脚:鉄本体寸法(幅×奥行×高さ):880×760×1245運転可能条件:温度0℃~温度40℃の範囲内湿度80%以下トラスコ品番813-1205質量(kg)10.4使用温度範囲(℃)運転可能条件:温度0~40の範囲内湿度80以下周波数(Hz)50/60電源(V)100コード長さ(m)2ハネ径(cm)45羽根枚数4モーター全閉型消費電力(W)(50/60Hz)120/180機能左右首振り、風量3段階調節本体寸法(mm)奥行760本体寸法(mm)高さ1245最大風速(m/min)405/465最大風量(m3/min)215/245風量調整3段階本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×760×1245本体寸法(mm)幅880材質(脚部)脚:鉄材質(羽根)アルミ製左右首振あり上下角度調整○サーマルプロテクターあり
  • 屋上換気扇(屋上扇ルーフファン)低騒音型ハネ60cm スイデン

    屋上換気扇(屋上扇ルーフファン)低騒音型ハネ60cm

    スイデン
    ¥259,800税込¥285,780
    1台
    22日以内出荷
    トラスコ品番132-5132幅(mm)1200質量(kg)57高さ(mm)700奥行(mm)1200電源(V)三相200ハネ径(cm)Φ60.0ハネ枚数4枚ハネ径(mm)600極数(P)【電動機】8標準消費電力料金(円/h)4.4
  • ハンガー扇 単相200V アルミ羽根 スイデン

    ハンガー扇 単相200V アルミ羽根

    スイデン
    ¥56,980税込¥62,678
    1台
    翌々日出荷
    用途工場、倉庫の換気や送風トラスコ品番813-1248セット内容本体、ハネ、ガード、ハンガーパイプ、Uボルト、延長コード、スピードコントローラー、ワンタッチリング材質ハネ:アルミ、脚:鉄幅(mm)515型式ハンガータイプ質量(kg)10.2色スイデンホワイト(ガード)高さ(mm)1375(パイプ2本取り付け時)使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)205周波数(Hz)50/60電源電圧単相200Vコード長さ(m)12モーター全閉型消費電力(W)(50/60Hz)120/180電源電圧(V)単相200首振角度(°)87機能左右首振り、風量無段階調節、リモコン付最大風速(m/min)405/465最大風量(m3/min)215/245保証期間1年間風量調整無段変速アズワン品番64-9623-48リモコンワイヤードリモコン標準消費電力料金(円/h)1.8/2.8(50Hz/60Hz)上下角度調整○サーマルプロテクター○色(羽根)オレンジ
  • 熱風機 ホットドライヤ 7.5kW スイデン

    熱風機 ホットドライヤ 7.5kW

    スイデン
    ¥389,000税込¥427,900
    1台
    4日以内出荷
    トラスコ品番453-0136質量(kg)38周波数(Hz)60~30電流(A)23電源(V)3相200最高温度(℃)350(一方通行吐出)吸入口径(Φmm)75最大静圧(kPa)1.2安全装置リミット機能ヒーター容量(kW)7.5本体寸法(mm)奥行368本体寸法(mm)高さ514温度調節範囲(℃)常温~350(熱循環含む)最大風量(m3/min)5.7消費電力(kW)7.6本体寸法(mm)幅670吐出口径(mm)75設置場所雨風にさらされない屋内に水平設置適合ダクトΦ75/Φ75(熱風吐出口/吸込み口)
  • 熱風機 ホットドライヤ 5kW スイデン

    熱風機 ホットドライヤ 5kW

    スイデン
    ¥369,000税込¥405,900
    1台
    4日以内出荷
    トラスコ品番453-0128質量(kg)36周波数(Hz)60~30電流(A)15.7電源(V)3相200最高温度(℃)350(一方通行吐出)吸入口径(Φmm)75最大静圧(kPa)1.2安全装置リミット機能ヒーター容量(kW)5本体寸法(mm)奥行368本体寸法(mm)高さ514温度調節範囲(℃)常温~350(熱循環含む)最大風量(m3/min)5.7消費電力(kW)5.1本体寸法(mm)幅670吐出口径(mm)75設置場所雨風にさらされない屋内に水平設置適合ダクトΦ75/Φ75(熱風吐出口/吸込み口)
  • 熱風機 ホットドライヤ 15kW スイデン

    熱風機 ホットドライヤ 15kW

    スイデン
    ¥689,000税込¥757,900
    1台
    4日以内出荷
    トラスコ品番453-0110質量(kg)57周波数(Hz)60~30電流(A)46.5電源(V)3相200最高温度(℃)350(一方通行吐出)吸入口径(Φmm)125最大静圧(kPa)1.6安全装置リミット機能ヒーター容量(kW)15本体寸法(mm)奥行452本体寸法(mm)高さ553温度調節範囲(℃)常温~350(熱循環含む)最大風量(m3/min)12消費電力(kW)15.5本体寸法(mm)幅913吐出口径(mm)125設置場所雨風にさらされない屋内に水平設置適合ダクトΦ125/Φ125(熱風吐出口/吸込み口)
  • 熱風機 ホットドライヤ 10kW スイデン

    熱風機 ホットドライヤ 10kW

    スイデン
    ¥469,000税込¥515,900
    1台
    4日以内出荷
    トラスコ品番453-0101質量(kg)41周波数(Hz)60~30電流(A)31電源(V)3相200最高温度(℃)350(一方通行吐出)吸入口径(Φmm)100最大静圧(kPa)1.4安全装置リミット機能ヒーター容量(kW)10本体寸法(mm)奥行396本体寸法(mm)高さ514温度調節範囲(℃)常温~350(熱循環含む)最大風量(m3/min)9消費電力(kW)10.3本体寸法(mm)幅719吐出口径(mm)100設置場所雨風にさらされない屋内に水平設置適合ダクトΦ100/Φ100(熱風吐出口/吸込み口)
  • 集塵機用 吸込フードNO.5 外径Φ200-内径Φ186 スイデン

    集塵機用 吸込フードNO.5 外径Φ200-内径Φ186

    スイデン
    ¥49,900税込¥54,890
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番813-1228質量(kg)2.6外径×内径(Φmm)【ダクト接続部】186×200本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×315×210
  • ウォール扇無段変速アルミタイプ 単相200V スイデン

    ウォール扇無段変速アルミタイプ 単相200V

    スイデン(1件のレビュー)
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番813-1208セット内容モーター組品、ハネ(4枚ハネ)(シャフト穴径Φ10)、ガード(前ガードと後ガードのセット)、ワンタッチリング、スピードコントローラー、延長コード(8m)材質ハネ:アルミ、脚:鉄幅(mm)515型式壁掛け質量(kg)9.3色スイデンホワイト(ガード・脚)高さ(mm)575質量(g)9.3使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)305周波数(Hz)50/60電源(V)単相200コード長さ(m)8(延長)モーター全閉型電源コード(m)2消費電力(W)(50/60Hz)120/180電源電圧(V)単相200首振角度(°)左右87機能左右首振り、風量無段階調節最大風速(m/min)405/465最大風量(m3/min)215/245保証期間1年間風量調整無段変速式材質(脚)SPCC-SD使用場所倉庫、作業場、スポーツ施設、脱衣室リモコンワイヤードリモコン標準消費電力料金(円/h)1.9/2.8(50/60Hz)上下角度調整○サーマルプロテクター○色(羽根)オレンジ
  • ウォール扇アルミタイプ 三相200V スイデン

    ウォール扇アルミタイプ 三相200V

    スイデン
    ¥43,980税込¥48,378
    1台
    当日出荷
    用途工場、倉庫の換気や送風トラスコ品番813-1207セット内容モーター組品、ハネ(4枚ハネ)、ガード(前ガードと後ガードのセット)、ワンタッチリング材質ハネ:アルミ、脚:鉄幅(mm)515型式壁掛け質量(kg)9.5色スイデンホワイト(ガード・脚)高さ(mm)580質量(g)9.5使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)315周波数(Hz)50/60電源(V)三相200ハネ径(cm)45羽根枚数4モーター全閉型電源コード(m)2(プラグなし)消費電力(W)(50/60Hz)105/155首振角度(°)87機能左右首振り、風量2段階調節最大風量(m3/min)(50/60Hz)215/245保証期間1年風量調整2段階操作方法スナップスイッチ材質(脚)SPCC-SD材質(羽根)アルミ標準消費電力料金(円/h)1.7/2.1左右首振○上下角度調整○色(羽根)オレンジ
  • 歩行手押し式スイーパー ウォーキングYuso スイデン

    歩行手押し式スイーパー ウォーキングYuso

    スイデン
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    翌々日出荷
    動力源を何も使わない省エネスイーパーです。タンク内のゴミが一目で分かる透明ボックスを採用しています。押手パイプをたたむことができ、限られたスペースに立てて収納が可能です。歩行手押し式なので電源コードやバッテリーは不要です。
    用途清掃面積の広い工場や倉庫などで大活躍。仕様サイドブラシ付、透明タンクトラスコ品番342-5622幅(mm)780質量(kg)21高さ(mm)960奥行(mm)1270清掃幅(集塵幅)(mm)650清掃能力(m2/h)2275ダストボックス容量(L)30(実容量7)アズワン品番64-9622-05
  • 万能型掃除機(乾湿両用クリーナー集塵機)100V スイデン

    万能型掃除機(乾湿両用クリーナー集塵機)100V

    スイデン
    ¥259,800税込¥285,780
    1台
    6日以内出荷
    油・液体・ヘドロ・粉じんまでフィルターなしで吸引できる万能型です。吸込口径50mmで大きなゴミを容易に吸引できます。ちり落とし装置を内蔵しています。
    用途切り粉、油など、工業用。仕様手動ちり落とし装置内蔵、乾湿両用トラスコ品番333-7189幅(mm)640質量(kg)54高さ(mm)1020奥行(mm)780電源(V)単相100消費電力(W)1400集塵容量(L)40騒音値(dB)73最大風量(m3/min)4.6吸水量(L)35アズワン品番64-9621-87最大真空圧(kPa)17
  • スイーパー(掃除機)フォークリフト装着型ST-1501DC スイデン

    スイーパー(掃除機)フォークリフト装着型ST-1501DC

    スイデン
    ¥599,800税込¥659,780
    1台
    翌々日出荷
    ご使用のフォークリフトに簡単に装着でき、押して走るだけで広い面積を短時間に清掃できます。電気などの動力は一切不要です。(フォークリフトの押す力をブラシと集じんファンの回転力に変換)。ゴミをかき集めるギャザアップブラシを標準装備しています。大型ゴミ箱として使用できるBOXパレット付です。
    仕様両サイドブラシ付トラスコ品番460-3001幅(mm)1500質量(kg)130高さ(mm)690奥行(mm)1180清掃幅(集塵幅)(mm)1500清掃能力(m2/h)7500アズワン品番64-9622-06
  • 集塵機(集じん装置)手動塵落し1.5kw2馬力50Hz スイデン

    集塵機(集じん装置)手動塵落し1.5kw2馬力50Hz

    スイデン
    ¥539,000税込¥592,900
    1台
    4日以内出荷
    スッキリ配管設計、吸入口を上向きに最大4ヵ所取り付けることができます。ちり落としレバーを本体の左右どちらでも付け替え可能です。フィルター交換はフィルターを手前に引き出すスライド式を採用し、メンテナンスが容易です。
    用途研磨、切削、穴あけ、袋詰、サンドブラストなど。工作機械、食品加工装置、粉体処理装置など。出力(kW)1.5電源(V)三相200風量(m3/min)50Hz/60Hz25/-集塵容量(L)25吸込口径(Φmm)148ちり落とし方式手動式
  • ウォール扇(ハネ60cm) スイデン

    ウォール扇(ハネ60cm)

    スイデン
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    4日以内出荷
    強力大風量の1 スピード型。動力電源(三相200 V )で経済的。風量は「強」の1 スピード。別売スタンド利用でスタンドタイプにも。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
    用途工場、倉庫の換気や送風にその他電源プラグは付いていません。使用場所に設置されている電源コンセントに適合するプラグをご使用ください。トラスコ品番390-7465セット内容モーター本体、脚、部品袋、ハネ(4枚ハネ)、ガード(前ガードと後ガードのセット)、ワンタッチリング幅(mm)685型式壁掛け質量(kg)20色スイデンホワイト(ガード・脚)摘要1速式高さ(mm)712使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)440周波数(Hz)50/60電源(V)三相200コード長さ(m)2ハネ径(cm)60羽根枚数4モーター全閉型消費電力(W)(50/60Hz)690/800首振角度(°)87機能左右首振り最大風速(m/min)490/595最大風量(m3/min)410/505保証期間1年間風量調整1速式(強・切)操作方法スナップスイッチ材質(脚)SPCC材質(羽根)A5052Pアズワン品番64-9622-09標準消費電力料金(50Hz)6.5円/h左右首振○上下角度調整○標準消費電力料金(60Hz)8.8円/h色(羽根)オレンジ
  • 工場扇部品(D型スタンド 3本脚) スイデン

    工場扇部品(D型スタンド 3本脚)

    スイデン
    ¥9,990税込¥10,989
    1個
    当日出荷
    各機種兼用です。
    トラスコ品番460-2412質量(kg)3.7アズワン品番64-9622-14
  • 工場扇部品(60FNタイプ用ハネ) スイデン

    工場扇部品(60FNタイプ用ハネ)

    スイデン
    ¥14,900税込¥16,390
    1個
    当日出荷
    工場扇60cmのFNタイプ専用です。
    適合SF-60N-2Vトラスコ品番813-1192質量(kg)2.7ハネ径(cm)60羽根枚数4材質(羽根)アルミ
  • 工場扇部品(60FNタイプ用ガード) スイデン

    工場扇部品(60FNタイプ用ガード)

    スイデン
    ¥19,900税込¥21,890
    1個
    4日以内出荷
    工場扇60cmのFNタイプ専用です。
    適合SF-60N-2Vハネ径(cm)60材質(羽根)アルミニウムアズワン品番64-9622-79
  • 微粉塵用フィルター(PTFE)ゴムパッキン付 P600C スイデン

    微粉塵用フィルター(PTFE)ゴムパッキン付 P600C

    スイデン
    ¥91,980税込¥101,178
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番556-1190
  • 工場扇用 首振りツマミ スイデン

    工場扇用 首振りツマミ

    スイデン
    ¥169税込¥186
    1個
    当日出荷
    45VS、45VF専用です。
    トラスコ品番423-2220適合機種45VS、45VF専用材質樹脂
  • マルチアングルファン 吊り金具セット品 スイデン

    マルチアングルファン 吊り金具セット品

    スイデン
    ¥3,398税込¥3,738
    1台
    5日以内出荷
    用途工場内の梁等に設置する際に。トラスコ品番422-7502
  • フィルター SP-340H422La(ゴムパッキン付) P600C スイデン

    フィルター SP-340H422La(ゴムパッキン付) P600C

    スイデン
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番556-1196
  • SFー45HC 保管カバー スイデン

    SFー45HC 保管カバー

    スイデン
    ¥2,198税込¥2,418
    1枚
    5日以内出荷
    トラスコ品番456-0766品名保管カバー
  • M4×10 トラス(三価) スイデン

    M4×10 トラス(三価)

    スイデン
    ¥63税込¥69
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番456-0758
  • M8×12.5 羽根止めビス(ROHS) スイデン

    M8×12.5 羽根止めビス(ROHS)

    スイデン
    ¥219税込¥241
    1個
    9日以内出荷
    トラスコ品番380-7863
  • 乾湿両用中小型万能クリーナー用パーツ スイデン

    乾湿両用中小型万能クリーナー用パーツ

    スイデン
    ¥10,980税込¥12,078
    1式
    当日出荷
    スイデン製クリーナーΦ38機種にご使用いただけます。
    トラスコ品番380-7867適合機種スイデン製クリーナーΦ38機種品名Φ38 GLMMホース組品3m
  • 45°エルボΦ125 スイデン

    45°エルボΦ125

    スイデン
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番456-0696
  • 45°エルボΦ75 スイデン

    45°エルボΦ75

    スイデン
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番455-9210
  • 45°エルボΦ50 スイデン

    45°エルボΦ50

    スイデン
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番456-0715