特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
267件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 集塵機用 3分岐管NO.2 Φ150-Φ75 スイデン

    集塵機用 3分岐管NO.2 Φ150-Φ75

    スイデン
    19,900税込21,890
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番813-1233全長(mm)457質量(kg)1.6外径(Φmm)【ダクト接続部】150ダクト径(Φmm)150-75吸込口寸法(mm)外径Φ75
  • スイーンターボ(誘導電動機) スイデン

    スイーンターボ(誘導電動機)

    スイデン
    349,800税込384,780
    1台
    3日以内出荷
    電源(V)三相200電源コード(m)10
  • ウォール扇無段変速アルミタイプ 単相200V スイデン

    ウォール扇無段変速アルミタイプ 単相200V

    スイデン(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番813-1208セット内容モーター組品、ハネ(4枚ハネ)(シャフト穴径Φ10)、ガード(前ガードと後ガードのセット)、ワンタッチリング、スピードコントローラー、延長コード(8m)材質ハネ:アルミ、脚:鉄幅(mm)515型式壁掛け質量(kg)9.3スイデンホワイト(ガード・脚)高さ(mm)575質量(g)9.3使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)305周波数(Hz)50/60電源(V)単相200コード長さ(m)8(延長)モーター全閉型電源コード(m)2消費電力(W)(50/60Hz)120/180電源電圧(V)単相200首振角度(°)左右87機能左右首振り、風量無段階調節最大風速(m/min)405/465最大風量(m3/min)215/245保証期間1年間風量調整無段変速式材質(脚)SPCC-SD使用場所倉庫、作業場、スポーツ施設、脱衣室リモコンワイヤードリモコン標準消費電力料金(円/h)1.9/2.8(50/60Hz)上下角度調整サーマルプロテクター色(羽根)オレンジ
  • 工場扇用消耗品パーツ スイデン

    工場扇用消耗品パーツ

    スイデン
    619税込681
    1個
    当日出荷
  • SPV-101EC用布フィルター スイデン

    SPV-101EC用布フィルター

    スイデン(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    適合SPV-101EC
  • 工場扇部品(D型スタンド 3本脚) スイデン

    工場扇部品(D型スタンド 3本脚)

    スイデン
    9,990税込10,989
    1個
    当日出荷
    各機種兼用です。
    トラスコ品番460-2412質量(kg)3.7アズワン品番64-9622-14
  • 工場扇部品(45Fタイプ用アルミハネ) スイデン

    工場扇部品(45Fタイプ用アルミハネ)

    スイデン
    8,390税込9,229
    1枚
    3日以内出荷
    適合45F・45Gタイプ用シャフト径(Φmm)11ハネ径(cm)45羽根枚数4材質(羽根)アルミニウムアズワン品番64-9623-39
  • スイッチツマミ SF-45VS スイデン

    スイッチツマミ SF-45VS

    スイデン
    169税込186
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番422-7512適合機種SF-45VS-1VP、SF-45VS-1VP2、SF-45VS-1VPP
  • スイッチつまみ スイデン

    スイッチつまみ

    スイデン
    279税込307
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番715-8615
  • SCV用オプション スイデン

    SCV用オプション

    スイデン
    5,498税込6,048
    1組
    当日出荷
    手を汚さずにゴミを処理できる紙パックフィルターです。
    トラスコ品番381-5599適合機種SCV-101、SCV-105
  • SBC用オプション スイデン

    SBC用オプション

    スイデン
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    SBC-140LまたはSBC-180LCに取り付けて使用すると、ダストバッグまたは紙パックの目詰まりを防ぎ、吸引力の低下を防ぎます。また、使用後のお手入れも簡単になります。
    用途SBC-140LまたはSBC-180LCへ取り付ける。微細な粉塵などの吸い込みに。トラスコ品番422-9052長さ(mm)89幅(mm)398奥行(mm)130
  • 送風機こでかファン スイデン

    送風機こでかファン

    スイデン
    159,700税込175,670
    1台
    翌日出荷
    レバーで簡単に風の俯仰角を変更できます。移動に便利な4輪キャスターです。低騒音タイプです。送風・循環・換気を行い暑気対策としても抜群の効果を発揮します。風向きは俯仰角方向180°調節が可能です。
    用途大工場の涼風供給・換気・循環。体育館、ジムなどの涼風送風。大空間での送風・循環・換気。倉庫などの広い環境での送風に。トラスコ品番367-1988羽根(Φmm)500材質(羽根)鋼板アズワン品番65-0555-83
  • SAV-101PRO用紙パックフィルター(10枚入) スイデン

    SAV-101PRO用紙パックフィルター(10枚入)

    スイデン
    3,998税込4,398
    1セット(10枚)
    6日以内出荷
    容量(L)1.8
  • 標準フィルター 3口用 スイデン

    標準フィルター 3口用

    スイデン
    9,990税込10,989
    1個
    当日出荷
    標準フィルターです。
    用途スポットエアコン用オプショントラスコ品番793-9485適合機種SS-63EH質量(kg)0.35高さ(mm)5タイプ3口用品名3口用標準フィルター縦(mm)870横(mm)454アズワン品番64-9623-232018年トラスコ掲載ページ9 0859
  • 標準フィルター 2口用 スイデン

    標準フィルター 2口用

    スイデン
    8,490税込9,339
    1個
    翌日出荷
    標準フィルターです。
    用途スポットエアコン用オプショントラスコ品番793-9400適合機種SS-45DH・EH質量(kg)0.31高さ(mm)10タイプ2口用品名2口用標準フィルター縦(mm)800横(mm)454アズワン品番64-9623-162018年トラスコ掲載ページ9 0859
  • オイルミストフィルター 1口用 スイデン

    オイルミストフィルター 1口用

    スイデン
    10,900税込11,990
    1個
    当日出荷
    オイルミストが多い場所で使用される場合の差替えフィルターです。
    用途スポットエアコン用オプショントラスコ品番793-8918適合機種SS-25DH・EH・WH質量(kg)0.75高さ(mm)18タイプ1口用品名1口用オイルミストフィルター縦(mm)625横(mm)319アズワン品番64-9623-142018年トラスコ掲載ページ9 0859
  • T型フロアーノズル組品継手付 SPSV スイデン

    T型フロアーノズル組品継手付 SPSV

    スイデン
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番793-8730適合機種SPSV質量(g)330品名T型フロアーノズル組品(継手付)アズワン品番64-9622-952018年トラスコ掲載ページ9 0025
  • スーパーカシメルー 4方向締 No.1 スイデン

    スーパーカシメルー 4方向締 No.1

    スイデン
    84,980税込93,478
    1個
    3日以内出荷
    防除ホース、中低圧のビニール、ゴムホースの金具のカシメに最適です。 軽量、小型で手軽に誰でも簡単に使え、作業性は抜群。 防除ホース以外の中低圧ホースのカシメができます。(専用の爪を要します)(別作)
  • ACアダプター接続コード(SEF-4W用) スイデン

    ACアダプター接続コード(SEF-4W用)

    スイデン
    2,198税込2,418
    1本
    4日以内出荷
    SEF-100-4W専用のACアダプタ接続コードです。
  • 送風機(どでかファン)ハネ600mm スイデン

    送風機(どでかファン)ハネ600mm

    スイデン
    339,800税込373,780
    1台
    翌日出荷
    トラスコ品番819-6174質量(kg)85風量(m3/min)50Hz/60Hz500/580ファン外径(Φmm)600
  • 熱風機 スイデン

    熱風機

    スイデン
    159,880税込175,868
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • 熱風機用オプション 耐熱ダクト80 75パイ スイデン

    熱風機用オプション 耐熱ダクト80 75パイ

    スイデン
    20,900税込22,990
    1本
    4日以内出荷
    トラスコ品番853-6788質量(kg)1.295長さ(m)5ダクト径(Φmm)75
  • 熱風機用オプション リモコンボックス - F2 スイデン

    熱風機用オプション リモコンボックス - F2

    スイデン
    73,900税込81,290
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番853-6844幅(mm)175質量(kg)2.2高さ(mm)125奥行(mm)178.5
  • 熱風機用オプション リモコンコードF10m スイデン

    熱風機用オプション リモコンコードF10m

    スイデン
    10,900税込11,990
    1巻
    翌々日出荷
    トラスコ品番853-6845質量(kg)1.1長さ(m)10
  • 熱風機用 耐熱ダクト400 50パイ スイデン

    熱風機用 耐熱ダクト400 50パイ

    スイデン
    21,900税込24,090
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番853-6781質量(kg)0.7長さ(m)2ダクト径(Φmm)50
  • 熱風機用 オプション 外部温度センサー5m スイデン

    熱風機用 オプション 外部温度センサー5m

    スイデン
    17,900税込19,690
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番853-6755質量(kg)0.3長さ(m)5
  • 集塵機用 3分岐管NO.1 Φ100-Φ60 スイデン

    集塵機用 3分岐管NO.1 Φ100-Φ60

    スイデン
    14,900税込16,390
    1個
    当日出荷
    仕様Φ100-Φ60×3方向トラスコ品番813-1232
  • SDC-P600C用ダクトΦ130 5m スイデン

    SDC-P600C用ダクトΦ130 5m

    スイデン
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番813-1247寸法(mm)Φ130質量(kg)4.1長さ(m)5アズワン品番64-9623-35
  • クリーンルーム用掃除機 乾式 スイデン

    クリーンルーム用掃除機 乾式

    スイデン
    189,800税込208,780
    1台
    翌々日出荷
    クリーンルーム対応掃除機でありながら、大量の微粉じんを吸引できます。捕集フィルターは微粉じん対応フィルター、排気フィルターはULPAフィルターを搭載しました。
    用途食品加工業。あらゆるクリーンルーム。付属品Φ38静電防止用アース入りホース組品2m(1本)、Φ38アルミ直管パイプ(1本)、Φ38-25T型ノズルセット品(1個)、Φ38スキマノズル大(1個)仕様乾式トラスコ品番381-2898幅(mm)340高さ(mm)700タイプ乾式奥行(mm)366電流(A)11.5電源(V)単相100消費電力(W)1150タンク容量(L)12本体質量(kg)14.9集塵容量(L)12電源コード(m)8(アースクリップ付き)フィルターULPAフィルター+微粉じん対応フィルターホース長さ(m)2騒音値(dB)70ホース径(Φmm)38最大風量(m3/min)2.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×366×700標準質量(kg)16.4フィルター面積(m2)0.48(ULPAフィルター除く)アズワン品番64-9622-04最大真空圧(kPa)22
  • ウォール扇(ハネ60cm) スイデン

    ウォール扇(ハネ60cm)

    スイデン
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷
    強力大風量の1 スピード型。動力電源(三相200 V )で経済的。風量は「強」の1 スピード。別売スタンド利用でスタンドタイプにも。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
    用途工場、倉庫の換気や送風にその他電源プラグは付いていません。使用場所に設置されている電源コンセントに適合するプラグをご使用ください。トラスコ品番390-7465セット内容モーター本体、脚、部品袋、ハネ(4枚ハネ)、ガード(前ガードと後ガードのセット)、ワンタッチリング幅(mm)685型式壁掛け質量(kg)20スイデンホワイト(ガード・脚)摘要1速式高さ(mm)712使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)440周波数(Hz)50/60電源(V)三相200コード長さ(m)2ハネ径(cm)60羽根枚数4モーター全閉型消費電力(W)(50/60Hz)690/800首振角度(°)87機能左右首振り最大風速(m/min)490/595最大風量(m3/min)410/505保証期間1年間風量調整1速式(強・切)操作方法スナップスイッチ材質(脚)SPCC材質(羽根)A5052Pアズワン品番64-9622-09標準消費電力料金(50Hz)6.5円/h左右首振上下角度調整標準消費電力料金(60Hz)8.8円/h色(羽根)オレンジ
  • 工場扇部品(DN型スタンド 4本脚) スイデン

    工場扇部品(DN型スタンド 4本脚)

    スイデン
    10,900税込11,990
    1個
    当日出荷
    DN型スタンド(4本脚)
    トラスコ品番460-2421適合機種50FN、60FN、50D2質量(kg)4.9アズワン品番64-9622-15
  • 微粉塵フィルター(サブ)組品 SGV-110DP スイデン

    微粉塵フィルター(サブ)組品 SGV-110DP

    スイデン
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷
    オプション品です。
    トラスコ品番423-2227適合機種SCV-110DP、SGV-110DP、SGV-110DP-PC、SGV-110DPL、SGV-110DP 200V、SGV-110DP-PC 200V
  • モータ SBW1100H(100V/E種) スイデン

    モータ SBW1100H(100V/E種)

    スイデン
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    オプション品です。
    トラスコ品番423-0618適合機種SGV-110A、SGV-110A-PC、SGV-110AL、SGV-110ALN、SGV-110DP、SGV-110DP-PC、SGV-110DPL、SGV-110DR、SGV-110DRL、SGV-110DS、SGV-110DS-PC、SGV-110DSL、SOV-S110A、SOV-S110AL、SOV-S110P
  • フィルター(溶着)SPV-101E スイデン

    フィルター(溶着)SPV-101E

    スイデン
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番423-2231適合機種SAC-101、SPV-101EPC
  • スポットエアコン用パーツ スイデン

    スポットエアコン用パーツ

    スイデン
    63税込69
    1個
    10日以内出荷
  • Suiden Φ50 アルミスキマノズル スイデン

    Suiden Φ50 アルミスキマノズル

    スイデン
    5,698税込6,268
    1個
    翌々日出荷
    質量(g)205径(Φmm)50
  • ULPAフィルター SCV-110DP用 スイデン

    ULPAフィルター SCV-110DP用

    スイデン
    36,980税込40,678
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番455-9104適合機種SCV-110DP
  • 不織布フィルター(サブ)組品 SGV-110A用 スイデン

    不織布フィルター(サブ)組品 SGV-110A用

    スイデン
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    SGV-110A用フィルターです。一般ゴミ・水・油・粉塵などを立て続けに吸引できます。
    仕様不織布フィルター(サブ)組品 SGV-110A用トラスコ品番423-0669
  • 有圧換気扇用ガード スイデン

    有圧換気扇用ガード

    スイデン
    22,980税込25,278
    1個
    翌々日出荷
    有圧換気扇用安全ガード。有圧換気扇SCF-50FF3専用
    用途有圧換気扇を作業者の手の届くところに設置される場合はご使用下さい。仕様有圧換気扇SCF-50FF3専用トラスコ品番422-7466セット内容本体のみ材質軟鋼線
  • 送風機”ジェットスイファン”(アルミハネ) スイデン

    送風機”ジェットスイファン”(アルミハネ)

    スイデン
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    空気流をスムーズにする樹脂製ベルマウスを装備。効率の良い送風を実現します。
    用途酸素欠乏・窒息事故防止に。トラスコ品番422-7511電源(V)三相200消費電力(W)(50/60Hz)410/560最大風量(m3/min)(50/60Hz)50/58ファン翼数4枚騒音値(dB(A))(50/60Hz)84.3/87.8ハネ径(mm)288適合ダクト320mm外寸法・幅(mm)390外寸法・高さ(mm)432外寸法・奥行(mm)332標準消費電力料金(50Hz)6.56円/h標準消費電力料金(60Hz)8.96円/h