リーズナブルでハイパワー!軽量・コンパクトで持ち運びに便利。一般ゴミからフロアにこぼれた水やジュースの吸引まで幅広く対応!。フィルターやダストタンクの水洗いができお手入れが簡単!。従来機種(SAV-134-II)に比べ、20.4%の軽量化に成功。持ち運びや、清掃時の取り回しに便利です。従来機種(SAV-134-II)に比べ10dBの低騒音化を達成。
電源(V)100
タンク容量(L)8(液体6.5)
集塵容量(L)8
吸込仕事率(W)285
電源コード(m)8(クリップ付き)
質量(kg)7.0(本体のみ)
付属品Φ32フロアノズル、Φ32スキマノズル、Φ塩ビ直管パイプ(2本組)、Φ32ホース(1.8m)
トラスコ品番342-8451
タイプ乾湿両用型
電流(A)11.5
定格消費電力(W)1100
風量(m3/min)2.6
ホース長さ(m)1.8
騒音値(dB)73
ホース口径(Φmm)32
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×360×485
電源周波数(Hz)50/60
運転音(dB)73
最大真空圧(kPa)23
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
使いやすい4輪キャスター。
モータ・ユニットは共通。ハイパワーの共通性能です。全て静音設計。ヘッド部以外は清潔丸洗いOK! ちり落とし装置内蔵。
吸うものの種類・量に合わせて選べる4機種。
用途液体(オイル、油、雨水、泥水、ジュース) 、固体(小石、小部品、紙くず、落ち葉、加工くず) 、粉体(ほこり、砂じん、各種原料粉、切削粉、切粉)
モーター出力(W)1100
運転音(dB)75
付属品Φ38GLMMホース(2m)、塩ビ直管パイプ(2本)、Φ38-25T型ノズル、Φ38-20水切ノズル、排液ホース、Φ38スキマノズル大、段付きノズル
電流(A)11.5
電源(V)100
消費電力(W)1100
電源コード(m)8(アース端子付)
フィルター万能型Aフィルターセット(不織布フィルター)
ホース長さ(m)2
ホース口径(Φmm)38
最大風量(m3/min)2.6
フィルター面積(m2)0.48
最大真空圧(kPa)30
本体ご購入時と同じ、袋フィルターにゴムパッキン縫製済みの製品になります。
トラスコ品番793-8748
適合機種SAV-110シリーズ
質量(kg)0.22
アズワン品番64-9622-96
1個
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
メーカー独自の微粉じんフィルターにより、2μmまでのパウダー粉じんをほぼ完全に捕集します。
モーター部、フィルター部、タンク部のそれぞれがワンタッチで外せるのでメンテナンスが簡単です。
用途粉体を扱う現場に最適です
仕様手動ちり落とし装置内蔵、微粉じん対応・乾式
質量(kg)13
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)334×354×730
集塵容量(L)12
騒音値(dB)75
最大風量(m3/min)2.5
最大真空圧(kPa)30
トラスコ品番417-3949
適合機種SAV-110R
種別Φ32ホース(1.8m)
質量(kg)0.56
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
衝撃&転倒に強く、従来の樹脂製クリーナーにはない高い耐久性を備えております。
これまで吸引できた一般ゴミ・水に加え、新たに金属切粉の吸引が可能になりました。
タンクやフィルターは水洗いが可能です。食品関係や衛生的な職場などに安心してお使いいただけます。
メンテナンス性が高く金属切粉混じりの油をシャットアウトする新規格のフィルタ構造!
風の流れをスムーズにし、フィルタを傷めることなく効率よく吸引します。
手を汚さず、ちりおとし可能な縫製フィルタを採用。
電源(単相/V)100
タンク容量(L)10(液体8)※フィルターカバー装着時6
吸込仕事率(W)300
コード長さ(m)8
質量(kg)14
付属品フロアノズル・スキマノズル・カットノズル・ホース×2m・手元パイプ・アルミ直管パイプ
電流(A)11.5
消費電力(W)1100
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)580×370×410
風量(m3/min)2.7
騒音値(dB)77
使用真空圧力(kPa)23
1パック(5枚)
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
メーカー独自の微粉じんフィルターにより、2μmまでのパウダー粉じんをほぼ完全に捕集します。
モーター部、フィルター部、タンク部のそれぞれがワンタッチで外せるのでメンテナンスが簡単です。
用途粉体を扱う現場に最適です。
仕様手動ちり落とし装置内蔵、微粉じん対応乾式
付属品Φ38静電防止用アース入りホース組品2m、Φ38アルミ直管パイプ1本、Φ38アルミスキマノズル、Φ38アルミ切粉ノズル
騒音値(dB)75
最大風量(m3/min)2.5
最大真空圧(kPa)30.0
ライト感覚ながらも強力な実力機。小回りのきくキャスター。汎用ペール缶を使用可能。
電源コードをマジックテープで留めて突起に収納できます。
T型ノズルを付けたままでもパイプを収納できます。
四隅のツールポケットにノズル類を収納できます。
用途粉じん、雨水・排水など
電源(V)100
タンク容量(L)16(液体11.5)
集塵容量(L)16
コード長さ(m)8
質量(kg)8.8
付属品Φ38GLMMホース組品2m グリップ付き、Φ38樹脂直管パイプ2本組、Φ38-25T型ノズルセット品、Φ38-20水切りノズル、Φ38スキマノズル大、パイプフック、布フィルター
トラスコ品番827-7129
電流(A)11.0
消費電力(W)1010
最大静圧(kPa)20.7
風量(m3/min)2.3
騒音値(dB)73
運転音(dB)73
フィルター面積(m2)0.15
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
定期的な交換により本体を清潔に維持できます。
用途掃除機用オプション
トラスコ品番858-5876
適合機種SAV-110KP
品名紙パックフィルター
1パック(10枚)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
コンプレッサーのエアー圧力と空気量を利用したエア-式。
エアー式なので、電気部品や回転部品がありません。
故障が少なく、メンテナンスも簡単です。
エアー式だから、長時間の連続使用対応できます。
すでにコンプレッサーが設置の場所では、
エアホースを接続するだけでご使用になれます。
ツールポケット
四隅の穴にノズル類を収納可能できます。
タンク容量(L)16(液体13)
質量(kg)9.5(本体:7.7)
付属品Φ38静電防止用アース入りホース組品2mロック付、Φ38アルミ直管パイプ、Φ38-25T型ノズルセット品、Φ38アルミスキマノズル、布フィルター×2(本体に1個装着しています)
タイプ乾湿両用型
空気消費量(L/min)660
風量(m3/min)1.7
ホース長さ(m)2
ホース径(Φmm)38
使用エアーホース径1/4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352×370×618
フィルター面積(m2)0.15
供給エアー範囲(MPa)0.5
最大真空圧(kPa)27.5
1台
¥63,980
税込¥70,378
当日出荷
クリーンルーム対応掃除機でありながら、大量の微粉じんを吸引できます。捕集フィルターは微粉じん対応フィルター、排気フィルターはULPAフィルターを搭載しました。
用途食品加工業。あらゆるクリーンルーム。
電源(V)単相100
集塵容量(L)12
質量(kg)14.5
仕様乾式
トラスコ品番381-2898
消費電力(W)1150
フィルターULPAフィルター+微粉じん対応フィルター
騒音値(dB)70
最大風量(m3/min)2.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×366×697
アズワン品番64-9622-04
最大真空圧(kPa)22
1台
¥189,800
税込¥208,780
当日出荷
”Wet & Dry クリーナー”SAV-110R(乾湿両用)用オプションパーツです。
トラスコ品番793-8772
適合機種SAV-110R
品名Φ32塩ビ直管パイプ
1セット(2本)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
適合SPV-101EC
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
品名ホースフックワイヤー組品
トラスコ品番423-3824
適合機種SPV、SOV、SMV、SGV
質量(kg)0.014
アズワン品番64-9621-96
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
ウェット&ドライクリーナーSAV-110R専用のダンク台です。
適合本体SAV-110R
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
微粉塵の回収等により発生する静電気を抑えます。耐油性、耐粉性、耐切粉性があります。
適合機種SPV、SOV、SGV、SSV-103A
微粉塵の回収等により発生する静電気を抑えます。耐油性、耐粉性、耐切粉性があります。
トラスコ品番376-6026
適合機種SPV、SOV、SGV、SSV-103A
長さ(m)2
1本
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
強靭ステンレスボディーです。
金属切り粉の吸引にも対応した乾湿両用機種です。
フィルターやタンクは水洗いが可能です。
ノズル収納に便利な収納スペースを装備しています。
トラスコ品番819-9662
質量(kg)12
適合機種SQシリーズ/SAC-101、SCV-110DP、SGV-110A、SGV-110A-PC、SGV-110AL、SGV-110ALN、SGV-110A 200V、SGV-110A-PC 200V、SGV-110DP、SGV-110DP-PC、SGV-110DPL、SGV-110DP 200V、SGV-110DP-PC 200V、SGV-110DR、SGV-110DRL、SGV-110DS、SGV-110DS-PC、SGV-110DSL、SMV-101SC-1、SMV-101D、SMV-101AT、SMV-101AT-L、SMV-101ATL-N、SMV-101A(200V)、SOV-S110A、SOV-S110AL、SOV-S110P、SPV-101AR、SPV-101AR-30L、SPV-101AR-P、SPV-101AT、SPV-101AT-30L、SPV-101AT-P、SPV-B101A2、SPV-101EC、SPV-101ECH、SPV-101EPC、SSV-103A
トラスコ品番813-1202
適合機種50mmホース機種用
質量(kg)0.133
アズワン品番64-9623-38
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ツールポケットにノズル、直管パイプを引っ掛けた状態で3台まで積み重ねる事ができます。センサー式の満水検知装置を内蔵しており、フロート式に比べより多くの水を回収できます。吸込み口を塞いでボタンを押すだけで手を汚すことなくフィルターの目詰まりを解消し、吸引力を回復できます。フィルターの目詰まりがひどい場合はクリーナーから取り外して水洗いできます。工具不要なので簡単に行えます。
用途一般的なゴミの回収、水の吸引に。
付属品フロアノズル、スキマノズル、樹脂直管パイプ2本、ホース組品
トラスコ品番244-2480
幅(mm)320
高さ(mm)445
奥行(mm)457
電源(V)単相100
消費電力(W)1040
タンク容量(L)11
吸込仕事率(W)223
集塵容量(L)11
電源コード(m)8
最大風量(m3/min)2.5
吸水量(L)9
最大真空圧(kPa)23.3
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
Φ50ホース用本体接続パイプ
用途掃除機用オプション
トラスコ品番813-1238
適合機種SV、SDV、SSV-203A、SSV-303A
セット内容本体のみ
材質真鍮
品名Φ50ホース用本体接続パイプ
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
SAV-110R専用品
トラスコ品番793-8799
適合機種SAV-110R
種別Φ32フロアノズル
質量(kg)0.54
アズワン品番64-9623-02
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
適合機種SPV、SOV、SGV、SSV-103A
1本
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
トラスコ品番422-9122
適合機種SBC-140L、SBC-180LC
1パック(10枚)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
粒子の細かい粉じんを回収
ポリ袋を装着できるので簡単にごみ処理ができます。
目詰まりしにくい
粉じんを飛散させない
ポリ袋でごみ処理しやすい
用途金属加工工場、樹脂成型所、石膏工場、研磨作業所。食品工場等、粉じんが大量に出る工場全般で使用できます。
質量(kg)24.5(本体のみ)
電流(A)11.5
電源(V)100
消費電力(W)1100
タンク容量(L)10
本体寸法(mm)461×460×1045
風量(m3/min)2.5
電源コード(m)8
ホース長さ(m)2
ホース径(Φmm)38
フィルター面積(m2)0.48
最大真空圧(kPa)30
1台
¥179,800
税込¥197,780
翌日出荷
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
トラスコ品番469-9271
適合機種SV-1501、SV-3003、SV-S1501EG、SV-S3303EG、SDV、SSV-203A、SSV-303A
質量(kg)1.897
アズワン品番64-9622-01
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
トラスコ品番793-8756
適合本体SAV-110R
質量(kg)0.55
アズワン品番64-9622-97
1組
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ