6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トラスコ品番813-1244 適合機種SV、SDV、SSV-203A、SSV-303A 質量(kg)1.904 アズワン品番64-9623-12
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

1個
4,798 税込5,278
当日出荷


衝撃&転倒に強く、従来の樹脂製クリーナーにはない高い耐久性を備えております。 これまで吸引できた一般ゴミ・水に加え、新たに金属切粉の吸引が可能になりました。 タンクやフィルターは水洗いが可能です。食品関係や衛生的な職場などに安心してお使いいただけます。 メンテナンス性が高く金属切粉混じりの油をシャットアウトする新規格のフィルタ構造! 風の流れをスムーズにし、フィルタを傷めることなく効率よく吸引します。 手を汚さず、ちりおとし可能な縫製フィルタを採用。
電源(単相/V)100 タンク容量(L)10(液体8)※フィルターカバー装着時6 吸込仕事率(W)300 コード長さ(m)8 質量(kg)14 付属品フロアノズル・スキマノズル・カットノズル・ホース×2m・手元パイプ・アルミ直管パイプ 電流(A)11.5 消費電力(W)1100 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)580×370×410 風量(m3/min)2.7 騒音値(dB)77 使用真空圧力(kPa)23
1台
64,980 税込71,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンプレッサーのエアー圧力と空気量を利用したエア-式。 エアー式なので、電気部品や回転部品がありません。 故障が少なく、メンテナンスも簡単です。 エアー式だから、長時間の連続使用対応できます。 すでにコンプレッサーが設置の場所では、 エアホースを接続するだけでご使用になれます。 ツールポケット 四隅の穴にノズル類を収納可能できます。
タンク容量(L)16(液体13) 質量(kg)9.5(本体:7.7) 付属品Φ38静電防止用アース入りホース組品2mロック付、Φ38アルミ直管パイプ、Φ38-25T型ノズルセット品、Φ38アルミスキマノズル、布フィルター×2(本体に1個装着しています) タイプ乾湿両用型 空気消費量(L/min)660 風量(m3/min)1.7 ホース長さ(m)2 ホース径(Φmm)38 使用エアーホース径1/4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352×370×618 フィルター面積(m2)0.15 供給エアー範囲(MPa)0.5 最大真空圧(kPa)27.5
1台
63,980 税込70,378
当日出荷

メーカー独自の微粉じんフィルターにより、2μmまでのパウダー粉じんをほぼ完全に捕集します。 モーター部、フィルター部、タンク部のそれぞれがワンタッチで外せるのでメンテナンスが簡単です。
用途粉体を扱う現場に最適です。 仕様手動ちり落とし装置内蔵、微粉じん対応乾式 付属品Φ38静電防止用アース入りホース組品2m、Φ38アルミ直管パイプ1本、Φ38アルミスキマノズル、Φ38アルミ切粉ノズル 騒音値(dB)75 最大風量(m3/min)2.5 最大真空圧(kPa)30.0
1台
139,800 税込153,780
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)