「エアクールファン」の検索結果
片手で持ち運べる超小型スポットエアコン。冷風4段階切り替え。オフタイマー機能搭載。効率の良い冷房ができる内部循環使用が可能。
用途工場・倉庫での軽作業に。アウトドア等。
電源(V)100
温度差(℃)冷風吹出温度差:7.9(静運転11)
送風機冷風側風量(m3/min)1.6
冷房能力(kW)0.39
消費電力(kW)0.25
運転電流(A)3.8
冷媒R134A
冷媒封入量(g)100
質量(kg)8.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×470×255
電源コード(m)2
首振なし
排熱ダクト有無別売