5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
備考JRA4040:2018の測定方式に基づいて測定した値です。本体および取扱説明書の表示と異なる可能性があります。アースが必要な際は接地工事は有資格者または電気工事店へご依頼ください。 周波数(Hz)50/60 電源(V)100 本体質量(kg)34 定格出力(kW)圧縮機:0.75 風量(m3/min)冷風側5.2/6.0、排熱側9.1/10.6 電源コード(m)1.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W 396 D 397 H 833 消費電力(kW)0.80/0.95 保護装置圧縮機 オーバーロードリレー、送風機 プロテクタサーモ 力率80/100% 防塵防水性能IP10 ドレンタンク容量(L)5 送風口数1 冷媒R32 使用環境条件温度25℃・湿度50%~温度45℃・湿度40% 電源プラグ 始動電流(A)45.9/41.9 冷媒封入量(g)360 首振り自動首振り装置内蔵 公称出力(W)送風機:160 設計圧力(MPa)H:3.90 L:1.50 運転電流(A)10.0/9.5 冷房能力(kW)2.3/2.8 エネルギー消費効率(kWh/年)2.87/2.94 温度差(℃)冷風吹出温度差:11.3/11.4 排熱ダクト有無あり
1台
92,980 税込102,278
欠品中

1口冷風タイプ。全閉式ファンモータ。低GWP冷媒『R32』採用。高いエネルギー消費効率。壁にピタリと寄せられる《かべピタ》設計。ポッキンプラグ、吊下げステー付き仕様。一歩先の環境対策。環境機器の総合メーカーであり、スポットエアコンのリーディングカンパニーであるスイデンは、環境にやさしく、地球温暖化に与える影響が少ないエコ冷媒をいち早く採用します。スリム化を実現。高い冷房能力はそのままで本体のスリム化を実現しました!。吊下げステーを標準装備。吊下げステーが付いた事でロープなどでの移動が可能になりました。ポッキンプラグ標準装備。ホコリに強い全閉モータ採用。モータ周囲の空気がモータ内に流入しない構造なので、ホコリの多い現場でも使用できます。ミニドレンタンク。熱交換器一体型の最新機構。ドレン水量が激減!半透明のドレンタンクなのでドレン残量が一目でわかります。便利な排水機能。ドレンタンクを取出し、ドレン口にホースを差し込むと直接排水することができます。(ホースは、内径Φ16mmのものをご用意ください。)
仕様自動首振り装置内蔵 周波数(Hz)【電源】50/60 電源(V)【相数・電圧】100 本体質量(kg)37 定格出力(kW)【圧縮機】0.75 風量(m3/min)<冷風側>【50Hz】5.3【60Hz】6.2 / <排熱側>【50Hz】9.1【60Hz】10.6 コードIP10 消費電力(kW)<冷房>【50Hz】0.78【60Hz】0.92 力率【50Hz】79%【60Hz】99% ドレンタンク容量(L)5 冷媒R32 始動電流(A)【50Hz】45.9【60Hz】41.9 冷媒封入量(g)360 公称出力(W)【送風機】160 設計圧力(MPa)【H】3.90【L】1.50 運転電流(A)【50Hz】9.9【60Hz】9.3 冷房能力(kW)【50Hz】2.3【60Hz】2.8 温度差(℃)吹出し:<冷房(強)>【50Hz】11.0【60Hz】11.2
1台
125,900 税込138,490
欠品中

備考JRA4040:2018の測定方式に基づいて測定した値です。本体および取扱説明書の表示と異なる可能性があります。アースが必要です。接地工事は有資格者または電気工事店へご依頼ください。 周波数(Hz)50/60 電源(V)3相200 本体質量(kg)33 定格出力(kW)圧縮機:0.75 風量(m3/min)冷風側5.7/6.6、排熱側9.5/11.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W 396 D 397 H 833 消費電力(kW)0.73/0.89 保護装置圧縮機 オーバーロードリレー、圧縮機 逆相防止リレー、送風機 プロテクタサーモ 力率60/78% 防塵防水性能IP10 ドレンタンク容量(L)5 冷媒R32 使用環境条件温度25℃・湿度50%~温度45℃・湿度40% 電源プラグ 始動電流(A)26.8/25.1 冷媒封入量(g)360 首振り自動首振り装置なし 公称出力(W)送風機:160 設計圧力(MPa)H:4.00 L:1.50 運転電流(A)3.5/3.3 冷房能力(kW)2.3/2.8 エネルギー消費効率(kWh/年)3.15/3.14 温度差(℃)冷風吹出温度差:10.8/10.7
1台
93,980 税込103,378
欠品中

備考JRA4040:2018の測定方式に基づいて測定した値です。本体および取扱説明書の表示と異なる可能性があります。アースが必要です。接地工事は有資格者または電気工事店へご依頼ください。 周波数(Hz)50/60 電源(V)3相200 本体質量(kg)34 定格出力(kW)圧縮機:0.75 風量(m3/min)冷風側5.1/5.9、排熱側9.2/10.6 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W 396 D 397 H 833 消費電力(kW)0.75/0.90 保護装置圧縮機 オーバーロードリレー、圧縮機 逆相防止リレー、送風機 プロテクタサーモ 力率62/76% 防塵防水性能IP10 ドレンタンク容量(L)5 冷媒R32 使用環境条件温度25℃・湿度50%~温度45℃・湿度40% 電源プラグ 始動電流(A)26.8/25.1 冷媒封入量(g)370 首振り自動首振り装置内蔵 公称出力(W)送風機:160 設計圧力(MPa)H:4.00 L:1.50 運転電流(A)3.5/3.4 冷房能力(kW)2.3/2.8 エネルギー消費効率(kWh/年)3.06/3.11 温度差(℃)冷風吹出温度差:11.1/11.5
1台
109,800 税込120,780
欠品中

備考JRA4040:2018の測定方式に基づいて測定した値です。本体および取扱説明書の表示と異なる可能性があります。アースが必要です。接地工事は有資格者または電気工事店へご依頼ください。 周波数(Hz)50/60 電源(V)100 本体質量(kg)35 定格出力(kW)圧縮機:0.78 風量(m3/min)冷風側5.8/6.8、排熱側9.5/11.0 電源コード(m)5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W 396 D 397 H 833 消費電力(kW)0.73/0.90 保護装置圧縮機 オーバーロードリレー、送風機 プロテクタサーモ 力率89/100% 防塵防水性能IP10 ドレンタンク容量(L)5 送風口数1口 冷媒R32 使用環境条件温度25℃・湿度50%~温度45℃・湿度40% 電源プラグポッキンプラグ仕様 始動電流(A)29.4/29.4 冷媒封入量(g)330 首振り自動首振り装置なし 公称出力(W)送風機:160 設計圧力(MPa)H:4.20 L:1.50 運転電流(A)8.2/9.0 冷房能力(kW)2.3/2.8 エネルギー消費効率(kWh/年)3.15/3.11 温度差(℃)冷風吹出温度差:10.7/10.8 排熱ダクト有無
1台
119,800 税込131,780
翌日出荷

関連カテゴリ