「エアコン 吸い込み口フィルター」の検索結果

5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外部信号遠隔操作回路装備により他の機械との連動が簡単に行えます。エアコンプレッサーに接続することにより自動的にちり落としを行うことができます。カートリッジフィルターの採用によりフィルター交換やメンテナンスが非常に簡単です。コンパクトな省スペース設計です。吸込口とエア供給口は本体左右から選択可能です。
用途部材加工時などに発生する乾いた粉じんの回収。 材質本体:鉄、カートリッジフィルター:ポリエステル、パッキン:ゴム 質量(kg)426 2018年トラスコ掲載ページ9 0944
1台
2,198,000 税込2,417,800
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外部信号遠隔操作回路装備により他の機械との連動が簡単に行えます。エアコンプレッサーに接続することにより自動的にちり落としを行うことができます。カートリッジフィルターの採用によりフィルター交換やメンテナンスが非常に簡単です。コンパクトな省スペース設計です。吸込口とエア供給口は本体左右から選択可能です。
用途部材加工時などに発生する乾いた粉じんの回収。 材質本体:鉄、カートリッジフィルター:ポリエステル、パッキン:ゴム 質量(kg)312 2018年トラスコ掲載ページ9 0944
1台
1,149,800 税込1,264,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外部信号遠隔操作回路装備により他の機械との連動が簡単に行えます。エアコンプレッサーに接続することにより自動的にちり落としを行うことができます。カートリッジフィルターの採用によりフィルター交換やメンテナンスが非常に簡単です。コンパクトな省スペース設計です。吸込口とエア供給口は本体左右から選択可能です。
用途部材加工時などに発生する乾いた粉じんの回収。 2018年トラスコ掲載ページ9 0944 材質本体:鉄、カートリッジフィルター:ポリエステル、パッキン:ゴム 質量(kg)519
1台
2,598,000 税込2,857,800
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外部信号遠隔操作回路装備により他の機械との連動が簡単に行えます。エアコンプレッサーに接続することにより自動的にちり落としを行うことができます。カートリッジフィルターの採用によりフィルター交換やメンテナンスが非常に簡単です。コンパクトな省スペース設計です。吸込口とエア供給口は本体左右から選択可能です。
用途部材加工時などに発生する乾いた粉じんの回収。 材質本体:鉄、カートリッジフィルター:ポリエステル、パッキン:ゴム 質量(kg)167 2018年トラスコ掲載ページ9 0944
1台
1,098,800 税込1,208,680
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外部信号遠隔操作回路装備により他の機械との連動が簡単に行えます。エアコンプレッサーに接続することにより自動的にちり落としを行うことができます。カートリッジフィルターの採用によりフィルター交換やメンテナンスが非常に簡単です。コンパクトな省スペース設計です。吸込口とエア供給口は本体左右から選択可能です。
用途部材加工時などに発生する乾いた粉じんの回収。 2018年トラスコ掲載ページ9 0944 材質本体:鉄、カートリッジフィルター:ポリエステル、パッキン:ゴム 質量(kg)234
1台
1,098,800 税込1,208,680
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ