5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粉塵が多い場所で使用される場合の差替えフィルターです。
用途スポットエアコン用オプション。 トラスコ品番793-9469 適合機種SS-67EJ-3 高さ(mm)10 タイプ3口用 縦(mm)870 横(mm)454
1個
8,990 税込9,889
翌日出荷

オイルミストが多い場所で使用される場合の差替えフィルターです。
用途スポットエアコン用オプション トラスコ品番793-9477 適合機種SS-63EH 質量(kg)0.39 高さ(mm)5 タイプ3口用 品名3口用オイルミストフィルター 縦(mm)840 横(mm)480 アズワン品番64-9623-22 2018年トラスコ掲載ページ9 0859
1個
18,900 税込20,790
翌々日出荷

オイルミストが多い場所で使用される場合の差替えフィルターです。
用途スポットエアコン用オプション トラスコ品番793-9418 適合機種SS-45DH・EH 質量(kg)0.35 高さ(mm)7 タイプ2口用 品名2口用オイルミストフィルター 縦(mm)800 横(mm)454 アズワン品番64-9623-17 2018年トラスコ掲載ページ9 0859
1個
16,900 税込18,590
翌々日出荷

オイルミストが多い場所で使用される場合の差替えフィルターです。
用途スポットエアコン用オプション トラスコ品番793-8918 適合機種SS-25DH・EH・WH 質量(kg)0.75 高さ(mm)18 タイプ1口用 品名1口用オイルミストフィルター 縦(mm)625 横(mm)319 アズワン品番64-9623-14 2018年トラスコ掲載ページ9 0859
1個
10,900 税込11,990
翌日出荷