排気リードダクトは熱い排気空気は上部へ吹き上げて、本体周りには熱気を出しません。
吸気側にフィルターを内蔵し、目詰まりによる冷却定価を防止します。
トラスコ品番460-2986
適合機種SS-25ED/DD/WC/DG、SS-45EC/DC、SS-63EC-3
質量(kg)4.7
径(Φmm)125
長さ(m)5
1個
¥23,900
税込¥26,290
翌日出荷
排気リードダクトは熱い排気空気は上部へ吹き上げて、本体周りには熱気を出しません。
吸気側にフィルターを内蔵し、目詰まりによる冷却低下を防止します。
トラスコ品番460-2994
適合機種SS-25ED-1/3、SS-25DD-1/3、SS-25WC-1/3
質量(kg)5.2
径(Φmm)180
長さ(m)4
1個
¥21,900
税込¥24,090
3日以内出荷
排気ダクトを排気口に接続すると、屋外に排熱空気を排出できます。
用途スポットエアコン用
トラスコ品番794-8824
適合機種SS-45DH・EH
材質ポリプロピレン(PP)
タイプ2口用
長さ(m)4
アズワン品番64-9623-33
径(mm)200
1個
¥32,900
税込¥36,190
3日以内出荷
標準冷風ダクトです。
用途スポットエアコン用部品。
トラスコ品番793-8845
適合機種SS-28DJ・EJ・WJ、SS-52DJ・EJ、SS-67EJ
色キャップ:オレンジ ダクト:ホワイト
高さ(mm)400
品名ダクト組品(吹出側)
径(Φmm)114
縦(mm)125
横(mm)125
1個
¥6,990
税込¥7,689
当日出荷
標準排気ダクトです。
用途スポットエアコン用オプション。
トラスコ品番793-8934
適合機種SS-52DJ・EJ
長さ(mm)360
色黒
タイプ2口用
縦(mm)230
横(mm)230
径(mm)200
1個
¥6,590
税込¥7,249
当日出荷
クールスイファン用のパーツです
適合機種SS-28EJ-1,SS-28EJ-3,SS-28EJ-1P,SS-28WJ-1,SS-28WJ-3,SS-28DJ-1.SS-DJ-3,SS-28DJ-1P,SS-52EJ-3.SS-52DJ-3,SS-67EJ-3
シーリングタイプ用標準冷風ダクトです。
用途スポットエアコン用部品。
トラスコ品番793-8853
適合機種SS-20CJ
色キャップ:オレンジ ダクト:ホワイト
高さ(mm)450
タイプシーリング用
品名ダクト組品(吹出側)
縦(mm)125
横(mm)125
径(mm)114
1個
¥5,290
税込¥5,819
当日出荷
適合機種SS-63EH-3
内径(Φmm)250
アズワン品番64-8695-13
1セット(2m×2本)
¥34,900
税込¥38,390
9日以内出荷
関連キーワード