排気リードダクトは熱い排気空気は上部へ吹き上げて、本体周りには熱気を出しません。
吸気側にフィルターを内蔵し、目詰まりによる冷却低下を防止します。
トラスコ品番460-2994
適合機種SS-25ED-1/3、SS-25DD-1/3、SS-25WC-1/3
質量(kg)5.2
径(Φmm)180
長さ(m)4
1個
¥21,900
税込¥24,090
3日以内出荷
1本
¥21,900
税込¥24,090
4日以内出荷
排気ダクトを排気口に接続すると、屋外に排熱空気を排出できます。
用途スポットエアコン用
トラスコ品番794-8824
適合機種SS-45DH・EH
材質ポリプロピレン(PP)
タイプ2口用
長さ(m)4
アズワン品番64-9623-33
径(mm)200
1個
¥32,900
税込¥36,190
3日以内出荷
標準排気ダクトです。
用途スポットエアコン用オプション。
トラスコ品番793-8934
適合機種SS-52DJ・EJ
長さ(mm)360
色黒
タイプ2口用
縦(mm)230
横(mm)230
径(mm)200
1個
¥6,590
税込¥7,249
当日出荷
排気リードダクトは熱い排気空気は上部へ吹き上げて、本体周りには熱気を出しません。
吸気側にフィルターを内蔵し、目詰まりによる冷却定価を防止します。
トラスコ品番460-2986
適合機種SS-25ED/DD/WC/DG、SS-45EC/DC、SS-63EC-3
質量(kg)4.7
径(Φmm)125
長さ(m)5
1個
¥23,900
税込¥26,290
翌日出荷
排気ダクトを排気口に接続すると、屋外に排熱空気を排出できます。
用途排熱の屋外排出に。
トラスコ品番422-7480
適合機種SS-16MZW-1/SS-16MZB-1
長さ(mm)3000
径(mm)160
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
適合機種SS-63EH-3
内径(Φmm)250
アズワン品番64-8695-13
1セット(2m×2本)
¥34,900
税込¥38,390
9日以内出荷
排気ダクトを使用することで、排熱を室外や離れた場所に放出できます。
用途クールスイファン用排気ダクト
トラスコ品番268-9859
1本
¥4,690
税込¥5,159
欠品中
ダクトとダクトの接続は簡単にできます。長いダクトが必要な場合は必要本数だけお求めください。
種別SPダクト(軽作業向け簡易ダクト)
長さ(m)5
どこでも手軽に持ち運びできるスポットエアコンです。排気ダクト(別売)を取り付け排気ダクトを外部に出すように使用する事でルームエアコンと同じ内気循環使用が可能で、効率の良い冷房を行えます。
用途倉庫やガレージでの軽作業時の暑気対策に。車中泊やアウトドア、避難所等での暑気対策に。
シーリングタイプ用標準冷風ダクトです。
用途スポットエアコン用部品。
トラスコ品番793-8853
適合機種SS-20CJ
色キャップ:オレンジ ダクト:ホワイト
高さ(mm)450
タイプシーリング用
品名ダクト組品(吹出側)
縦(mm)125
横(mm)125
径(mm)114
1個
¥5,290
税込¥5,819
当日出荷
金属部は湿気や腐食に強いステンレス製です。モーター表面は防食塗装仕上げです。
用途造船・鉄鋼・製缶工場などの溶接ヒュームの排気。溶接ヒューム・油煙排気。ダクト工事の要らない換気扇としての冷気の供給。
質量(kg)12
周波数(Hz)50/60
風量(m3/min)50Hz/60Hz47/54
ファン翼数4
騒音値(dB(A))(50/60Hz)81/84
ハネ径(mm)288
適合ダクト320mm
外寸法・幅(mm)390
外寸法・高さ(mm)423
外寸法・奥行(mm)330
出力(50/60Hz)(kW)0.55
大型風量タイプです。
高効率モータ搭載です。
空気の流れを整え安定させる効果のあるベルマウスは取り外し可能です。
用途溶接ヒューム・油煙排気、ダクト工事の要らない換気扇としての冷気の供給、造船・鉄鋼・製缶工場などの溶接・ヒュームの排気
仕様軸流ファン
トラスコ品番505-2906
質量(kg)39
電源(V)3相200V
風量(m3/min)50Hz/60Hz99/120
消費電力(W)(50/60Hz)375/590
ダクト径(Φmm)520
ファン翼数6
騒音値(dB(A))(50/60Hz)80/84
ハネ径(mm)490
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×390×640
1台
¥126,980
税込¥139,678
当日出荷
別売の延長ダクトを装着することで、熱排気を外へ逃がすことができます。
タイプ首振り無し/ワイドレンジ
消費電力(W)(50/60Hz)700/870
冷房能力(50/60Hz)(kW)2.2/2.5
電源コード(m)2(3相200V機種はコード無し)
寸法(mm)390×430×860
冷風ダクトを使用することで取り回しがさらに便利になります。
用途クールスイファン用冷風ダクト
トラスコ品番267-0616
1本
¥8,490
税込¥9,339
欠品中
こんなお得な商品も!

電気送風機
モノタロウ
¥16,980~
税込¥18,678~
モータを過負荷や異常電流から保護するモーター保護装置(自動復帰型サーマルプロテクター)を内蔵(*300RS-3を除く)。頑丈な鉄製のボディ(ケーシング)に強度を大幅に高めるサイドカール構造を採用。『送風・排風』空気の流れを整える安定させる効果のある「ベルマウス」は簡単に取り外すことができ、本体の向きを変える事で「送風」、「排風」のどちらでも使用頂く事ができます。延長用のフレキシブルダクトを確実に接続する「ステンレスバンド」を本体に標準で付属
関連キーワード