こんなお得な商品も!

電気送風機
モノタロウ
¥16,980~
税込¥18,678~
いままでにない新しい発想。「風量」も、「騒音」も、こだわりの風でかわる。抵抗をなくすことで「騒音」を大幅にカット。無駄のない流れが「省エネ」を生む
ファン翼数4
電動機の極数2P
こんなお得な商品も!

電気送風機
モノタロウ
¥16,980~
税込¥18,678~
モータを過負荷や異常電流から保護するモーター保護装置(自動復帰型サーマルプロテクター)を内蔵(*300RS-3を除く)。頑丈な鉄製のボディ(ケーシング)に強度を大幅に高めるサイドカール構造を採用。『送風・排風』空気の流れを整える安定させる効果のある「ベルマウス」は簡単に取り外すことができ、本体の向きを変える事で「送風」、「排風」のどちらでも使用頂く事ができます。延長用のフレキシブルダクトを確実に接続する「ステンレスバンド」を本体に標準で付属
空気流をスムーズにする樹脂製ベルマウスを装備。効率の良い送風を実現します。
用途酸素欠乏・窒息事故防止に。
材質ハネ:アルミ
周波数(Hz)50/60Hz兼用
電源(V)単相100
羽根枚数6
最大風量(m3/min)(50/60Hz)35/40
ハネ径(mm)250
適合ダクト280Φmm
外寸法・高さ(mm)393
外寸法・奥行(mm)307
外寸法・間口(mm)360
空気流をスムーズにする樹脂製ベルマウスを装備。効率の良い送風を実現します。
用途酸素欠乏・窒息事故防止に。
トラスコ品番423-0650
電源(V)単相100
消費電力(W)(50/60Hz)420/580
ダクト径(Φmm)320
最大風量(m3/min)(50/60Hz)50/58
ファン翼数4
騒音値(dB(A))(50/60Hz)83/86.4
ハネ径(mm)288
外寸法・幅(mm)360
外寸法・高さ(mm)393
外寸法・奥行(mm)307
標準消費電力料金(50Hz)11.34
標準消費電力料金(60Hz)15.66
1台
¥39,980
税込¥43,978
9日以内出荷
関連キーワード