「三相200v」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
適合三相200V用
芯数4
太さ(sq)2
機能左右首振り、風量2段階調節
トラスコ品番813-1207
セット内容本体、ハネ、ガード、ワンタッチリング
材質ハネ:アルミ、脚:鉄
質量(g)9.5
ハネ径(cm)45
羽根枚数4
モーター全閉型
風量調整2段階
材質(羽根)プラスチック
左右首振○
上下角度調整○
1台
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
トラスコ品番813-1236
質量(kg)7.7
電流(A)0.29
ハネ径(cm)35
羽根枚数3
モーター全閉型
電源コード(m)2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)524×248×497
消費電力(W)(50/60Hz)71/86
風量調整2段階
騒音値(dB(A))(50/60Hz)62/65
材質(羽根)アルミ
アズワン品番64-9623-42
風量(m3/h)(50/60Hz)79/90
上下角度調整○
サーマルプロテクター○
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
安全性の高いサーマルプロテクターを採用しました。
耐久性・安全性に優れた全閉型モーターを採用しています。
動力電源(三相200V)が使えるので長時間のご使用には経済的です。
用途工場、倉庫の換気や送風。
トラスコ品番460-2803
質量(kg)9.5
モーター全閉型
消費電力(W)(50/60Hz)105/155
機能左右首振り、風量2段階調節、サーマルプロテクター付
電源コード1.9m(プラグなし)
風量調整2段式(強・弱)
アズワン品番64-9332-88
上下角度調整○
サーマルプロテクター○
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌日出荷
こんなお得な商品も!
電気送風機
モノタロウ
¥16,980~
税込¥18,678~
モータを過負荷や異常電流から保護するモーター保護装置(自動復帰型サーマルプロテクター)を内蔵(*300RS-3を除く)。頑丈な鉄製のボディ(ケーシング)に強度を大幅に高めるサイドカール構造を採用。『送風・排風』空気の流れを整える安定させる効果のある「ベルマウス」は簡単に取り外すことができ、本体の向きを変える事で「送風」、「排風」のどちらでも使用頂く事ができます。延長用のフレキシブルダクトを確実に接続する「ステンレスバンド」を本体に標準で付属
強力大風量の1 スピード型。動力電源(三相200 V )で経済的。風量は「強」の1 スピード。別売スタンド利用でスタンドタイプにも。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
最大風量(m3/min)312/378
その他電源プラグは付いていません。使用場所に設置されている電源コンセントに適合するプラグをご使用ください。
トラスコ品番390-6507
質量(kg)17
摘要1速式
周波数(Hz)50/60
電源(V)三相200
コード長さ(m)2
ハネ径(cm)50
消費電力(W)(50/60Hz)350/500
首振角度(°)87
最大風速(m/min)470/570
アズワン品番64-9622-08
1個
¥79,980
税込¥87,978
翌日出荷
強力大風量の1 スピード型。動力電源(三相200 V )で経済的。風量は「強」の1 スピード。別売スタンド利用でスタンドタイプにも。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
摘要1速式
電源(V)三相200
その他電源プラグは付いていません。使用場所に設置されている電源コンセントに適合するプラグをご使用ください。
トラスコ品番390-7465
質量(kg)20
周波数(Hz)50/60
コード長さ(m)2
ハネ径(cm)60
羽根枚数4
モーター全閉型
消費電力(W)(50/60Hz)690/800
首振角度(°)87
機能左右首振り
最大風速(m/min)490/595
最大風量(m3/min)410/505
アズワン品番64-9622-09
左右首振○
上下角度調整○
1個
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
こんなお得な商品も!
電気送風機
モノタロウ
¥16,980~
税込¥18,678~
いままでにない新しい発想。「風量」も、「騒音」も、こだわりの風でかわる。抵抗をなくすことで「騒音」を大幅にカット。無駄のない流れが「省エネ」を生む
ファン翼数4
電動機の極数2P
産業用ファンとしてグングン換気する高性能ファンです。風量型換気扇では換気しにくいガスや、広い建物でも威力を発揮します。騒音の原因となる乱気流の発生を抑え、吸気・排気のどちらかに使用した場合も空気流がなめらかになり、乱流によるビビリ音・風切音を防ぎ、低騒音化に成功しました。また、振動の起こりにくい成型法により振動騒音も防ぎます。
金属部は湿気や腐食に強いステンレス製です。モーター表面は防食塗装仕上げです。
用途造船・鉄鋼・製缶工場などの溶接ヒュームの排気。溶接ヒューム・油煙排気。ダクト工事の要らない換気扇としての冷気の供給。
質量(kg)12
周波数(Hz)50/60
風量(m3/min)50Hz/60Hz47/54
ファン翼数4
騒音値(dB(A))(50/60Hz)81/84
ハネ径(mm)288
適合ダクト320mm
外寸法・幅(mm)390
外寸法・高さ(mm)423
外寸法・奥行(mm)330
出力(50/60Hz)(kW)0.55
ファン外径(Φmm)400
トラスコ品番819-6172
質量(kg)35
電源(V)三相200V
アズワン品番64-9622-81
1台
¥159,000
税込¥174,900
当日出荷
安心で大風量の防爆型壁掛タイプです。防爆型機種が必要な危険場所での送風や換気。
仕様耐圧防爆構造ケーブルグランド付
電源コード(m)10(プラグなし)
消費電力(W)(50/60Hz)153/236
首振角度(°)87
電気代の目安2.1円/h(50Hz)/3.2円/h(60Hz)
材質(脚)鉄
対象ガスまたは蒸気の爆発等級および発火度eG3
アズワン品番64-9622-77
上下角度調整○
1セット
¥189,800
税込¥208,780
翌日出荷
クリーンな熱風で、あらゆる乾燥・除湿・加熱に。
簡単操作で、1℃単位で温度設定が可能です。
ON/OFFタイマー付きで0分~1分刻み(99時間59分まで)で設定可能です。
用途ぬれたものの乾燥、大型機械および製造ラインへの組み込み、火を使用できない場所での暖房として。
小型、軽量で低価格な汎用送風機です。
用途工場・建物などの空調・換気、一般の送・排風用
ドラム缶をダストタンクとして使用できます。ドラム缶上部を開けてダストタンクとして使用可能です。大容量のゴミ処理が可能です。吸込ホース径Φ50
用途工場の清掃に。工作機械に。床周りの切粉、切削油回収に。貴金属加工時に発生する金属粉の回収に。
集塵容量(L)180
トラスコ品番860-0020
セット内容付属品:T型ノズル/スキマノズル/Φ50GLMMホース3m/パイプ(2本)
材質ハネアルミ
幅(mm)620
質量(kg)36.5
高さ(mm)465(ドラム缶から上に出る部分)
奥行(mm)620
電源三相200V
消費電力3500W
騒音値(dB)78
吸水量(L)180
最大真空圧(kPa)28.0
2018年トラスコ掲載ページ9 0047
1台
¥219,800
税込¥241,780
翌々日出荷
床置き・天吊りどちらでも使用できるマルチタイプの送排風機です。
角度調節可能なアングルタイプです。
工場内の梁等を利用し天井吊り下げタイプとして設置可能です。
用途暑さ対策、空気搬送、換気に
トラスコ品番217-9060
質量(kg)15.3
出力(kW)0.3/0.39
電源(V)三相200
電源コード(m)2(プラグなし)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×382×380
消費電力(W)(50/60Hz)300/390
最大風量(m3/min)(50/60Hz)(最大)82/97
ファン翼数4
騒音値(dB(A))(50/60Hz)71.0/74.5
材質(羽根)アルミ
ハネ径(mm)288
標準消費電力料金(円/h)4.1/5.3
1台
¥68,980
税込¥75,878
欠品中
空気流をスムーズにする樹脂製ベルマウスを装備。効率の良い送風を実現します。
用途酸素欠乏・窒息事故防止に。
トラスコ品番422-7511
電源(V)三相200
消費電力(W)(50/60Hz)410/560
最大風量(m3/min)(50/60Hz)50/58
ファン翼数4枚
騒音値(dB(A))(50/60Hz)84.3/87.8
ハネ径(mm)288
適合ダクト320mm
外寸法・幅(mm)390
外寸法・高さ(mm)432
外寸法・奥行(mm)332
標準消費電力料金(50Hz)6.56円/h
標準消費電力料金(60Hz)8.96円/h
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
風量が大きいので幅広いファンとして使用できます。大風量を必要とする工場や畜舎などのダクト換気に。
電源(V)三相200
ダクト径(Φmm)420(ダクトは別売品)
ファン外径(Φmm)400
その他ダクトは別売り品です。電源プラグは付いていません。使用場所に設置されている電源コンセントに適合するプラグをご使用ください。
付属品ダクトバンド1本(別売フレキシブルダクトの本体接続用)
適合(ダクト) SJFD-420S
トラスコ品番119-9013
質量(kg)26
風量(m3/min)50Hz/60Hz78/91
ハネ径(cm)40
羽根枚数8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×310×519
モーター極数(P)4
モーター出力(W)400
1台
¥93,498
税込¥102,848
3日以内出荷
スッキリ配管設計、吸入口を上向きに最大4ヵ所取り付けることができます。ちり落としレバーを本体の左右どちらでも付け替え可能です。フィルター交換はフィルターを手前に引き出すスライド式を採用し、メンテナンスが容易です。
用途研磨、切削、穴あけ、袋詰、サンドブラストなど。工作機械、食品加工装置、粉体処理装置など。
集塵容量(L)25
出力(kW)1.5
風量(m3/min)50Hz/60Hz25/-
電源(V)三相200
吸込口径(Φmm)148
ちり落とし方式手動式
スッキリ配管設計・吸入口を上向きに最大4か所取付可能です。
ちり落としレバーを本体の左右どちらにでも付け替え可能です。
フィルター交換はフィルターを手前に引き出すスライド式を採用し、メンテナンスが容易です。
用途研磨・切削・穴あけ・袋詰め・サンドブラストなど、工作機械・食品加工装置・粉体処理装置
電源(V)3相200
材質(本体)鉄
材質(フィルター)ポリエステル
電源コード(m)2
材質(パッキン)ゴム
油・液体・ヘドロ・粉じんまでフィルターなしで吸引できる万能型です。吸込口径50mmで大きなゴミを容易に吸引できます。ちり落とし装置を内蔵しています。
用途切り粉、油など、工業用。
電源(V)三相200
集塵容量(L)40
質量(kg)55
仕様手動ちり落とし装置内蔵、乾湿両用
トラスコ品番333-7197
幅(mm)640
高さ(mm)1020
奥行(mm)780
消費電力(W)3500
騒音値(dB)78
最大風量(m3/min)6.6
吸水量(L)35
アズワン品番64-9621-88
最大真空圧(kPa)28
1台
¥299,800
税込¥329,780
4日以内出荷
基本機能をすべて満たした実力機です。ベルマウス構造採用ボディーです。雨水の侵入を防止する形状です。
用途各種工場や倉庫などの換気に。
トラスコ品番422-9038
電源(V)三相200
ハネ径(cm)60
羽根枚数4枚
風量(m3/min)133/155(50/60Hz)
電動機出力(kW)0.75
極数(P)電動機:6
運転音(dB)(A)(50/60Hz)62.5/67.5
標準消費電力料金(円/h)10.13
1台
¥229,800
税込¥252,780
15日以内出荷
ハネ径(cm)Φ60.0
ハネ径(mm)600
トラスコ品番132-5132
幅(mm)1200
質量(kg)57
高さ(mm)700
奥行(mm)1200
電源(V)三相200
ハネ枚数4枚
極数(P)【電動機】8
標準消費電力料金(円/h)4.4
1台
¥259,800
税込¥285,780
21日以内出荷
関連キーワード