「乾湿両用掃除機」の検索結果
濡れた場所でも使える!乾湿両用掃除機
乾湿両用掃除機 タンク容量20L
|
乾湿両用掃除機 コード収納が便利なタイプ 集塵容量20L
|
乾湿両用掃除機 ブロア機能付 タンク容量30L
|
乾湿両用掃除機 ブロア機能付 軽量タイプ タンク容量10L
|
| 使いやすい20L容量。耐久性の高いステンレスタンク | コードが簡単にしまえるから、使用後に収納しやすい | ブロア機能付きで、吸い込みも吹き飛ばしもできる | 4.5kgの軽量タイプで、持ち運びも簡単 |
関連キーワード
リーズナブルでハイパワー!軽量・コンパクトで持ち運びに便利。一般ゴミからフロアにこぼれた水やジュースの吸引まで幅広く対応!。フィルターやダストタンクの水洗いができお手入れが簡単!。従来機種(SAV-134-II)に比べ、20.4%の軽量化に成功。持ち運びや、清掃時の取り回しに便利です。従来機種(SAV-134-II)に比べ10dBの低騒音化を達成。
電源(V)100
タンク容量(L)8(液体6.5)
集塵容量(L)8
吸込仕事率(W)285
電源コード(m)8(クリップ付き)
質量(kg)7.0(本体のみ)
付属品Φ32フロアノズル、Φ32スキマノズル、Φ塩ビ直管パイプ(2本組)、Φ32ホース(1.8m)
トラスコ品番342-8451
タイプ乾湿両用型
電流(A)11.5
定格消費電力(W)1100
風量(m3/min)2.6
ホース長さ(m)1.8
騒音値(dB)73
ホース口径(Φmm)32
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×360×485
電源周波数(Hz)50/60
運転音(dB)73
最大真空圧(kPa)23
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
金属切粉・水・一般粉じんの吸引に最適です。
ステンレスタンクを採用しています。
電源(V)単相100
集塵容量(L)22
電源コード(m)8
仕様乾湿両用
トラスコ品番473-2677
質量(kg)14
消費電力(W)1100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×420×780
ホース長さ(m)2
騒音値(dB)77
ホース径(Φmm)38
最大風量(m3/min)2.7
吸水量(L)20
アズワン品番64-9621-80
最大真空圧(kPa)23
1台
¥84,980
税込¥93,478
翌日出荷
メーカー独自の万能フィルターによりフィルター交換なしで粉じん、液体の吸引が可能です。
モーター部、フィルター部、タンク部のそれぞれがワンタッチで外せるのでメンテナンスが簡単です。
用途油・切粉の吸引、粉じんや比重の重いダストの吸引に最適
電源(V)単相200
電源コード(m)8
仕様手動ちり落とし装置内蔵
タイプ乾湿両用
消費電力(W)1080
騒音値(dB)75
最大風量(m3/min)2.5
最大真空圧(kPa)28
衝撃&転倒に強く、従来の樹脂製クリーナーにはない高い耐久性を備えております。
これまで吸引できた一般ゴミ・水に加え、新たに金属切粉の吸引が可能になりました。
タンクやフィルターは水洗いが可能です。食品関係や衛生的な職場などに安心してお使いいただけます。
メンテナンス性が高く金属切粉混じりの油をシャットアウトする新規格のフィルタ構造!
風の流れをスムーズにし、フィルタを傷めることなく効率よく吸引します。
手を汚さず、ちりおとし可能な縫製フィルタを採用。
電源(単相/V)100
タンク容量(L)10(液体8)※フィルターカバー装着時6
吸込仕事率(W)300
コード長さ(m)8
質量(kg)14
付属品フロアノズル・スキマノズル・カットノズル・ホース×2m・手元パイプ・アルミ直管パイプ
電流(A)11.5
消費電力(W)1100
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)580×370×410
風量(m3/min)2.7
騒音値(dB)77
使用真空圧力(kPa)23
ライト感覚ながらも強力な実力機。小回りのきくキャスター。汎用ペール缶を使用可能。
電源コードをマジックテープで留めて突起に収納できます。
T型ノズルを付けたままでもパイプを収納できます。
四隅のツールポケットにノズル類を収納できます。
用途粉じん、雨水・排水など
電源(V)100
タンク容量(L)16(液体11.5)
集塵容量(L)16
コード長さ(m)8
質量(kg)8.8
付属品Φ38GLMMホース組品2m グリップ付き、Φ38樹脂直管パイプ2本組、Φ38-25T型ノズルセット品、Φ38-20水切りノズル、Φ38スキマノズル大、パイプフック、布フィルター
トラスコ品番827-7129
電流(A)11.0
消費電力(W)1010
最大静圧(kPa)20.7
風量(m3/min)2.3
騒音値(dB)73
運転音(dB)73
フィルター面積(m2)0.15
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
油・液体・ヘドロ・粉じんまでフィルターなしで吸引できる万能型です。吸込口径50mmで大きなゴミを容易に吸引できます。ちり落とし装置を内蔵しています。
用途切り粉、油など、工業用。
電源(V)単相100
集塵容量(L)40
質量(kg)54
仕様手動ちり落とし装置内蔵、乾湿両用
トラスコ品番333-7189
幅(mm)640
高さ(mm)1020
奥行(mm)780
消費電力(W)1400
騒音値(dB)73
最大風量(m3/min)4.6
吸水量(L)35
アズワン品番64-9621-87
最大真空圧(kPa)17
1台
¥259,800
税込¥285,780
3日以内出荷
コンプレッサーのエアー圧力と空気量を利用したエア-式。
エアー式なので、電気部品や回転部品がありません。
故障が少なく、メンテナンスも簡単です。
エアー式だから、長時間の連続使用対応できます。
すでにコンプレッサーが設置の場所では、
エアホースを接続するだけでご使用になれます。
ツールポケット
四隅の穴にノズル類を収納可能できます。
タンク容量(L)16(液体13)
質量(kg)9.5(本体:7.7)
付属品Φ38静電防止用アース入りホース組品2mロック付、Φ38アルミ直管パイプ、Φ38-25T型ノズルセット品、Φ38アルミスキマノズル、布フィルター×2(本体に1個装着しています)
タイプ乾湿両用型
空気消費量(L/min)660
風量(m3/min)1.7
ホース長さ(m)2
ホース径(Φmm)38
使用エアーホース径1/4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352×370×618
フィルター面積(m2)0.15
供給エアー範囲(MPa)0.5
最大真空圧(kPa)27.5
1台
¥63,980
税込¥70,378
当日出荷
強靭ステンレスボディーです。
金属切り粉の吸引にも対応した乾湿両用機種です。
フィルターやタンクは水洗いが可能です。
ノズル収納に便利な収納スペースを装備しています。
トラスコ品番819-9662
質量(kg)12
ツールポケットにノズル、直管パイプを引っ掛けた状態で3台まで積み重ねる事ができます。センサー式の満水検知装置を内蔵しており、フロート式に比べより多くの水を回収できます。吸込み口を塞いでボタンを押すだけで手を汚すことなくフィルターの目詰まりを解消し、吸引力を回復できます。フィルターの目詰まりがひどい場合はクリーナーから取り外して水洗いできます。工具不要なので簡単に行えます。
用途一般的なゴミの回収、水の吸引に。
付属品フロアノズル、スキマノズル、樹脂直管パイプ2本、ホース組品
トラスコ品番244-2480
幅(mm)320
高さ(mm)445
奥行(mm)457
電源(V)単相100
消費電力(W)1040
タンク容量(L)11
吸込仕事率(W)223
集塵容量(L)11
電源コード(m)8
最大風量(m3/min)2.5
吸水量(L)9
最大真空圧(kPa)23.3
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
ドラム缶をダストタンクとして使用できます。ドラム缶上部を開けてダストタンクとして使用可能です。大容量のゴミ処理が可能です。吸込ホース径Φ50
用途工場の清掃に。工作機械に。床周りの切粉、切削油回収に。貴金属加工時に発生する金属粉の回収に。
集塵容量(L)180
トラスコ品番860-0019
セット内容付属品:T型ノズル/スキマノズル/Φ50GLMMホース3m/パイプ(2本)
材質本体:鉄
幅(mm)620
質量(kg)34.5
高さ(mm)465(ドラム缶から上に出る寸法)
奥行(mm)620
電源単相100V
消費電力1400W
騒音値(dB)73
吸水量(L)180
最大真空圧(kPa)17.0
2018年トラスコ掲載ページ9 0047
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
用途集塵機用
仕様スイデン 集塵機用 ワイヤーホースバンド
トラスコ品番163-1846
材質ステンレス
寸法(mm)Φ85
1個
¥669
税込¥736
翌々日出荷
油・液体・ヘドロ・粉じんまでフィルターなしで吸引できる万能型です。吸込口径50mmで大きなゴミを容易に吸引できます。ちり落とし装置を内蔵しています。
用途切り粉、油など、工業用。
電源(V)三相200
集塵容量(L)40
質量(kg)55
仕様手動ちり落とし装置内蔵、乾湿両用
トラスコ品番333-7197
幅(mm)640
高さ(mm)1020
奥行(mm)780
消費電力(W)3500
騒音値(dB)78
最大風量(m3/min)6.6
吸水量(L)35
アズワン品番64-9621-88
最大真空圧(kPa)28
1台
¥299,800
税込¥329,780
4日以内出荷
ドラム缶をダストタンクとして使用できます。ドラム缶上部を開けてダストタンクとして使用可能です。大容量のゴミ処理が可能です。吸込ホース径Φ50
用途工場の清掃に。工作機械に。床周りの切粉、切削油回収に。貴金属加工時に発生する金属粉の回収に。
集塵容量(L)180
トラスコ品番860-0020
セット内容付属品:T型ノズル/スキマノズル/Φ50GLMMホース3m/パイプ(2本)
材質ハネアルミ
幅(mm)620
質量(kg)36.5
高さ(mm)465(ドラム缶から上に出る部分)
奥行(mm)620
電源三相200V
消費電力3500W
騒音値(dB)78
吸水量(L)180
最大真空圧(kPa)28.0
2018年トラスコ掲載ページ9 0047
1台
¥219,800
税込¥241,780
翌々日出荷
使いやすい4輪キャスター。
モータ・ユニットは共通。ハイパワーの共通性能です。全て静音設計。ヘッド部以外は清潔丸洗いOK! ちり落とし装置内蔵。
吸うものの種類・量に合わせて選べる4機種。
用途液体(オイル、油、雨水、泥水、ジュース) 、固体(小石、小部品、紙くず、落ち葉、加工くず) 、粉体(ほこり、砂じん、各種原料粉、切削粉、切粉)
モーター出力(W)1100
運転音(dB)75
付属品Φ38GLMMホース(2m)、塩ビ直管パイプ(2本)、Φ38-25T型ノズル、Φ38-20水切ノズル、排液ホース、Φ38スキマノズル大、段付きノズル
電流(A)11.5
電源(V)100
消費電力(W)1100
電源コード(m)8(アース端子付)
フィルター万能型Aフィルターセット(不織布フィルター)
ホース長さ(m)2
ホース口径(Φmm)38
最大風量(m3/min)2.6
フィルター面積(m2)0.48
最大真空圧(kPa)30
関連キーワード