カテゴリ

  • 清掃用品(9)
絞り込み
ブランド
  • スイデン
  • モノタロウ(4)
  • エスコ(28)
  • ケルヒャー(19)
  • アクアシステム(13)
  • E-Value(10)
  • TRUSCO(8)
  • 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(8)
  • 三立機器(7)
  • マキタ(6)
  • SK11(5)
  • DEWALT(デウォルト)(4)
  • パオック(4)
  • BOSCH(ボッシュ)(3)
  • ミルウォーキーツール(3)
  • アックスブレーン(2)
  • 京セラ(2)
  • J&S(2)
  • Revolva(2)
  • ニルフィスク(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「乾湿両用掃除機 ノズル」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウエット&ドライクリーナー(乾湿両用) スイデンウエット&ドライクリーナー(乾湿両用)スイデン
59,980税込65,978
1台
当日出荷
ツールポケットにノズル、直管パイプを引っ掛けた状態で3台まで積み重ねる事ができます。センサー式の満水検知装置を内蔵しており、フロート式に比べより多くの水を回収できます。吸込み口を塞いでボタンを押すだけで手を汚すことなくフィルターの目詰まりを解消し、吸引力を回復できます。フィルターの目詰まりがひどい場合はクリーナーから取り外して水洗いできます。工具不要なので簡単に行えます。
用途一般的なゴミの回収、水の吸引に。付属品フロアノズル、スキマノズル、樹脂直管パイプ2本、ホース組品トラスコ品番244-2480幅(mm)320高さ(mm)445奥行(mm)457電源(V)単相100消費電力(W)1040タンク容量(L)11吸込仕事率(W)223集塵容量(L)11電源コード(m)8最大風量(m3/min)2.5吸水量(L)9最大真空圧(kPa)23.3
エア式ペール缶タイプ掃除機 スイデンエア式ペール缶タイプ掃除機スイデン
63,980税込70,378
1台
当日出荷
コンプレッサーのエアー圧力と空気量を利用したエア-式。 エアー式なので、電気部品や回転部品がありません。 故障が少なく、メンテナンスも簡単です。 エアー式だから、長時間の連続使用対応できます。 すでにコンプレッサーが設置の場所では、 エアホースを接続するだけでご使用になれます。 ツールポケット 四隅の穴にノズル類を収納可能できます。
タンク容量(L)16(液体13)質量(kg)9.5(本体:7.7)付属品Φ38静電防止用アース入りホース組品2mロック付、Φ38アルミ直管パイプ、Φ38-25T型ノズルセット品、Φ38アルミスキマノズル、布フィルター×2(本体に1個装着しています)タイプ乾湿両用型空気消費量(L/min)660風量(m3/min)1.7ホース長さ(m)2ホース径(Φmm)38使用エアーホース径1/4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352×370×618フィルター面積(m2)0.15供給エアー範囲(MPa)0.5最大真空圧(kPa)27.5
金属製クリーナー スイデン金属製クリーナースイデン
81,980税込90,178
1台
当日出荷
強靭ステンレスボディーです。 金属切り粉の吸引にも対応した乾湿両用機種です。 フィルターやタンクは水洗いが可能です。 ノズル収納に便利な収納スペースを装備しています。
トラスコ品番819-9662質量(kg)12
ドラム缶用クリーナー スイデンドラム缶用クリーナースイデン
219,800税込241,780
1台
翌々日出荷
ドラム缶をダストタンクとして使用できます。ドラム缶上部を開けてダストタンクとして使用可能です。大容量のゴミ処理が可能です。吸込ホース径Φ50
用途工場の清掃に。工作機械に。床周りの切粉、切削油回収に。貴金属加工時に発生する金属粉の回収に。集塵容量(L)180トラスコ品番860-0020セット内容付属品:T型ノズル/スキマノズル/Φ50GLMMホース3m/パイプ(2本)材質ハネアルミ幅(mm)620質量(kg)36.5高さ(mm)465(ドラム缶から上に出る部分)奥行(mm)620電源三相200V消費電力3500W騒音値(dB)78吸水量(L)180最大真空圧(kPa)28.02018年トラスコ掲載ページ9 0047
ドラムクリーン スイデンドラムクリーンスイデン
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
ドラム缶をダストタンクとして使用できます。ドラム缶上部を開けてダストタンクとして使用可能です。大容量のゴミ処理が可能です。吸込ホース径Φ50
用途工場の清掃に。工作機械に。床周りの切粉、切削油回収に。貴金属加工時に発生する金属粉の回収に。集塵容量(L)180トラスコ品番860-0019セット内容付属品:T型ノズル/スキマノズル/Φ50GLMMホース3m/パイプ(2本)材質本体:鉄幅(mm)620質量(kg)34.5高さ(mm)465(ドラム缶から上に出る寸法)奥行(mm)620電源単相100V消費電力1400W騒音値(dB)73吸水量(L)180最大真空圧(kPa)17.02018年トラスコ掲載ページ9 0047
乾湿両用型クリーナー スイデン乾湿両用型クリーナースイデン
59,980税込65,978
1台
当日出荷
ライト感覚ながらも強力な実力機。小回りのきくキャスター。汎用ペール缶を使用可能。 電源コードをマジックテープで留めて突起に収納できます。 T型ノズルを付けたままでもパイプを収納できます。 四隅のツールポケットにノズル類を収納できます。
用途粉じん、雨水・排水など電源(V)100タンク容量(L)16(液体11.5)集塵容量(L)16コード長さ(m)8質量(kg)8.8付属品Φ38GLMMホース組品2m グリップ付き、Φ38樹脂直管パイプ2本組、Φ38-25T型ノズルセット品、Φ38-20水切りノズル、Φ38スキマノズル大、パイプフック、布フィルタートラスコ品番827-7129電流(A)11.0消費電力(W)1010最大静圧(kPa)20.7風量(m3/min)2.3騒音値(dB)73運転音(dB)73フィルター面積(m2)0.15
Wet&Dryクリーナー スイデンWet&Dryクリーナースイデン(7件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
リーズナブルでハイパワー!軽量・コンパクトで持ち運びに便利。一般ゴミからフロアにこぼれた水やジュースの吸引まで幅広く対応!フィルターやダストタンクの水洗いができお手入れが簡単!従来機種(SAV-134-II)に比べ、20.4%の軽量化に成功。持ち運びや、清掃時の取り回しに便利です。従来機種(SAV-134-II)に比べ10dBの低騒音化を達成。
電源(V)100タンク容量(L)8(液体6.5)集塵容量(L)8吸込仕事率(W)285電源コード(m)8(クリップ付き)質量(kg)7.0(本体のみ)付属品Φ32フロアノズル、Φ32スキマノズル、Φ塩ビ直管パイプ(2本組)、Φ32ホース(1.8m)トラスコ品番342-8451タイプ乾湿両用型電流(A)11.5定格消費電力(W)1100風量(m3/min)2.6ホース長さ(m)1.8騒音値(dB)73ホース口径(Φmm)32本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×360×485電源周波数(Hz)50/60運転音(dB)73最大真空圧(kPa)23
乾湿両用ステンレス製クリーナー スイデン乾湿両用ステンレス製クリーナースイデン(3件のレビュー)
64,980税込71,478
1台
当日出荷
衝撃&転倒に強く、従来の樹脂製クリーナーにはない高い耐久性を備えております。 これまで吸引できた一般ゴミ・水に加え、新たに金属切粉の吸引が可能になりました。 タンクやフィルターは水洗いが可能です。食品関係や衛生的な職場などに安心してお使いいただけます。 メンテナンス性が高く金属切粉混じりの油をシャットアウトする新規格のフィルタ構造! 風の流れをスムーズにし、フィルタを傷めることなく効率よく吸引します。 手を汚さず、ちりおとし可能な縫製フィルタを採用。
電源(単相/V)100タンク容量(L)10(液体8)※フィルターカバー装着時6吸込仕事率(W)300コード長さ(m)8質量(kg)14付属品フロアノズル・スキマノズル・カットノズル・ホース×2m・手元パイプ・アルミ直管パイプ電流(A)11.5消費電力(W)1100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)580×370×410風量(m3/min)2.7騒音値(dB)77使用真空圧力(kPa)23
ハイパワークリーナーGクリーン(万能型) スイデンハイパワークリーナーGクリーン(万能型)スイデン(5件のレビュー)
119,800税込131,780
1台
当日出荷
使いやすい4輪キャスター。 モータ・ユニットは共通。ハイパワーの共通性能です。全て静音設計。ヘッド部以外は清潔丸洗いOK! ちり落とし装置内蔵。 吸うものの種類・量に合わせて選べる4機種。
用途液体(オイル、油、雨水、泥水、ジュース) 、固体(小石、小部品、紙くず、落ち葉、加工くず) 、粉体(ほこり、砂じん、各種原料粉、切削粉、切粉)モーター出力(W)1100運転音(dB)75付属品Φ38GLMMホース(2m)、塩ビ直管パイプ(2本)、Φ38-25T型ノズル、Φ38-20水切ノズル、排液ホース、Φ38スキマノズル大、段付きノズル電流(A)11.5電源(V)100消費電力(W)1100電源コード(m)8(アース端子付)フィルター万能型Aフィルターセット(不織布フィルター)ホース長さ(m)2ホース口径(Φmm)38最大風量(m3/min)2.6フィルター面積(m2)0.48最大真空圧(kPa)30
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら