13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レバーで簡単に風の俯仰角を変更できます。移動に便利な4輪キャスターです。風向きは俯仰角方向180°調節が可能です。
用途大工場の涼風供給・換気・循環。体育館、ジムなどの涼風送風。 仕様ファン翼数(枚):4 トラスコ品番579-0102 電源(V)単相100 消費電力(W)(50/60Hz)270/410 最大風量(m3/min)(50/60Hz)158/198 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×590×858 騒音値(dB(A))(50/60Hz)67/71 ハネ径(mm)400
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷

スイデンの新技術 VF DESIGN採用で従来機に比べ最大約13.5%の省エネ化・最大10dbの低騒音化を実現しました。風の向きを俯仰角方向に180度調整可能です。レバーで簡単に風の俯仰角を変化できます。移動に便利な4輪キャスターです。
用途大工場の涼風供給・換気・循環。体育館、ジムなどの涼風送風。 最大風量(m3/min)(50/60Hz)723/877 ハネ径(mm)700 トラスコ品番116-2383 材質本体:鉄 ハネ:アルミダイカスト 電源(V)3相200 ファン翼数4 騒音値(dB(A))(50/60Hz)77/83 外寸法・幅(mm)1161 外寸法・高さ(mm)1314 外寸法・奥行(mm)755 出力(50/60Hz)(kW)1.52/2.49 標準消費電力料金(円/h)20.52(50Hz)、33.62(60Hz)
1台
339,880 税込373,868
4日以内出荷

ハネ径(mm)890 ハネ径(cm)Φ89.0 トラスコ品番132-5148 幅(mm)1775 質量(kg)145.5 高さ(mm)980 奥行(mm)1775 電源(V)3相200
1台
469,800 税込516,780
3日以内出荷

ハネ径(cm)Φ60.0 ハネ径(mm)600 トラスコ品番132-5132 幅(mm)1200 質量(kg)57 高さ(mm)700 奥行(mm)1200 電源(V)三相200 ハネ枚数4枚 極数(P)【電動機】8 標準消費電力料金(円/h)4.4
1台
259,800 税込285,780
21日以内出荷

工場扇のベストセラーNo .1 機種。低騒音のプラスチック製4枚ハネ。ワンタッチリング簡単で安全確実な固定リングです。ファッショナブルなフォルム。使いやすい3本脚スタンドタイプの工場扇。風量調節、強/中/弱の3段速調式。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
用途工場内の換気、機械の冷却、フロアーの乾燥、夏場の暑気対策に。 質量(kg)10.4 コード長さ(m)1.9 ハネ径(cm)45 消費電力(W)(50/60Hz)120/180 最大風速(m/min)405/465 最大風量(m3/min)215/245 摘要3速式 周波数(Hz)50/60 羽根枚数4 モーター全閉型 機能左右首振り、風量3段階調節 風量調整3段階 材質(羽根)プラスチック 左右首振 上下角度調整 サーマルプロテクター
1個
38,980 税込42,878
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低騒音のプラスチック製4枚ハネ。ワンタッチリング簡単で安全確実な固定リングです。ファッショナブルなフォルム。使いやすい3本脚スタンドタイプの工場扇。風量調節、強/中/弱の3段速調式。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
用途工場内の換気、機械の冷却、フロアーの乾燥、夏場の暑気対策に。 質量(kg)13.1 コード長さ(m)2.0 ハネ径(cm)50 消費電力(W)(50/60Hz)180/265 最大風速(m/min)445/520 最大風量(m3/min)270/310 トラスコ品番390-6515 摘要3速式 周波数(Hz)50/60 電源(V)単相100 羽根枚数4 モーター全閉型 首振角度(°)87 機能左右首振り、風量3段階調節 風量調整3段階 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×735×1260 材質(羽根)プラスチック 左右首振 上下角度調整 サーマルプロテクター
1個
42,980 税込47,278
当日出荷

レバーで簡単に風の俯仰角を変更できます。移動に便利な4輪キャスターです。低騒音タイプです。送風・循環・換気を行い暑気対策としても抜群の効果を発揮します。風向きは俯仰角方向180°調節が可能です。
用途大工場の涼風供給・換気・循環。体育館、ジムなどの涼風送風。大空間での送風・循環・換気。倉庫などの広い環境での送風に。 トラスコ品番367-1988 羽根(Φmm)500 材質(羽根)鋼板 アズワン品番65-0555-83
1台
159,800 税込175,780
当日出荷

屋上型換気扇 風圧シャッター採用 超軽量、腐食に優れたFRPドーム採用 整流版採用により低騒音化
出力(W)400 電源(V)3相200 定格電流(A)2.1/2.2 最大風量(m3/min)(50/60Hz)81/95 ハネ径(mm)500 騒音値(dB)(50/60Hz)61/64.5 極数(P)6
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷

屋上型換気扇 風圧シャッター採用 超軽量、腐食に優れたFRPドーム採用 整流版採用により低騒音化
出力(W)400 電源(V)3相200 定格電流(A)2.1/2.2 最大風量(m3/min)(50/60Hz)81/95 ハネ径(mm)500 騒音値(dB)(50/60Hz)61/64.5 極数(P)6
1台
179,800 税込197,780
45日以内出荷

スイデンの新技術 VF DESIGN採用で従来機に比べ最大約13.5%の省エネ化・最大10dbの低騒音化を実現しました。風の向きを俯仰角方向に180度調整可能です。レバーで簡単に風の俯仰角を変化できます。移動に便利な4輪キャスターです。
用途大工場の涼風供給・換気・循環。体育館、ジムなどの涼風送風。 ハネ径(mm)700 ハネ枚数4 トラスコ品番116-2383 材質本体:鉄ハネ、アルミダイカスト 電源(V)3相200 モーター全閉型 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1161×755×1314 騒音値(dB(A))(50/60Hz)77/83 材質(羽根)アルミ モーター出力(kW)(50/60Hz)1.52/2.49(50/60Hz) 標準消費電力料金(円/h)20.45(50Hz)/33.55(60HZ) 上下角度調整
1台
349,880 税込384,868
3日以内出荷

屋上型換気扇。 超軽量、腐食に優れたFRPドーム採用。 整流板採用により低騒音化を実現。
ハネ径(mm)600 トラスコ品番859-4398 質量(kg)59.5 電源(V)3相200 風量(m3/min)50Hz/60Hz133/155 定格電流(A)4.0/4.4 モーター極数(P)6 モーター出力(W)750 騒音値(dB)(50/60Hz)62.5/67.5
1個
249,800 税込274,780
翌々日出荷

トラスコ品番813-1235 セット内容本体のみ 材質本体:ステンレス、フロントガイドベーン:樹脂 モーター全閉型 機能風量2段階調節、サーマルプロテクター付 アズワン品番64-9623-41 上下角度調整 サーマルプロテクター
1台
44,980 税込49,478
当日出荷

産業用ファンとしてグングン換気する高性能ファンです。風量型換気扇では換気しにくいガスや、広い建物でも威力を発揮します。騒音の原因となる乱気流の発生を抑え、吸気・排気のどちらかに使用した場合も空気流がなめらかになり、乱流によるビビリ音・風切音を防ぎ、低騒音化に成功しました。また、振動の起こりにくい成型法により振動騒音も防ぎます。
1個ほか
39,980 税込43,978
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)