「低騒音ファン」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
レバーで簡単に風の俯仰角を変更できます。移動に便利な4輪キャスターです。風向きは俯仰角方向180°調節が可能です。
用途大工場の涼風供給・換気・循環。体育館、ジムなどの涼風送風。
仕様ファン翼数(枚):4
トラスコ品番579-0102
電源(V)単相100
消費電力(W)(50/60Hz)270/410
最大風量(m3/min)(50/60Hz)158/198
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×590×858
騒音値(dB(A))(50/60Hz)67/71
ハネ径(mm)400
1台
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
ハネ径(mm)890
ハネ径(cm)Φ89.0
トラスコ品番132-5148
幅(mm)1775
質量(kg)145.5
高さ(mm)980
奥行(mm)1775
電源(V)3相200
1台
¥469,800
税込¥516,780
3日以内出荷
ハネ径(cm)Φ60.0
ハネ径(mm)600
トラスコ品番132-5132
幅(mm)1200
質量(kg)57
高さ(mm)700
奥行(mm)1200
電源(V)三相200
ハネ枚数4枚
極数(P)【電動機】8
標準消費電力料金(円/h)4.4
1台
¥259,800
税込¥285,780
21日以内出荷
スイデンの新技術 VF DESIGN採用で従来機に比べ最大約13.5%の省エネ化・最大10dbの低騒音化を実現しました。風の向きを俯仰角方向に180度調整可能です。レバーで簡単に風の俯仰角を変化できます。移動に便利な4輪キャスターです。
用途大工場の涼風供給・換気・循環。体育館、ジムなどの涼風送風。
最大風量(m3/min)(50/60Hz)723/877
ハネ径(mm)700
トラスコ品番116-2383
材質本体:鉄 ハネ:アルミダイカスト
電源(V)3相200
ファン翼数4
騒音値(dB(A))(50/60Hz)77/83
外寸法・幅(mm)1161
外寸法・高さ(mm)1314
外寸法・奥行(mm)755
出力(50/60Hz)(kW)1.52/2.49
標準消費電力料金(円/h)20.52(50Hz)、33.62(60Hz)
1台
¥339,880
税込¥373,868
4日以内出荷