7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三脚のワンタッチ折り畳み式機構の採用。高さ調節機構の採用。格段に耐久性・安全性に優れた全閉モーターの採用。ネック部分に高強度金属パーツを採用
用途工場内の換気・機械の冷却・フロアーの乾燥・夏場の暑気対策に ハネ径(cm)45(穴径Φ10) 機能左右首振り、風量3段階調節 仕様ワンプッシュ折り畳み式三脚 トラスコ品番818-8323 質量(kg)11 タイプスタンドタイプ 周波数(Hz)50・60 電源(V)単相100 コード長さ(m)1.7 羽根枚数4 モーター全閉式 消費電力(W)(50/60Hz)120/160 首振角度(°)75 最大風量(m3/min)(50/60Hz)178/202 運転音(dB)最大68(60Hz) 最大風速(m/min)(50/60Hz)288/326 風量調整3段速度調整式(切・強・中・弱) 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×725×1170~最大1280(上下110mm調節可能) 材質(羽根)プラスチック 左右首振 上下角度調整 サーマルプロテクター
1台
18,580 税込20,438
当日出荷

天井中央に設置、1台で室内全体にくまなく涼風を送ります。(電車の扇風機と同じ首振り)
用途工場、倉庫の換気や送風に。 幅(mm)420 高さ(mm)410 奥行(mm)420 電源(V)単相100 ハネ径(cm)35 電源コード(m)3 消費電力(W)(50/60Hz)38/51 風量調整強中弱 材質(羽根)樹脂 首振り
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

機能左右首振り、風量3段階調節 仕様ハネ:4枚(アルミ製)脚:鉄本体寸法(幅×奥行×高さ):880×760×1245運転可能条件:温度0℃~温度40℃の範囲内湿度80%以下 トラスコ品番813-1205 質量(kg)10.4 ハネ径(cm)45 羽根枚数4 モーター全閉型 風量調整3段階 材質(羽根)アルミ羽根 左右首振 上下角度調整 サーマルプロテクター
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

工場扇のベストセラーNo .1 機種。低騒音のプラスチック製4枚ハネ。ワンタッチリング簡単で安全確実な固定リングです。ファッショナブルなフォルム。使いやすい3本脚スタンドタイプの工場扇。風量調節、強/中/弱の3段速調式。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
用途工場内の換気、機械の冷却、フロアーの乾燥、夏場の暑気対策に。 質量(kg)10.4 コード長さ(m)1.9 ハネ径(cm)45 消費電力(W)(50/60Hz)120/180 最大風速(m/min)405/465 最大風量(m3/min)215/245 摘要3速式 周波数(Hz)50/60 羽根枚数4 モーター全閉型 機能左右首振り、風量3段階調節 風量調整3段階 材質(羽根)プラスチック 左右首振 上下角度調整 サーマルプロテクター
1個
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁や柱に取り付けて使用します。冷却扇や空気攪拌扇としても最適。風量無段変速リモートコントローラつき。別売スタンド利用でスタンドタイプにも。低騒音のプラスチック製4枚ハネ。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
質量(kg)9.3 タイプ無段速調式 周波数(Hz)50/60 コード長さ(m)本体側から電源コード1.8mスピードコントローラまでの延長コード8mスピードコントローラに電源コード2m付属 モーター全閉式 消費電力(W)(50/60Hz)120/180 首振角度(°)87 機能左右首振り、風量無段階調節 最大風速(m/min)405/465 最大風量(m3/min)215/245 運転音(dB)最大68(60Hz) 風量調整無段変速式 上下角度調整 サーマルプロテクター
1台
特価
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低騒音のプラスチック製4枚ハネ。ワンタッチリング簡単で安全確実な固定リングです。ファッショナブルなフォルム。使いやすい3本脚スタンドタイプの工場扇。風量調節、強/中/弱の3段速調式。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
用途工場内の換気、機械の冷却、フロアーの乾燥、夏場の暑気対策に。 質量(kg)13.1 コード長さ(m)2.0 ハネ径(cm)50 消費電力(W)(50/60Hz)180/265 最大風速(m/min)445/520 最大風量(m3/min)270/310 トラスコ品番390-6515 摘要3速式 周波数(Hz)50/60 電源(V)単相100 羽根枚数4 モーター全閉型 首振角度(°)87 機能左右首振り、風量3段階調節 風量調整3段階 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×735×1260 材質(羽根)プラスチック 左右首振 上下角度調整 サーマルプロテクター
1個
42,980 税込47,278
当日出荷

広範囲に送風できるロータリータイプ。壁や柱に取り付けて使用します。冷却扇や空気攪拌扇としても最適。風量無段変速リモートコントローラつき。別売スタンド利用でスタンドタイプにも。全閉型モータ採用。斜め下方に360度旋回。
摘要無段速調式 質量(kg)9.3 周波数(Hz)50/60 コード長さ(m)本体側から電源コード1.9mスピードコントローラまでの延長コード8mスピードコントローラに電源コード2m付属 ハネ径(cm)45 羽根枚数4 モーター全閉型 消費電力(W)(50/60Hz)120/180 首振角度(°)斜め下方に360度旋回 機能ラウンドムーブ首振り、風量無段階調節、リモコン付 最大風速(m/min)405/465 最大風量(m3/min)215/245 運転音(dB)最大68(60Hz) 風量調整無段変速式 左右首振 上下角度調整 360°旋回 サーマルプロテクター
1個
58,980 税込64,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)