カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(41)
    • スポットエアコン (スポットクーラー)(39)
絞り込み
ブランド
  • スイデン
  • モノタロウ(2)
  • EAP JAPAN(2)
  • 重松製作所(7)
  • TRUSCO(33)
  • アピックス(1)
  • CRECOTE(3)
  • TEKNOS(5)
  • YAMAZEN(山善)(16)
  • イチネンTASCO(2)
  • アイリスオーヤマ(7)
  • 日動工業(33)
  • ナカトミ(47)
  • テスコム(19)
  • 静岡製機(16)
  • エスコ(15)
  • 日立(14)
  • EBM PAPST(13)
  • コロナ(11)
  • オーム電機(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「冷風」の検索結果

関連キーワード
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
洗練型スポットエアコン スイデン洗練型スポットエアコンスイデン
125,900税込138,490
1台
8日以内出荷
1口冷風タイプ全閉式ファンモータ低GWP冷媒『R32』採用高いエネルギー消費効率壁にピタリと寄せられる《かべピタ》設計ポッキンプラグ、吊下げステー付き仕様一歩先の環境対策。環境機器の総合メーカーであり、スポットエアコンのリーディングカンパニーであるスイデンは、環境にやさしく、地球温暖化に与える影響が少ないエコ冷媒をいち早く採用します。スリム化を実現。高い冷房能力はそのままで本体のスリム化を実現しました!吊下げステーを標準装備。吊下げステーが付いた事でロープなどでの移動が可能になりました。ポッキンプラグ標準装備ホコリに強い全閉モータ採用。モータ周囲の空気がモータ内に流入しない構造なので、ホコリの多い現場でも使用できます。ミニドレンタンク。熱交換器一体型の最新機構。ドレン水量が激減!半透明のドレンタンクなのでドレン残量が一目でわかります。便利な排水機能。ドレンタンクを取出し、ドレン口にホースを差し込むと直接排水することができます。(ホースは、内径Φ16mmのものをご用意ください。)
周波数(Hz)【電源】50/60電源(V)【相数・電圧】100本体質量(kg)37定格出力(kW)【圧縮機】0.75首振自動首振り装置内蔵風量(m3/min)<冷風側>【50Hz】5.3【60Hz】6.2 / <排熱側>【50Hz】9.1【60Hz】10.6コードIP10消費電力(kW)<冷房>【50Hz】0.78【60Hz】0.92力率【50Hz】79%【60Hz】99%ドレンタンク容量(L)5送風口数1(冷風)冷媒R32始動電流(A)【50Hz】45.9【60Hz】41.9冷媒封入量(g)360公称出力(W)【送風機】160設計圧力(MPa)【H】3.90【L】1.50運転電流(A)【50Hz】9.9【60Hz】9.3冷房能力(kW)【50Hz】2.3【60Hz】2.8温度差(℃)吹出し:<冷房(強)>【50Hz】11.0【60Hz】11.2排熱ダクト有無あり
ノンフロン型スポットエアコン スイデンノンフロン型スポットエアコンスイデン
149,980税込164,978
1台
翌日出荷
業務用スポットエアコン初採用、ノンフロン型フロン排出抑制法の対象外なので3ヶ月に一度の簡易点検と廃棄時のガス回収の手間やコストが軽減されますグリーン冷媒「R1234yf」採用
タイプフロアタイプ周波数(Hz)50/60電圧(V)100本体質量(kg)35定格出力(kW)圧縮機:0.84電源コード(m)1.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)396×397×833機能冷房専用構成ユニット:一体形保護装置圧縮機 オーバーロードリレー:有り、圧縮機 サーマルスイッチ:無し、圧縮機 凍結防止サーモ:無し、圧縮機 逆相防止リレー:無し、送風機 プロテクタサーモ:有りドレンタンク容量(L)5送風設定直吹き形送風口数1冷媒R1234yf使用環境条件運転可能条件:25℃・50%~45℃・40%始動電流(A)42.1/41.0冷媒封入量(g)420プラグの有無有り公称出力(W)送風機:160設計圧力(MPa)H:1.75 L:0.42冷房能力(kW)2.1/2.3IP等級IP10
ノンフロン型スポットエアコン スイデンノンフロン型スポットエアコンスイデン
162,980税込179,278
1台
翌日出荷
業務用スポットエアコン初採用、ノンフロン型フロン排出抑制法の対象外なので3ヶ月に一度の簡易点検と廃棄時のガス回収の手間やコストが軽減されますグリーン冷媒「R1234yf」採用
タイプフロアタイプ・1口タイプ周波数(Hz)50/60電圧(V)3相200本体質量(kg)35定格出力(kW)圧縮機:0.81電源コード(m)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W 396×D 397×H 833機能冷房専用構成ユニット:一体形ドレンタンク容量(L)5送風設定直吹き形冷媒R1234yf使用環境条件運転可能条件:25℃・50%~45℃・40%始動電流(A)19.7/18.1冷媒封入量(g)420プラグの有無公称出力(W)送風機:160設計圧力(MPa)H:1.80 L:0.45冷房能力(kW)2.1/2.3IP等級IP10
スポットエアコンクールスイファン用防じんフィルター スイデンスポットエアコンクールスイファン用防じんフィルタースイデン
9,298税込10,228
1個
当日出荷
差替えフィルターです。
用途スポットエアコン用オプション。
排気ダクトSS-16MX共用 スイデン排気ダクトSS-16MX共用スイデン
12,980税込14,278
1個
当日出荷
排気ダクトを排気口に接続すると、屋外に排熱空気を排出できます。
用途排熱の屋外排出に。トラスコ品番422-7480適合機種SS-16MZW-1/SS-16MZB-1長さ(mm)3000径(mm)160
洗練型スポットエアコン 冷風1口フロアタイプ スイデン洗練型スポットエアコン 冷風1口フロアタイプスイデン
109,800税込120,780
1台
翌日出荷
備考JRA4040:2018の測定方式に基づいて測定した値です。本体および取扱説明書の表示と異なる可能性があります。アースが必要です。接地工事は有資格者または電気工事店へご依頼ください。周波数(Hz)50/60電源(V)3相200本体質量(kg)34定格出力(kW)圧縮機:0.75風量(m3/min)冷風側5.1/5.9、排熱側9.2/10.6外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W 396 D 397 H 833消費電力(kW)0.75/0.90保護装置圧縮機 オーバーロードリレー、圧縮機 逆相防止リレー、送風機 プロテクタサーモ力率62/76%防塵防水性能IP10ドレンタンク容量(L)5冷媒R32使用環境条件温度25℃・湿度50%~温度45℃・湿度40%電源プラグ始動電流(A)26.8/25.1冷媒封入量(g)370首振り自動首振り装置内蔵公称出力(W)送風機:160設計圧力(MPa)H:4.00 L:1.50運転電流(A)3.5/3.4冷房能力(kW)2.3/2.8エネルギー消費効率(kWh/年)3.06/3.11温度差(℃)冷風吹出温度差:11.1/11.5
洗練型スポットエアコン 冷風1口フロアタイプ スイデン洗練型スポットエアコン 冷風1口フロアタイプスイデン
92,980税込102,278
1台
翌日出荷
備考JRA4040:2018の測定方式に基づいて測定した値です。本体および取扱説明書の表示と異なる可能性があります。アースが必要な際は接地工事は有資格者または電気工事店へご依頼ください。周波数(Hz)50/60電源(V)100本体質量(kg)34定格出力(kW)圧縮機:0.75風量(m3/min)冷風側5.2/6.0、排熱側9.1/10.6電源コード(m)1.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W 396 D 397 H 833消費電力(kW)0.80/0.95保護装置圧縮機 オーバーロードリレー、送風機 プロテクタサーモ力率80/100%防塵防水性能IP10ドレンタンク容量(L)5送風口数1冷媒R32使用環境条件温度25℃・湿度50%~温度45℃・湿度40%電源プラグ始動電流(A)45.9/41.9冷媒封入量(g)360首振り自動首振り装置内蔵公称出力(W)送風機:160設計圧力(MPa)H:3.90 L:1.50運転電流(A)10.0/9.5冷房能力(kW)2.3/2.8エネルギー消費効率(kWh/年)2.87/2.94温度差(℃)冷風吹出温度差:11.3/11.4排熱ダクト有無あり
洗練型スポットエアコン 冷風1口フロアタイプ スイデン洗練型スポットエアコン 冷風1口フロアタイプスイデン
93,980税込103,378
1台
翌々日出荷
備考JRA4040:2018の測定方式に基づいて測定した値です。本体および取扱説明書の表示と異なる可能性があります。アースが必要です。接地工事は有資格者または電気工事店へご依頼ください。周波数(Hz)50/60電源(V)3相200本体質量(kg)33定格出力(kW)圧縮機:0.75風量(m3/min)冷風側5.7/6.6、排熱側9.5/11.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W 396 D 397 H 833消費電力(kW)0.73/0.89保護装置圧縮機 オーバーロードリレー、圧縮機 逆相防止リレー、送風機 プロテクタサーモ力率60/78%防塵防水性能IP10ドレンタンク容量(L)5冷媒R32使用環境条件温度25℃・湿度50%~温度45℃・湿度40%電源プラグ始動電流(A)26.8/25.1冷媒封入量(g)360首振り自動首振り装置なし公称出力(W)送風機:160設計圧力(MPa)H:4.00 L:1.50運転電流(A)3.5/3.3冷房能力(kW)2.3/2.8エネルギー消費効率(kWh/年)3.15/3.14温度差(℃)冷風吹出温度差:10.8/10.7
洗練型スポットエアコン 冷風1口フロアタイプ スイデン洗練型スポットエアコン 冷風1口フロアタイプスイデン(1件のレビュー)
79,980税込87,978
1台
翌々日出荷
備考JRA4040:2018の測定方式に基づいて測定した値です。本体および取扱説明書の表示と異なる可能性があります。アースが必要です。接地工事は有資格者または電気工事店へご依頼ください。周波数(Hz)50/60電源(V)100コード長さ(m)1.8本体質量(kg)32定格出力(kW)圧縮機:0.78風量(m3/min)冷風側:5.8/6.8、排熱側:9.5/11.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)396×397×833消費電力(kW)0.73/0.90保護装置圧縮機 オーバーロードリレー、送風機 プロテクタサーモ力率89/100%防塵防水性能IP10ドレンタンク容量(L)5送風口数1口冷媒R32使用環境条件温度25℃・湿度50%~温度45℃・湿度40%電源プラグ始動電流(A)29.4/29.4冷媒封入量(g)330首振り首振り装置無し公称出力(W)送風機:160設計圧力(MPa)H:4.20、L:1.50運転電流(A)8.2/9.0冷房能力(kW)2.3/2.8エネルギー消費効率(kWh/年)3.15/3.11温度差(℃)冷風吹出温度差:10.7/10.8排熱ダクト有無なし
冷っかけダクトセット スイデン冷っかけダクトセットスイデン
21,980税込24,178
1台
5日以内出荷
セット内容冷風ダクト5m、フランジ、ベルト取付金具、ダクトバンド、フランジ固定ネジ×4
シーリングタイプ用標準冷風ダクト スイデンシーリングタイプ用標準冷風ダクトスイデン
5,290税込5,819
1個
当日出荷
シーリングタイプ用標準冷風ダクトです。
用途スポットエアコン用部品。トラスコ品番793-8853適合機種SS-20CJキャップ:オレンジ ダクト:ホワイト高さ(mm)450タイプシーリング用品名ダクト組品(吹出側)縦(mm)125横(mm)125径(mm)114
スポットエアコン”クールスイファン”用防じんフィルター スイデンスポットエアコン”クールスイファン”用防じんフィルタースイデン
8,990税込9,889
1個
当日出荷
粉塵が多い場所で使用される場合の差替えフィルターです。
用途スポットエアコン用オプション。トラスコ品番793-9469適合機種SS-67EJ-3高さ(mm)10タイプ3口用縦(mm)870横(mm)454
スポットエアコン”クールスイファン”用オプション スイデンスポットエアコン”クールスイファン”用オプションスイデン
6,590税込7,249
1個
当日出荷
標準排気ダクトです。
用途スポットエアコン用オプション。トラスコ品番793-8934適合機種SS-52DJ・EJ長さ(mm)360タイプ2口用縦(mm)230横(mm)230径(mm)200
スポットエアコン"クールスイファン"用パーツ ダクト組品 スイデンスポットエアコン"クールスイファン"用パーツ ダクト組品スイデン
6,990税込7,689
1個
当日出荷
標準冷風ダクトです。
用途スポットエアコン用部品。トラスコ品番793-8845適合機種SS-28DJ・EJ・WJ、SS-52DJ・EJ、SS-67EJキャップ:オレンジ ダクト:ホワイト高さ(mm)400品名ダクト組品(吹出側)径(Φmm)114縦(mm)125横(mm)125
クーラーテント スイデンクーラーテントスイデン
161,800税込177,980
1台
当日出荷
テントとスポットエアコンで涼しく快適な空間を作ります。入口が前後に2か所あり、使い勝手に優れます。外気ではなく冷やした空気を取り込むので、素早くテント内を冷却します。工具不要で、連結されたフレームを広げるだけで組み立てられます。
用途作業場の熱気対策に。現場の休憩スペースに。イベント時の熱中症対策に。
クールスイファン用冷風ダクト スイデンクールスイファン用冷風ダクトスイデン
8,490税込9,339
1本
予約販売
冷風ダクトを使用することで取り回しがさらに便利になります。
用途クールスイファン用冷風ダクトトラスコ品番267-0616
クールスイファン用排気ダクト スイデンクールスイファン用排気ダクトスイデン
4,690税込5,159
1本
当日出荷
排気ダクトを使用することで、排熱を室外や離れた場所に放出できます。
用途クールスイファン用排気ダクトトラスコ品番268-9859
ハンディークーラー スイデンハンディークーラースイデン
34,900税込38,390
1台
当日出荷
どこでも手軽に持ち運びできるスポットエアコンです。排気ダクト(別売)を取り付け排気ダクトを外部に出すように使用する事でルームエアコンと同じ内気循環使用が可能で、効率の良い冷房を行えます。
用途倉庫やガレージでの軽作業時の暑気対策に。車中泊やアウトドア、避難所等での暑気対策に。
スポットエアコンクールスイファン 2口自動首振りタイプ スイデンスポットエアコンクールスイファン 2口自動首振りタイプスイデン
299,800税込329,780
1台
当日出荷
全閉式ファンモータを採用しています。吸気側にフィルターを内蔵し、目づまりによる冷却低下を防止します。
用途マシンなどへの部分冷却に。広い場所でのスポット冷房に。夏場の暑気対策として。トラスコ品番206-5355電圧(V)200首振あり送風口数1アズワン品番64-9332-97排熱ダクト有無あり
超小型スポットエアコン ハンディクーラー スイデン超小型スポットエアコン ハンディクーラースイデン
33,980税込37,378
1台
翌々日出荷
片手で持ち運べる超小型スポットエアコン。冷風4段階切り替え。オフタイマー機能搭載。効率の良い冷房ができる内部循環使用が可能。
用途工場・倉庫での軽作業に。アウトドア等。電源(V)100温度差(℃)冷風吹出温度差:7.9(静運転11)送風機冷風側風量(m3/min)1.6冷房能力(kW)0.39消費電力(kW)0.25運転電流(A)3.8冷媒R134A冷媒封入量(g)100質量(kg)8.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×470×255電源コード(m)2首振なし排熱ダクト有無別売
クールスイファン用パーツ スイデンクールスイファン用パーツスイデン
8,690税込9,559
1本
当日出荷から4日以内出荷
クールスイファン用のパーツです
適合機種SS-28EJ-1,SS-28EJ-3,SS-28EJ-1P,SS-28WJ-1,SS-28WJ-3,SS-28DJ-1.SS-DJ-3,SS-28DJ-1P,SS-52EJ-3.SS-52DJ-3,SS-67EJ-3
スポットエアコン クールスイファン シーリングタイプ スイデンスポットエアコン クールスイファン シーリングタイプスイデン
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷
1口冷風シーリングタイプ(天吊り) 全閉式ファンモータ 新冷媒R407C ミニスペース 天井に吊った状態でのメンテナンスが可能です。
首振無し周波数(Hz)50/60本体質量(g)38寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×488×427冷媒R407C
スポットエアコン クールスイファン3口タイプ スイデンスポットエアコン クールスイファン3口タイプスイデン
329,800税込362,780
1台
翌々日出荷
3口冷風タイプ 全閉式ファンモータ 新冷媒R410A 全面以外の3面をピタリと壁に寄せられる(かべピタ)設計
首振無し電源(V)3相200周波数(Hz)50/60タンク容量(L)14本体質量(g)95寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×620×1190冷房能力(50/60Hz)(kW)6.2/6.7力率75/86(50/60Hz)冷風側風量(m/min)14.3/16.3始動電流(A)(50/60Hz)68.0/64.0送風口数3口運転電流(50/60Hz)(A)12.8/14.3冷媒R410A冷媒封入量(g)1350アズワン品番64-9332-98消費電力(kW)(50/60Hz)3.36/4.29
スポットエアコン クールスイファン2口自動首振りタイプ スイデンスポットエアコン クールスイファン2口自動首振りタイプスイデン
269,800税込296,780
1台
翌々日出荷
2口冷風タイプ 全閉式ファンモータ 新冷媒R410A 全面以外の3面をピタリと壁に寄せられる(かべピタ)設計 自動首振り装置内蔵
首振有り電源(V)3相200周波数(Hz)50/60タンク容量(L)14本体質量(g)79寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×495×1190冷房能力(50/60Hz)(kW)4.6/5.2力率70/82(50/60Hz)冷風側風量(m/min)8.6/9.9始動電流(A)(50/60Hz)47.0/43.0送風口数2口運転電流(50/60Hz)(A)8.9/9.4冷媒R410A冷媒封入量(g)1050消費電力(kW)(50/60Hz)2.16/2.70
SS延長排気ダクト3口用 スイデンSS延長排気ダクト3口用スイデン
27,980税込30,778特価
1セット(2m×2本)
当日出荷
適合機種SS-63EH-3内径(Φmm)250アズワン品番64-8695-13
標準フィルター 3口用 スイデン標準フィルター 3口用スイデン
9,990税込10,989
1個
翌々日出荷
標準フィルターです。
用途スポットエアコン用オプショントラスコ品番793-9485適合機種SS-63EH質量(kg)0.35高さ(mm)5タイプ3口用品名3口用標準フィルター縦(mm)870横(mm)454アズワン品番64-9623-232018年トラスコ掲載ページ9 0859
オイルミストフィルター 3口用 スイデンオイルミストフィルター 3口用スイデン
18,900税込20,790
1個
翌々日出荷
オイルミストが多い場所で使用される場合の差替えフィルターです。
用途スポットエアコン用オプショントラスコ品番793-9477適合機種SS-63EH質量(kg)0.39高さ(mm)5タイプ3口用品名3口用オイルミストフィルター縦(mm)840横(mm)480アズワン品番64-9623-222018年トラスコ掲載ページ9 0859
標準フィルター シーリング用(小) スイデン標準フィルター シーリング用(小)スイデン
9,990税込10,989
1個
当日出荷
標準フィルター(小)です。
用途スポットエアコン用部品トラスコ品番793-9442適合機種SS-25CG質量(kg)0.116高さ(mm)20タイプシーリング用(小)品名シーリング用標準フィルター(小)縦(mm)346横(mm)200アズワン品番64-9623-192018年トラスコ掲載ページ9 0859
オイルミストフィルター 2口用 スイデンオイルミストフィルター 2口用スイデン
16,900税込18,590
1個
当日出荷
オイルミストが多い場所で使用される場合の差替えフィルターです。
用途スポットエアコン用オプショントラスコ品番793-9418適合機種SS-45DH・EH質量(kg)0.35高さ(mm)7タイプ2口用品名2口用オイルミストフィルター縦(mm)800横(mm)454アズワン品番64-9623-172018年トラスコ掲載ページ9 0859
標準フィルター 2口用 スイデン標準フィルター 2口用スイデン
8,490税込9,339
1個
翌々日出荷
標準フィルターです。
用途スポットエアコン用オプショントラスコ品番793-9400適合機種SS-45DH・EH質量(kg)0.31高さ(mm)10タイプ2口用品名2口用標準フィルター縦(mm)800横(mm)454アズワン品番64-9623-162018年トラスコ掲載ページ9 0859
オイルミストフィルター 1口用 スイデンオイルミストフィルター 1口用スイデン
10,900税込11,990
1個
当日出荷
オイルミストが多い場所で使用される場合の差替えフィルターです。
用途スポットエアコン用オプショントラスコ品番793-8918適合機種SS-25DH・EH・WH質量(kg)0.75高さ(mm)18タイプ1口用品名1口用オイルミストフィルター縦(mm)625横(mm)319アズワン品番64-9623-142018年トラスコ掲載ページ9 0859
オプション電源コード スイデンオプション電源コードスイデン
4,290税込4,719
1個
当日出荷
適合三相200V用芯数4太さ(sq)2
スポットエアコン2口用 延長排気ダクト スイデンスポットエアコン2口用 延長排気ダクトスイデン
32,900税込36,190
1個
3日以内出荷
排気ダクトを排気口に接続すると、屋外に排熱空気を排出できます。
用途スポットエアコン用トラスコ品番794-8824適合機種SS-45DH・EH材質ポリプロピレン(PP)タイプ2口用長さ(m)4アズワン品番64-9623-33径(mm)200
1口用標準フィルター スイデン1口用標準フィルタースイデン
6,290税込6,919
1枚
当日出荷
トラスコ品番793-9451適合本体SS-25EG-1アズワン品番64-9623-20
クールスイファンSS用標準排気ダクト スイデンクールスイファンSS用標準排気ダクトスイデン
6,990税込7,689
1本
当日出荷
スポットエアコン用 延長冷風ダクトΦ125 スイデンスポットエアコン用 延長冷風ダクトΦ125スイデン
23,900税込26,290
1個
翌日出荷
排気リードダクトは熱い排気空気は上部へ吹き上げて、本体周りには熱気を出しません。 吸気側にフィルターを内蔵し、目詰まりによる冷却定価を防止します。
トラスコ品番460-2986適合機種SS-25ED/DD/WC/DG、SS-45EC/DC、SS-63EC-3質量(kg)4.7径(Φmm)125長さ(m)5
スポットエアコン1口用 延長排気ダクト スイデンスポットエアコン1口用 延長排気ダクトスイデン(2件のレビュー)
21,900税込24,090
1個
3日以内出荷
排気リードダクトは熱い排気空気は上部へ吹き上げて、本体周りには熱気を出しません。 吸気側にフィルターを内蔵し、目詰まりによる冷却低下を防止します。
トラスコ品番460-2994適合機種SS-25ED-1/3、SS-25DD-1/3、SS-25WC-1/3質量(kg)5.2径(Φmm)180長さ(m)4
エルボ組品 SS-25DD・ED スイデンエルボ組品 SS-25DD・EDスイデン
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
トラスコ品番585-5803適合機種SS-25DH-3、SS-25EH-1、SS-25EH-3、SS-25EH-1P、SS-25DH-1P、SS-28WJ-1、SS-28WJ-3、SS-28EJ-1P、SS-28DJ-1P、SS-28EJ-3、SS-28EJ-1、SS-28DJ-1、SS-28DJ-3、SS-25DJR-1Pオレンジ品名エルボ組品
冷風ダクトシャッター スイデン冷風ダクトシャッタースイデン
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
ダクトに装着する事で風量を調節できます。
トラスコ品番422-9106適合機種SS-52DJ・EJ、SS-67EJ
スポットエアコン シーリングタイプ SS-20CJシリーズ スイデンスポットエアコン シーリングタイプ SS-20CJシリーズスイデン
204,998税込225,498
1台
4日以内出荷
天井や壁・台上に設置。冷風1口、シーリングタイプ。天井吊り下げタイプ・自動首振り装置なし。冷房能力大幅アップ:従来と比べ、格段に冷たい風が出るようになりました。外気温から約-12℃の冷風が出ますので、より涼しく、冷たい風が遠くまで届くようになりました。猛暑に対抗:年々厳しくなる暑さに対抗できる、高い冷房能力を実現しました。スポット冷房:人や物に冷風を送り暑気対策や冷却に使用します。部屋全体を冷やすのではなく、局所的に冷風を送るので無駄が少なく、また開放された空間や、全体空調のない場所、冷気の届かない場所に適しています。一般的なエアコンと同じ冷房構造なのでしっかりと冷えた風が提供できます。地球にやさしい「オゾン破壊係数ゼロ」の冷媒を採用。設置・移動が簡単:工事の必要がなく電源をつなくだけで使用できます。
寸法(mm)488×440×427質量(kg)38
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら