カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(13)
絞り込み
ブランド
  • スイデン
  • EBM PAPST(13)
  • 日動工業(7)
  • オーム電機[配線パーツ](5)
  • 日本無機(4)
  • オーム電機(3)
  • ナカトミ(3)
  • TEKNOS(3)
  • CRECOTE(3)
  • ノーブランド(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • 富士製砥(高速電機)(2)
  • テスコム(2)
  • YAMAZEN(山善)(2)
  • トレードワン(2)
  • 摂津金属工業(2)
  • 長尾製作所(2)
  • ファミリー・ライフ(2)
  • 大河商事(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「冷風 ファン」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
洗練型スポットエアコン スイデン洗練型スポットエアコンスイデン
125,900税込138,490
1台
8日以内出荷
1口冷風タイプ全閉式ファンモータ低GWP冷媒『R32』採用高いエネルギー消費効率壁にピタリと寄せられる《かべピタ》設計ポッキンプラグ、吊下げステー付き仕様一歩先の環境対策。環境機器の総合メーカーであり、スポットエアコンのリーディングカンパニーであるスイデンは、環境にやさしく、地球温暖化に与える影響が少ないエコ冷媒をいち早く採用します。スリム化を実現。高い冷房能力はそのままで本体のスリム化を実現しました!吊下げステーを標準装備。吊下げステーが付いた事でロープなどでの移動が可能になりました。ポッキンプラグ標準装備ホコリに強い全閉モータ採用。モータ周囲の空気がモータ内に流入しない構造なので、ホコリの多い現場でも使用できます。ミニドレンタンク。熱交換器一体型の最新機構。ドレン水量が激減!半透明のドレンタンクなのでドレン残量が一目でわかります。便利な排水機能。ドレンタンクを取出し、ドレン口にホースを差し込むと直接排水することができます。(ホースは、内径Φ16mmのものをご用意ください。)
周波数(Hz)【電源】50/60電源(V)【相数・電圧】100本体質量(kg)37定格出力(kW)【圧縮機】0.75首振自動首振り装置内蔵風量(m3/min)<冷風側>【50Hz】5.3【60Hz】6.2 / <排熱側>【50Hz】9.1【60Hz】10.6コードIP10消費電力(kW)<冷房>【50Hz】0.78【60Hz】0.92力率【50Hz】79%【60Hz】99%ドレンタンク容量(L)5送風口数1(冷風)冷媒R32始動電流(A)【50Hz】45.9【60Hz】41.9冷媒封入量(g)360公称出力(W)【送風機】160設計圧力(MPa)【H】3.90【L】1.50運転電流(A)【50Hz】9.9【60Hz】9.3冷房能力(kW)【50Hz】2.3【60Hz】2.8温度差(℃)吹出し:<冷房(強)>【50Hz】11.0【60Hz】11.2排熱ダクト有無あり
スポットエアコンクールスイファン用防じんフィルター スイデンスポットエアコンクールスイファン用防じんフィルタースイデン
9,298税込10,228
1個
当日出荷
差替えフィルターです。
用途スポットエアコン用オプション。
スポットエアコン”クールスイファン”用防じんフィルター スイデンスポットエアコン”クールスイファン”用防じんフィルタースイデン
8,990税込9,889
1個
当日出荷
粉塵が多い場所で使用される場合の差替えフィルターです。
用途スポットエアコン用オプション。トラスコ品番793-9469適合機種SS-67EJ-3高さ(mm)10タイプ3口用縦(mm)870横(mm)454
スポットエアコン”クールスイファン”用オプション スイデンスポットエアコン”クールスイファン”用オプションスイデン
6,590税込7,249
1個
当日出荷
標準排気ダクトです。
用途スポットエアコン用オプション。トラスコ品番793-8934適合機種SS-52DJ・EJ長さ(mm)360タイプ2口用縦(mm)230横(mm)230径(mm)200
スポットエアコン"クールスイファン"用パーツ ダクト組品 スイデンスポットエアコン"クールスイファン"用パーツ ダクト組品スイデン
6,990税込7,689
1個
当日出荷
標準冷風ダクトです。
用途スポットエアコン用部品。トラスコ品番793-8845適合機種SS-28DJ・EJ・WJ、SS-52DJ・EJ、SS-67EJキャップ:オレンジ ダクト:ホワイト高さ(mm)400品名ダクト組品(吹出側)径(Φmm)114縦(mm)125横(mm)125
クールスイファン用冷風ダクト スイデンクールスイファン用冷風ダクトスイデン
8,490税込9,339
1本
予約販売
冷風ダクトを使用することで取り回しがさらに便利になります。
用途クールスイファン用冷風ダクトトラスコ品番267-0616
クールスイファン用排気ダクト スイデンクールスイファン用排気ダクトスイデン
4,690税込5,159
1本
当日出荷
排気ダクトを使用することで、排熱を室外や離れた場所に放出できます。
用途クールスイファン用排気ダクトトラスコ品番268-9859
スポットエアコンクールスイファン 2口自動首振りタイプ スイデンスポットエアコンクールスイファン 2口自動首振りタイプスイデン
299,800税込329,780
1台
当日出荷
全閉式ファンモータを採用しています。吸気側にフィルターを内蔵し、目づまりによる冷却低下を防止します。
用途マシンなどへの部分冷却に。広い場所でのスポット冷房に。夏場の暑気対策として。トラスコ品番206-5355電圧(V)200首振あり送風口数1アズワン品番64-9332-97排熱ダクト有無あり
クールスイファン用パーツ スイデンクールスイファン用パーツスイデン
8,690税込9,559
1本
当日出荷から4日以内出荷
クールスイファン用のパーツです
適合機種SS-28EJ-1,SS-28EJ-3,SS-28EJ-1P,SS-28WJ-1,SS-28WJ-3,SS-28DJ-1.SS-DJ-3,SS-28DJ-1P,SS-52EJ-3.SS-52DJ-3,SS-67EJ-3
スポットエアコン クールスイファン シーリングタイプ スイデンスポットエアコン クールスイファン シーリングタイプスイデン
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷
1口冷風シーリングタイプ(天吊り) 全閉式ファンモータ 新冷媒R407C ミニスペース 天井に吊った状態でのメンテナンスが可能です。
首振無し周波数(Hz)50/60本体質量(g)38寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×488×427冷媒R407C
スポットエアコン クールスイファン3口タイプ スイデンスポットエアコン クールスイファン3口タイプスイデン
329,800税込362,780
1台
翌々日出荷
3口冷風タイプ 全閉式ファンモータ 新冷媒R410A 全面以外の3面をピタリと壁に寄せられる(かべピタ)設計
首振無し電源(V)3相200周波数(Hz)50/60タンク容量(L)14本体質量(g)95寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×620×1190冷房能力(50/60Hz)(kW)6.2/6.7力率75/86(50/60Hz)冷風側風量(m/min)14.3/16.3始動電流(A)(50/60Hz)68.0/64.0送風口数3口運転電流(50/60Hz)(A)12.8/14.3冷媒R410A冷媒封入量(g)1350アズワン品番64-9332-98消費電力(kW)(50/60Hz)3.36/4.29
スポットエアコン クールスイファン2口自動首振りタイプ スイデンスポットエアコン クールスイファン2口自動首振りタイプスイデン
269,800税込296,780
1台
翌々日出荷
2口冷風タイプ 全閉式ファンモータ 新冷媒R410A 全面以外の3面をピタリと壁に寄せられる(かべピタ)設計 自動首振り装置内蔵
首振有り電源(V)3相200周波数(Hz)50/60タンク容量(L)14本体質量(g)79寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×495×1190冷房能力(50/60Hz)(kW)4.6/5.2力率70/82(50/60Hz)冷風側風量(m/min)8.6/9.9始動電流(A)(50/60Hz)47.0/43.0送風口数2口運転電流(50/60Hz)(A)8.9/9.4冷媒R410A冷媒封入量(g)1050消費電力(kW)(50/60Hz)2.16/2.70
クールスイファンSS用標準排気ダクト スイデンクールスイファンSS用標準排気ダクトスイデン
6,990税込7,689
1本
当日出荷
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら